パソコン/周辺機器 (11) カテゴリ: オフィスサプライブランド: VENTIONすべて解除
HDMI ケーブル VENTION 当日出荷 から 7日以内出荷
4K対応、HDMIケーブルより広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ VENTION 当日出荷 から 7日以内出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック コネクタ形状 USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス AWG 22+28 プラグ ニッケルメッキ アダプター型式 パッシブ 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組+グランド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB 3.0 メス形状 USB Type-A 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-メス 材質(シェル) PVC
USB2.0 Type-A to Type-Cケーブル VENTION (1件のレビュー) 当日出荷 から 19日以内出荷
USB-Cインターフェース付きデバイスの高速充電ケーブルUSB2.0Type-A to USB Type-C変換ケーブル
材質 コンダクター:錫メッキ銅 色 ブラック 定格電流(A) 3 コネクタ形状 USB 2.0 A オス / USB2.0 C オス AWG 22+28 プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル + アース線 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-オス
Cat.8 SSTP LANケーブル VENTION 4日以内出荷 から 13日以内出荷
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
色 ブラック インターフェース RJ45 8P8C RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 40 伝送帯域(MHz) 2000
USB3.0 Type-Aケーブル PVCタイプ VENTION 6日以内出荷 から 11日以内出荷
双方向、超高速伝達。USB3.0 Type-Aケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅 色 ブラック 定格電流(A) 2 コネクタ形状 USB3.0オスーオス AWG 24+28 プラグ ニッケルメッキ 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組+GND RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5 材質(ジャケット) PVC 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) PVC
4K DisplayPort - HDMIケーブル VENTION 4日以内出荷 から 11日以内出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質 コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐 コネクタ形状 DPオス/HDMIオス インターフェース DPオス/HDMIオス プラグ 金メッキ 解像度 4K/30Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 チップタイプ TI149 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) PVC
Displayportケーブル オス - オス VENTION 6日以内出荷
DisplayPort1.4ケーブル
材質 コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ AWG 28 インターフェース DP1.4オス プラグ 金メッキ 解像度 1080P/240Hz~8K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 32.4 材質(ジャケット) ナイロンメッシュ 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) 亜鉛合金
8K HDMI ケーブル VENTION 6日以内出荷 から 7日以内出荷
8K対応HDMI2.1ケーブルリフレッシュレート144Hz、21:9広角の映像をお届けReal HDRはすべてのディテールを鋭く映し、12Bitの色域で素晴らしい映像をお届けします。
色 ブラック タイプ 接合:HDMI Standard AWG 28AWG 解像度 1080P/160Hz, 2K/144Hz, 4K,/120Hz, 8K/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
Cat.7 SSTP LANケーブル VENTION 7日以内出荷
仕様 ●コンダクター:無酸素銅●バージョン:CAT7 材質 クリスタルヘッド:銅シェル 色 ブラック AWG 28AWG 周波数帯域(MHz) 600 保証期間 1年 コネクタ RJ45 8P8C シールド アルミホイル+メタル金網 寸法OD(mm) 6.2 伝送速度(Gbps) 10 材質(コネクタ) 金メッキ 材質(ジャケット) PVC
Cat.7 FTP LANケーブル VENTION 7日以内出荷
仕様 ●コンダクター:無酸素銅●シールドシェル:金メッキ銅シェル 色 グレー AWG 28AWG インターフェース RJ45 8P8C 周波数帯域(MHz) 600 保証期間 1年 コネクタ チップ加工:3-プロング 金メッキコンタクター(3μ) シールド アルミホイル+メタル金網 インターフェイス 金メッキ 寸法OD(mm) 6.2 伝送速度(Gbps) 10 材質(ジャケット) PVC
Mini Displayport - Displayportケーブル VENTION 7日以内出荷 から 8日以内出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様 インターフェースバージョン:DP1.2 コネクタ形状 Mini DPオス、DPオス AWG 28/32 インターフェース Mini DPオス、DPオス プラグ 金メッキ 解像度 4K/60Hz 材質(シールド) アルミホイル+メタル編組 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-オス 材質(シェル) ABS