絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,529)
- エレコム(4,855)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,765)
- ナリカ(3,038)
- サンワサプライ(3,000)
- コクヨ(2,376)
- エスコ(2,145)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,939)
- StarTech.com(1,891)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,305)
- RS PRO(1,188)
- サンワダイレクト(1,115)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,029)
- オーム電機(976)
- 永岡書店(969)
- サクラクレパス(968)
- ブランドをもっと見る

スマホホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取り付けたスマホを回転できる!用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能
スマホホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷スマホを持たずに見る!!。首から掛けたり、置いたり、自由に変形できる。ホルダー部分は360°回転、角度調節可能。ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能
屋外用LANコネクタ付ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
LANケーブル撚り線戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
外装付ネットワークパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い! ネズミやペットのかじりから保護。 外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。ケーブルスリム
ネットワークパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個(3本)翌々日出荷壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。構造STPケーブルスタンダード
オプティカルファイバーパッチケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷光ファイバーパッチケーブル 各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。変換タイプオス - オス
リールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷引き出したところでリールコードが止まり、。 ボタンを押すと自動で巻き戻る。リールコード長:700mm。耐荷重:100g。使用方法。・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。 止めるとコードがストップします。・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。材質ABSPC鉄質量(g)15本体寸法(mm)30×10×120
ハイグレードレザーポーチ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高級人造皮革製の小型ポーチ。ハイグレードレザーシリーズ。カラビナ付。3段階調節可能なベルト。内部底面に補強材。工具の突き刺しを防止。材質人造皮革(本体)・アルミ(カラビナ)・ナイロン(ベルト)質量(g)205本体寸法(mm)115×115×170
ジェフコム電材 くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷床用ケーブル保護収納システムです。用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
カテゴリー6Aネットワークケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781箱(200m)3日以内出荷周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ