絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ASUS(エイスース)のロゴ

ASUS(エイスース)

ASUSは、スマートフォンなどの情報家電をはじめ、ノートPCなどのPC関連製品や、マザーボードといったPCパーツ製品の開発販売を行っている台湾の総合エレクトロニクスメーカーです。日本においてはPCパーツのリーディングカンパニーとして広く知られており、2005年から10年以上に渡ってマザーボードの販売シェア1位を達成しています。

会社情報
会社名ASUSTeK Computer Inc.
設立1989/04/02
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ

    ASUS(エイスース)
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷
    ・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE

    ASUS(エイスース)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
    画面サイズ31.5型ワイドリフレッシュレート(Hz)75応答速度5ms(GTG)付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)727×479.7×202質量(kg)7.1ピッチ(mm)画素:0.363規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080保証期間3年視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー非搭載色(本体)ブラックWebカメラ無しバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)300角度調節
  • 液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV

    ASUS(エイスース)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
    モニターサイズ15.6インチ応答速度(グレー→グレー)5ms付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ仕様チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83ピッチ(mm)画素:0.179規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上0°~下70コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約26万色フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節
  • 液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ

    ASUS(エイスース)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG

    ASUS(エイスース)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)

    ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)

    ASUS(エイスース)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hzリフレッシュレート(Hz)最大60最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ

    ASUS(エイスース)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ

    ASUS(エイスース)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書その他ケンジントンセキュリティースロット搭載質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
  • 液晶モニタ   23.8インチ  IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/フルHD/フレームレス/HDMI/DisplayPort/VGA/ブルーライト軽減機能/3年保証 VA249QGSE

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ・広視野角フルHDモニター:視野角178度の24インチIPSパネルとフレームレス設計による臨場感あふれる映像。・SmoothMotionによる120Hzのリフレッシュレート:VRR(可変リフレッシュレート)による120Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が、滑らかでティアリングのない映像を実現。・多彩な接続性:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャックに対応しており、接続が簡単。・省スペース設計:VESA規格対応の壁掛け機能とハンズフリーホルダーが広々としたデスクスペースを提供。・人間工学に基づいた設計: 上下・左右の角度、縦・横回転、高さ調整機能により快適に視聴。・ASUS DisplayWidget Centerで直感的に操作:マウスを使ってモニター設定を簡単に調整。・Eye Careテクノロジー:TUV Rheinland認証取得のフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現し、眼精疲労を軽減
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右180°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.2745mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:300cd/m2●応答速度:1ms(MPRT)●最大表示色:約1677万色●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA249QGSE寸法(cm)54.11×46.33×21.12(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジー、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1080スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ:水平/垂直 31~68KHz(H)/59~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直 HDMI:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)、DisplayPort:31~137KHz(H)/50~120Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、VGA×1、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ  21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ

    ASUS(エイスース)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能。・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°~-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0~130mmの調整により、快適な視聴環境を提供
    付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)約4.6ピッチ(mm)0.248電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載コントラスト比1000:1(typ)最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ21.5型ワイド高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293~423)×211(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直30~85KHz(H)/48~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85~85KHz(H)/48~75Hz(V)HDMI:30~85KHz(H)/48~75Hz(V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節(チルト)上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
  • 液晶モニタ   27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 BE27ACGNZ

    ASUS(エイスース)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 27型/BE27ACGNZ/QHD/2560×1440/IPSパネル/USB-C/電力供給96W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/RJ45/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証
    付属品電源コード、USB-C ケーブル、HDMI ケーブル、クイックスタートガイド、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)7、10.1(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :18.15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番BE27ACGNZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、QuickFit 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)、DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)、USB-C: 30~185 KHz (H) / 48~120Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×1 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、デジタル出力 DisplayPort×1 (Daisychain)、USB HUB、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、LAN RJ45×1本体寸法(cm)61.22×52.78×22.4(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード ASUS(エイスース)

    ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード

    ASUS(エイスース)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
    仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
  • 液晶モニタ   23.8インチ  USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ USB-C 電力供給96W/DisplayPort/HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証 BE249CGNZ

    ASUS(エイスース)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1980×1080/USB-C 電力供給96W、DisplayPort、HDMI/スピーカー内蔵/フルHD/IPSパネル/USBハブ/RJ45/画面回転/高さ調整/5年保証
    付属品HDMI ケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、ラバーステッカー、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.61、8.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.93以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番BE249CGNZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジー、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直、DP : 150~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、HDMI: 30~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、USBC : 150~150 KHz (H) / 48~120 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×1 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、デジタル出力 DisplayPort×1 (Daisychain)、USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、LAN RJ45×1本体寸法(cm)54.02×50.75×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • 液晶モニタ   16インチ IPSパネル/パススルー給電/USB Type-C/フリッカーフリー/ブルーライト低減/3年保証 MB16FC ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 16インチ IPSパネル/パススルー給電/USB Type-C/フリッカーフリー/ブルーライト低減/3年保証 MB16FC

    ASUS(エイスース)
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ・16インチの16:10・WUXGA解像度と高い画面占有率で、広い表示領域を確保しています。・パワーパススルーに対応し、ノートPCから給電したり、ノートPCへ電力を出力できます。・DisplayWidget Center により、画面の向きを自動で縦横に切り替えます。・T?V Rheinland 認証のフリッカーフリーとブルーライト低減機能を備えています。・USB-C×2 と mini-HDMI を備え、接続性が充実しています。
    付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)0.9、2(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 5.62以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)16表面処理Anti-Glare型番MB16FC機能Trace Freeテクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Power Pass-through : Max. 65Wコントラスト比1000:1解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし出入力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI、イヤホンジャックソケット【1/4インチ三脚ソケット】対応RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 30~100KHZ (H) / 59~75Hz(V)、Mini HDMI: 30~100KHZ (H) / 59~75Hz(V)本体寸法(cm)35.8×24.6×1.1 (スタンド含む)パネル駆動方式IPS
  • 液晶モニタ 24.1インチ  IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 24.1インチ IPS/WUXGA (1920 x 1200)/100Hz/HDR-10/Light Sync/3年保証 PA248QFV

    ASUS(エイスース)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ・24.1インチ16:10 WUXGA (1920 x 1200)、178°広視野角IPS液晶モニター。・国際標準色sRGBカバー率100%、Rec. 709カバー率100%の広い色域をカバー。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・100Hzの可変リフレッシュレート(VRR)によるスムーズな高速レンダリングと快適な視聴。・DisplayPort、HDMI、USBハブなど豊富な接続端子を搭載。・環境光センサーを搭載したASUS Light Syncソリューションが周囲の明るさに応じてモニターの色域を自動調整し、あらゆる環境で本来の色を再現。・VESA規格に対応しており壁やモニターアームに取り付可能。スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載されており、快適な視聴体験を提供。・環境サステナビリティ:紙製の梱包材と環境基準を満たす優れたエネルギー効率
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:LED●画素ピッチ:0.270mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:350cd/m2(HDRon)●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約1677万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):100%●HDR(HighDynamicRange):HDR10●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:11.03以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA248QFV寸法(cm)53.18×53.13×19.04(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、色温度:9300K、6500K、5500K、5000K、DCI-P3、MModel、カラー調整:RGBTuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:SupportGamma1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<2、ProArtPalette、QuickFitPlus、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、LowBlueLight、MultipleHDRMode、ASUSPowerSyncコントラスト比1500:1最大解像度1920×1200スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort:126~126KHz(H)/48~100Hz(V)、HDMI:26~126KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.2×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、4xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ24.1型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN

    ASUS(エイスース)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
    付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証 VA27UCPSZ

    ASUS(エイスース)
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27UCPSZ/4K/3840×2160/IPSパネル/USB-C/電力供給65W/DisplayPort/HDMI/USBハブ/スピーカー内蔵/画面回転/高さ調整/5年保証
    付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、USB C ケーブル、電源コード仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :24以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27UCPSZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択: 4 modes、GamePlus 、QuickFit、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(sRGB): 99%、HDR(High Dynamic Range)搭載、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)350(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)、USB-C、DisplayPort: 30~160 KHz (H) / 40-60 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode&PD 65W)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.40×52.30×22.40(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 14 Pro AI Mini-PC (L10) Luner Canyon

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    Luner Canyon CPU:INTEL U7-258V ストレージ:512GB メモリ:32GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP
    仕様●Accessories:ACアダプター+電源コード(※)VESAブランケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書※付属の電源コードは地域によって異なり、電源コードが付属しないSKUもあります。●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A(10Gbps)1 × HDMI 2.1(TMDS互換)1 × 2.5G RJ45 LAN1 × DC-in●Front(Side) I/O Ports:1 × 電源ボタン1 × Copilotボタン1 × Thunderbolt 4(DisplayPort 2.1サポート)2 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps)1 × Audio Jack(ライン出力/マイク入力/ヘッドフォン出力)1 × Kensington Lock●GPU:インテル Arc グラフィックス●Power Supply:20Vdc/19Vdc、6.0A/6.32A、120W 電源アダプター寸法(mm)Gift Box Dimension:200 × 158 × 108、Unit Dimension:130 × 130 × 34質量(g)Unit (PCのみ):530、(箱+周辺機器+デバイス)1476使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V、cTDP 30WOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201容量(GB)32ストレージ512GBオーディオRealtek ALC 82331 × 外部スマートAMP内蔵モノ・スピーカー1 × 内蔵デジタル・マイクLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • B1403CVA-S67100X (C5 210H/16/512/W11P) ASUS(エイスース)

    B1403CVA-S67100X (C5 210H/16/512/W11P)

    ASUS(エイスース)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 ×4接続●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●その他スペック:指紋認証対応、ジェントルグレー●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●エネルギー消費効率:12区分 18.3kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり ワイドTFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm)●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh)●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●メモリタイプ:DDR5-5200●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ19.7mm×幅324.5mm×奥行き214.4mm●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合電源Type-C/65W ACアダプター(20V/3.25A)本体質量(g)1450最大消費電力(W)約65メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ14型解像度1920×1080ドット(60Hz)使用CPUインテル Core 5 プロセッサー 210Hスピーカーステレオスピーカー内蔵(2W×2)OSWindows 11 Pro 64チップセットなしキーボードあり、84キー日本語キーボード (JIS配列)ポインティングデバイスマルチタッチ・タッチパッドWebカメラ92万画素Webカメラ内蔵(プライバシーシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)USBUSB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2オフィスソフトなし
  • 液晶モニタ   23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA24DCPZ

    ASUS(エイスース)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ・178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載。・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消。・USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応。・VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現。・TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
    付属品HDMIケーブル、クイックスタートガイド、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)4、5.5(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13.77以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA24DCPZ機能SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.2745mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1 (DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)53.97×39.04×20.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4 ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 ATXマザーボード PRIME B760-PLUS D4

    ASUS(エイスース)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 5.0、3つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C(R)、front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)、Thunderbolt(TM) (USB4(R)) ヘッダーに対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem:シグナルインテグリティを維持するためにトレースやビアを慎重に配置し、メモリの安定性を向上させる。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
    仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタATXイーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
  • 液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP

    ASUS(エイスース)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
    付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5コントラスト比1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックスピーカー対応(1W×2)バッテリー容量(mAh)7800色(本体)ブラックワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
  • 液晶モニタ   34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR

    ASUS(エイスース)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    ・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル。・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現。・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能。・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供。・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
  • ASUS NUC 15 Lite(Raptor Lake/Win11 Pro/WiFi6E/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Lite(Raptor Lake/Win11 Pro/WiFi6E/BT)

    ASUS(エイスース)
    139,800税込153,780
    1台
    63日以内出荷
    インテルCPU搭載のミニPC。コンパクトな設計で、オフィスや省スペースでの利用に最高の選択肢。
    メモリー容量8GB使用CPUINTEL U300OSWin11 ProRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3映像出力USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMISSD128GB有線LAN2.5G無線LANWi-Fi 6EUSBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/ USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/ USB 2.0 Type-(後面)×1/ USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×1(後面)
  • 液晶モニタ   27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証 VA27DCPZ

    ASUS(エイスース)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ワイド液晶ディスプレイ 27型/VA27DCPZ/フルHD/IPSパネル/USB-C、HDMI/スピーカー内蔵/ケーブル同梱/5年保証
    付属品クイックスタートガイド、HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載質量(kg)5.2、7(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :14.23 以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番VA27DCPZ機能Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度選択 : 4 modes、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ブルーライト低減、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル27型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.311mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上23°~下5°最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1、USB-C×1(DP ALT mode & PD 65W)、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.20×43.20×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Slim
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 37質量(g)491.5(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタSlimオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • 液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF ASUS(エイスース)

    液晶モニタ22型 Eye Care/IPS/フルHD/sRGB色域99%/フレームレス/3年保証 VP229HF

    ASUS(エイスース)
    14,980税込16,478
    1台
    76日以内出荷
    ・178°広視野角の21.45インチフルHD (1920 x 1080)フレームレスIPSパネルを搭載。・SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、100Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。・モニターのボタンではなく、マウスを使ってモニター設定を微調整できるアプリASUS DisplayWidget Center搭載。・VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
    付属品HDMIケーブ×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°、広色域対応:Color Space(sRGB):99%質量(kg)約2.7、約3.8(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア定格消費電力(W)使用時:12以下、スタンバイ時:0.5以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、カラー温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、MotionSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減コントラスト比1000:1画素ピッチ0.249最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85KHz(H)/48Hz~76Hz(V)、デジタル:水平/垂直:30~115KHz(H)/48Hz~100Hz(V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1、アナログ入力:VGA、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)49.36×35.76×20.44(スタンド含む)モニターサイズ21.45型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4 ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Socket LGA1700 第13世代インテル B760チップセット対応 mATXマザーボード PRIME B760M-A D4

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ・インテル(R) LGA 1700ソケット:第13世代&第12世代インテル(R)プロセッサーに対応。・超高速な接続性:PCIe 4.0、2つのPCIe 4.0 M.2、Realtek 2.5Gbイーサネット、rear USB 3.2 Gen 2、 front USB 3.2 Gen 1 Type-C(R)に対応。・包括的な冷却機能:VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+。・ASUS OptiMem II:トレースやビアを丁寧に配線し、グランド層を最適化することでシグナルインテグリティを保ち、メモリのオーバークロックを向上。・Aura Sync RGBライティング:アドレサブルGen2ヘッダーとRGB LEDストリップ用のAura RGBヘッダーを搭載し、Aura Sync対応のハードウェアと簡単に同期可能
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×244×40機能BIOS:128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3OSWindows 11/Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackRoHS指令(10物質対応)対応ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports内蔵グラフィックス1 x DisplayPortフォームファクタmATX:244×244イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareUSBRear USB(Total 6 ports)
  • ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット

    ASUS(エイスース)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
    付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
  • ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS ASUS(エイスース)

    ポータブルモニター 16型(15.6インチ表示可能)フルHD(1920x1080)、IPS

    ASUS(エイスース)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    ・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
    付属品Mini HDMI to HDMIケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78電源AC100~240V表面処理ノングレア型番MB16AHG寸法(cm)35.99×22.68×1.20(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):+15° ~ +35°コントラスト比1200:1液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度3ms(GTG)色(本体)BLACKRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万
  • ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 ASUS(エイスース)

    ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型

    ASUS(エイスース)
    43,980税込48,378
    1台
    76日以内出荷
    24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
    付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)消費電力:12.35 、省電力モード:<0.5、電源オフモード:0(ハードスイッチ)電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)型番(製品)PA248CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能【ビデオ】ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Earphone Jack:あり、USB-C Power Delivery:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
  • ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック ASUS(エイスース)

    ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    ASUS(エイスース)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    シャープでで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920x1080) LEDバックライトディスプレイ。画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSync機能搭載。DisplayPort、HDMI、D-Subの映像入力に対応。ピボット、スイーベル、チルト、高さ調整対応。TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載。5年保証
    表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • 液晶モニタ   34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS

    ASUS(エイスース)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ・34インチ WQHD QD-OLED 1800R モニター、280Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03ms。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-C(15ワットパワーデリバリー)があります
    消費電力(W)34以下電源100-240V角度(°)チルト:上20~下5、スウィーベル:左右25サイズ(inch)34表面処理Anti-Reflection型番XG34WCDMS機能GamePlus/Game Visual/VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible/Extreme Low Motion Blur/ディスプレイウィジェットセンター/GameFast Input テクノロジー/Shadow Boost/KVM Switch/A.I. アシスタントテクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500000:1解像度3440×1440VESAマウント(mm)100×100スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調整範囲(mm)0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9走査周波数[デジタル:水平/垂直] DP:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、HDMI:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)、Type-C:89KHz to 463KHz (H) / 60Hz to 280Hz (V)待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.1)×2(FRL)、USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.28×54.53×18.04(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLEDフリッカーフリー搭載
  • 液晶モニタ   21.5インチ IPS/アンチグレア/USB-C/HDMI/ブルーライト低減/5年保証 MB229CFZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 21.5インチ IPS/アンチグレア/USB-C/HDMI/ブルーライト低減/5年保証 MB229CFZ

    ASUS(エイスース)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    21.5型ワイド/1920x1080/USB-C 電力供給60W、HDMI/スピーカー内蔵/IPSパネル/5年保証
    付属品Cクランプアーム、HDMI ケーブル、パーティションフックキット、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、保証書、USB type C ケーブル質量(kg)4、6(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番MB229CFZ機能Trace Free テクノロジー 、SPLENDID テクノロジー 、色温度選択:4 modes、GamePlus、QuickFit 、HDCP : 1.4、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト軽減機能コントラスト比1000:1(typ.)液晶パネル21.5型ワイド(フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.248mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1 channel Woofer : あり(1.5W)ソケット【1/4インチ三脚ソケット】対応RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~180mm、Z-axis調節:0~144mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°最大輝度(cd/m2)250(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)5(GTG)
  • 折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD ASUS(エイスース)

    折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD

    ASUS(エイスース)
    93,980税込103,378
    1台
    76日以内出荷
    ・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
    付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万
  • ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6)  Cyber Canyon ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Mini-PC Kit (L6) Cyber Canyon

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    62日以内出荷
    Cyber Canyon CPU:ARL-H 28W (U7 255H) ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE201 OS:無 VESA対応 コード:要C5 2.5インチベイ無し、SATA不可 Kit (L6) Tall
    付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書性能GPU:内蔵寸法(mm)117 × 112 × 54質量(g)565(PCのみ)電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 Pro 64-bit、Windows 11 IoT Enterprise 64-bit、Windows 11 Pro Education、Ubuntu 24.04 LTS 64-bit、RedHat Enterprise Linux 64-bit使用CPUARL-H 28W (U7 255H)OSなしRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE201I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-inフォームファクタTallオーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応認証マークASUS ロゴなしLANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
  • 液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 15.6インチ タッチモニター (10点マルチタッチ対応、IPS、広視野角、フレームレス、フリッカーフリーテクノロジー、ブルーライト軽減機能、HDMI、Windows 11対応) VT169HE

    ASUS(エイスース)
    28,980税込31,878
    1台
    76日以内出荷
    ・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
    付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載、タッチパネル対応:○質量(kg)1.46、2.93電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VT169HE機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジーコントラスト比1000:1(typ)液晶パネル15.6型ワイド画素ピッチ0.179mm最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平170°/垂直170°応答速度5ms(GTG)スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)220(typ)走査周波数アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI×1/アナログ入力:VGA×1本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94パネル駆動方式IPS上下角度調整(チルト):上30°~下5°最大表示色26.2万フリッカーフリー搭載対応VESA規格75mm×75mm
  • 液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA279QG

    ASUS(エイスース)
    19,980税込21,978
    1台
    76日以内出荷
    ・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:15W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)

    ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)

    ASUS(エイスース)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    ・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
    付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット