絞り込み
ブランド
- Elephant Robotics
- モノタロウ(363)
- メディアカバーマーケット(36,621)
- エレコム(4,841)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,760)
- ナリカ(3,039)
- サンワサプライ(3,008)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,148)
- ナカバヤシ(2,054)
- StarTech.com(1,892)
- レイ・アウト(1,332)
- RS PRO(1,183)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,157)
- サンワダイレクト(1,117)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,020)
- BUFFALO(バッファロー)(997)
- オーム電機(972)
- サクラクレパス(970)
- 永岡書店(963)
- ブランドをもっと見る

myCobot 280用スマートフォンホルダー
Elephant Robotics¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷myCobot 280用スマートフォンホルダー myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。適合スマートフォン/幅70~85mm、重さ210g未満本体質量(g)37コネクタLego互換/8個
myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル)
Elephant Robotics¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。セット内容myCobot、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
myCobot MYCOBOTシリーズ
Elephant Robotics¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷myCobotを吸盤で固定するベースプレート。6軸ロボットmyCobot 280用のベースプレートで、吸盤とレゴ互換のコネクタを使用してmyCobotを固定することができます。ガラスや大理石など、吸盤が付きやすい机上での固定に適しています。【ご注意】。※myCobot 280本体は別売です。仕様●寸法:140×140×45mm●重量:26.2g●【セット内容】●ベースプレート ×1●吸盤(45mm)×4●Lego互換コネクタ ×10●【資料】●製造元ドキュメントアズワン品番67-0395-75
myCobot 280 M5-ロボットアーム(2023年モデル)
Elephant Robotics¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バージョンアップしたM5Stack搭載の協働ロボットmyCobot 280 6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にM5Stackを、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1~J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。 本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。セット内容myCobot、USB Type-Cケーブル、M5Stack Basic用ジャンパワイヤー、ACアダプター(12V/5A、PSE対応)質量(g)850、可搬/250精度(mm)±0.5電源電圧(V)12アーム長さ(mm)350動作半径(mm)280軸数6軸動作温度範囲(℃)-75~+45
myCobot-Gシェイプベース
Elephant Robotics¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷myCobot-Gシェイプベースは、ElephantRoboticsの協働ロボットmyCobot 280-M5、myCobot 280-Pi、myPalletizerをクランプで固定するためのベースプレートです。ねじ式のクランプを使用し、机の端などにロボットアームをしっかりと固定するのに役立ちます。 シンプルで堅牢なロボットベース コンパクトで場所を取らない 軽量で持ち運びが簡単セット内容ベースプレート×1、クランプ×1、Lego互換コネクタ×10、六角ネジ×4、六角L字レンチ×1寸法(mm)180×166×31
myCobot/myPalletizer/mechArm/myBuddy用吸引ポンプ2.0
Elephant Robotics¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷Elephant Roboticsの協働ロボットmyCobot 280 M5Stack、myCobot 280 Pi、MyCobot 280 for Arduino、myCobot 280 Jetson Nano、myPalletizer 260 M5Stack、myPalletizer 260 Pi、mechArm 270 M5、mechArm 270 Pi、myBuddy 280などに使用する吸引ポンプです。吸引ポンプは、平らな箱の蓋を外したり、炭酸飲料の缶を上から移動させたり、大きな物を平らな面に選んで置いたりする場合などに使用します。迅速かつ信頼性の高いピック&プレースを実現し、通常のグリッパーではピックできない一部のオブジェクトをピックすることができます。セット内容吸引ポンプ本体(ホース付き)×1、Lego互換コネクタ×5、ジャンパワイヤ(Grove互換~オス)×1、ジャンパワイヤ(Grove互換~メス)×1、Grove互換ケーブル×1寸法(mm)ポンプ部/72×52×37、先端部/63×24.5×26.7質量(g)最大吸引/250動作電圧(V)5
myPalletizer(4軸ロボットアーム)
Elephant Robotics¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム 作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino IDEだけでなく、Roboflowなどのブロックプログラミングにも対応しています。研究開発や教育などの用途に最適です。その他USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)質量(g)900、可搬/300電源8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)精度(mm)±0.5モーター高精度時期エンコーダ式サーボモータ速度作動:120°/s動作半径(mm)260軸数4軸
myCobot MYCOBOTシリーズ
Elephant Robotics¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷myCobot 280用スマートフォンホルダー。myCobot 280 M5 - ロボットアームやmyCobot 280 Pi - ロボットアームの先端に、スマートフォンを取り付けるためのホルダーです。myCobotを使ったディスプレイなどに使用できます。【ご注意】。※スマートフォンの形状により取り付けられない場合があります。また、落下などに注意してご使用ください。仕様●対応スマートフォン:幅70~85mm、重さ210g未満●Lego互換コネクター:8個●本体重量:37gアズワン品番67-0405-04
myPalletizer MYCOBOTシリーズ
Elephant Robotics¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷myPalletizer専用のグリッパーです。エンドエフェクターとして使用し、小さな箱や小さなボールを持ち上げることができます。プログラミングは、ROS、Arduino、UIFlow、RoboFlowなどのすべての開発環境で行えます。仕様●寸法:110×90×60mm●重量:88g●クランプ幅:20mm~45mm●最大クランプ重量:150g●セット内容:Gripper本体 ×1、Lego互換コネクタ ×9●資料:製造元ドキュメント●【紹介動画】アズワン品番67-0416-24