オフィスサプライ :「PC周辺機器」の検索結果
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)
色黒
付属品取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)約102
コネクタ形状USB-Aコネクター
接続方式USB
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130
保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません。
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
インターフェイスUSB
読取方式光学式(赤色LED)
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラック
サイズM
質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2
電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約1年間
取扱説明書(2.17MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラック
サイズM
質量(g)約83
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
ボタン数5
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
取扱説明書(1.39MB)
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。
ボタン数3ボタン
付属品取扱説明書(保証書付)
サイズM
質量(g)77
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約77
対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
接続方式有線
分解能(dpi)1000dpi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース
保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタUSBAタイプ,
動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザイン分解能1000dpiの高い解像度
ボタン数3ボタン
色赤
付属品取扱説明書(保証書付)
サイズM
質量(g)77
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約77
対応OSWindows8、Windows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
接続方式有線
分解能(dpi)1000dpi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×37×102
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機とApple Macシリース
保存温湿度範囲-10℃~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタUSBAタイプ
動作温度、湿度範囲5℃~40℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!
光学式マウス
モノタロウ
¥539
税込¥593
Mサイズで握りやすく、手にピタッとなじむ3ボタン光学式マウスです。快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。分解能1000dpiの高い解像度。パソコンに接続後すぐに使用できます。
タイプ光学式(赤色LED)
色ホワイト
質量(g)約77
外形寸法(mm)59×37×102
コード長さ(m)1.4
接続方式有線
分解能(dpi)1000
ボタン数3
プラグ形状USB
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)約97
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
ボタン数5
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
取扱説明書(1.39MB)
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m)約 0.73(5段階調整可能)
付属品保証書/取扱説明書
本体質量(g)約65
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista
接続方式USB
対応機種USBポートを搭載したDOS/V交換機
キー配列19キー
キーピッチ(mm)16
プラグ形状USB Aタイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×12×110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
仕様キースイッチ:メンブレン
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約423
対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)
コネクタ形状USBType-A
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117
キー数日本語108キー+5ファンクションキー
キーストローク(mm)3
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(1.77MB)
1個
¥2,179
税込¥2,397
当日出荷
音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズS
電源電池式
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
プラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ
電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約110
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS
保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数6
取扱説明書(1.38MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き。 RGBバックライト。 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整。 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存)。 トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能。 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)290±5
外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40
ケーブル長(m)1.8
接続方式USB2.0
対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android
機能マクロ:あり(2ボタン)
動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきこと
ボタン数21
保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー
仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126
ケーブル長(m)約1.8
本体質量(g)約120
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式
センサーPixArt PAW3327
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11
保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数9
取扱説明書(1.32MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G
付属品保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138
ケーブル長(m)約1.4
本体質量(g)約118.6
コネクタ形状USB Type-A
分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式
動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11
保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと
動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきこと
ボタン数6
傾斜角度(°)グリップ:約65
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
仕様キースイッチ:メンブレン
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約423
対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)
コネクタ形状USBType-A
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117
キー数日本語108キー+5ファンクションキー
キーストローク(mm)3
キーピッチ(mm)19
取扱説明書(1.32MB)
1個
¥1,379
税込¥1,517
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。