絞り込み
ブランド
  • マイコンキットドットコム
  • モノタロウ(359)
  • メディアカバーマーケット(31,382)
  • エレコム(4,821)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,708)
  • ナリカ(3,040)
  • サンワサプライ(3,027)
  • エスコ(2,987)
  • コクヨ(2,510)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,265)
  • ナカバヤシ(2,114)
  • StarTech.com(2,046)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,388)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(1,197)
  • 永岡書店(1,100)
  • トーエイライト(1,034)
  • サンワダイレクト(1,025)
  • Canon(1,010)
  • サクラクレパス(996)
  • オーム電機(980)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェ素子用PWM方式温度コントローラキット マイコンキットドットコムペルチェ素子用PWM方式温度コントローラキットマイコンキットドットコム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム多機能な人感センサーキットマイコンキットドットコム
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
赤外線で人を検出するリレー付き人感センサーのキット 防犯ライトなどで一般的に使われているPIRセンサー(人感センサー)を使用した人検知センサーのキットです。PIRセンサーはモーションセンサーとも呼ばれていますが、動く対象物のみを検出できます。本キットははんだ付けが必要ですが、部品点数が少ないので初心者でも簡単に作ることができます。オン時間の調整機能や検出距離の調整機能、夜間だけ有効となる光検出機能などを搭載しています。リレーを搭載しているので、リレーにアラームや照明、MP3プレーヤーなどを電源とともに接続すれば、人を検出するとそれらを駆動させることができます。
マイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キット マイコンキットドットコムマイクとリレー付ミニ音声スイッチ(VOX)キットマイコンキットドットコム
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途はいろいろ。音量表示/オン時間設定/マイク/リレー付き音センサースイッチ(VOX)キット オペアンプ付のPICマイコンを使用した小型で感度の良い、音センサースイッチキットです。 感度を調整するボリュームも付いていますので、小さな音を検出することはもちろん、騒音の大きな環境では感度を低くして近くの音だけを検出させるように設定できます。さらに3個のLEDで音量を表示しており、その2つめのLEDが点灯したときにリレーが駆動される仕組みなので、感度調整が簡単です。 音センサースイッチ(別名VOX と呼ばれています)は、スイッチを押したり、レバーを動かしたりする代わりに、音声(音)でスイッチをオンまたはオフするスイッチ装置です。これにより、ハンドフリーで電子機器や装置、またアマチュア無線の送信機をオンまたはオフにしたり、またリレー出力に照明器具(LED など)を取り付ければ、玄関チャイム、電話のベル音、などが鳴ったことを光で認識できるので、オーディオや映像を大音量で楽しむ場合にもご利用いただけます。また、マイコン制御なので、公開している制御プログラムを改造すれば、さらに複雑な制御をさせることや、感度を上げることも可能です。
3.5V~24V最大3A対応超低電力消費!汎用人感センサースイッチ マイコンキットドットコム3.5V~24V最大3A対応超低電力消費!汎用人感センサースイッチマイコンキットドットコム
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
マイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキット マイコンキットドットコムマイクとライン入力付き680秒ボイスレコーダーキットマイコンキットドットコム
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
8種類の音を録音/再生できるボイスレコーダーキット MK-143Bは、台湾の半導体メーカーAPLUSが開発したaPR33A3チップを使用した最大8種類の音声を680秒録音/再生可能なボイスレコーダーキットです。 aPR33A3は、最大8種類の音声(音楽、メッセージ)を、合計680秒まで録音/再生することができるICです。サンプリング周波数が12kHzなので電話(8kHz)よりも音質がよく、録音された音声はフラッシュメモリに記録されます。 このボイスレコーダーキットは、ボード上の2個のスライドスイッチを切り替えることで1/2/4/8種類の音を録音/再生することができます。ICや押しボタンスイッチなどが小型で薄いので、絵本に組み込んで動物などの声を録音し、オリジナルの「音の出る絵本」が作れます。 ※さらに薄型化するには電解コンデンサや2極ターミナルブロック、LEDなどの変更とボタン電池を使用するなどの工夫が必要です。
超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボード マイコンキットドットコム超薄型高音質30秒ボイスレコーダーボードマイコンキットドットコム
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
封書などに入れて送れる超薄型ボイスレコーダーボード オリジナルの音声メッセージカードなどを簡単に作れる超薄型の高音質30秒ボイスレコーダーボードです。従来製品のMK-168の改良版で、録音時間が最大15秒から最大30秒と拡大されています。組み立て済みの録音用ボタン/再生用ボタン付き基板に、マイク、スピーカー、電池が付属しており、はんだ付けは不要です。録音/再生可能な最高周波数は約8kHzで、音質も従来製品より向上しています。さらにサイズも小さくなっています。 録音ボタンを押し続けるだけでメッセージを録音できますが、最初に2秒間押し続ける必要があります。これは、誤って録音がスタートし、録音済みのメッセージに上書きするのを防止するためです。
ボイスレコーダー用ライン入力改造キット マイコンキットドットコムボイスレコーダー用ライン入力改造キットマイコンキットドットコム
629税込692
1個
5日以内出荷
列車模型、時計、アラームに使える!列車音発生キット マイコンキットドットコム列車模型、時計、アラームに使える!列車音発生キットマイコンキットドットコム
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
拍手/笑い声/声援 3種の応援する声発生キット マイコンキットドットコム拍手/笑い声/声援 3種の応援する声発生キットマイコンキットドットコム
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
暗くなるとスイッチオン!100Vリレー付光センサーキット マイコンキットドットコム暗くなるとスイッチオン!100Vリレー付光センサーキットマイコンキットドットコム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キット マイコンキットドットコムハト/オニカッコウ/コウライウグイス 3種類の鳥の声発生キットマイコンキットドットコム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
5種のタイマーを搭載した小型リレー付き万能タイマーキット マイコンキットドットコム5種のタイマーを搭載した小型リレー付き万能タイマーキットマイコンキットドットコム
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷