絞り込み
ブランド
- TRIODE
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,529)
- エレコム(4,853)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,765)
- ナリカ(3,038)
- サンワサプライ(3,002)
- コクヨ(2,377)
- エスコ(2,145)
- ナカバヤシ(2,054)
- StarTech.com(1,891)
- レイ・アウト(1,332)
- RS PRO(1,188)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,146)
- サンワダイレクト(1,115)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,014)
- オーム電機(976)
- BUFFALO(バッファロー)(970)
- 永岡書店(969)
- サクラクレパス(968)
- ブランドをもっと見る

真空管プリメインアンプ KT150シングル
TRIODE¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷KT150シングルプリメインアンプ。高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4~8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル質量(kg)18消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210定格出力(W)18+18(8Ω)周波数特性16Hz~62kHz(-3dB)入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統リモコン機能:音量、ミュート、入力切換ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100
フォノイコライザーアンプ
TRIODE¥61,980税込¥68,1781台7日以内出荷フォノイコライザーアンプ。TRX-EQ7は、いま人気が急上昇しているアナログレコードを手軽に楽しんでいただけるフォノイコライザーです。前身モデルのTRX-EQ6より増幅ゲインが約10dB大きくなりより使いやすくなりました。ゲインを上げるとノイズの影響が目立つようになりますが、 電源部を電源アダプター方式として筐体の外に出すことにより増幅ゲインアップとノイズの低減を両立しています。PHONO入力を備えていないプリメインアンプ(プリアンプ)でもTRX-EQ7を接続することによりアナログレコードプレーヤーを接続しお楽しみいただけます。 また、MM型カートリッジのみに対応したPHONO入力のプリメインアンプ(プリアンプ)も、TRX-EQ7をLINE入力に接続すればMC型カートリッジも楽しめるようになります。付属品専用電源アダプター仕様MC回路:FET A級増幅、RIAA偏差:±0.5dB (20Hz~20kHz)、チャンネルセパレーション:70dB、入力負荷抵抗:MM 47kΩ/MC 2Ω~47Ω、全高調波歪率:0.00025、回路型式:半導体回路電源専用電源アダプター(DC36V/1A)本体質量(kg)1出力インピーダンス(Ω)300入力感度MM 2.5mV/MC 0.25mV本体サイズ(mm)横90×奥行230×高100入力端子1系統出力端子1系統ゲインMM 46dB/MC 64dB







![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)