絞り込み
ブランド
- Mel Geek
- モノタロウ(360)
- BUFFALO(バッファロー)(1,235)
- Canon(1,018)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,887)
- RS PRO(1,230)
- StarTech.com(1,894)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,709)
- エスコ(2,110)
- エレコム(4,807)
- オーム電機(970)
- コクヨ(2,383)
- サクラクレパス(964)
- サンワサプライ(2,981)
- サンワダイレクト(1,102)
- トーエイライト(1,031)
- ナリカ(3,039)
- マルアイ(962)
- メディアカバーマーケット(39,665)
- レイ・アウト(1,360)
- 永岡書店(1,074)
- ブランドをもっと見る
特価




MADE68 Ultra V2
Mel Geek¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷ライティング効果・パフォーマンス・打鍵感&打鍵音・心地よさを兼ね備えた「MADE」。50種類以上の内蔵プリセット搭載。リアルタイムのゲーム環境に連動してライティング演出をAIで自動生成。0.01mmRT | 8000Hzポーリングレート(0.125msレイテンシー) | マルチMCUアーキテクチャ。シリコンガスケットマウントにより、メカニカルキーボードに迫る打鍵感&タイピング、上質なサウンドを提供付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×6、取扱説明書×1材質(ケース)アルミニウム質量(g)1175スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×40×117保証期間1年間
REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard
Mel Geek¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷プロチームとの共同開発と検証を重ね、「Real」な性能と安定性を備えたゲーミングキーボード。押下からリリースまで、安定した0.01mmラピッドトリガー精度。心地良い、「Real」の0デッドゾーン。16000スキャンレート&8000Hzポーリングレートで、0.125msレイテンシー(遅延)を提供します。実測では人の押下動作をシミュレーションし、End to EndでのトリガーにおけるREAL81のクリック遅延は約1.9msです。USBポートにオリジナルのピクセルデザイン、自由自在にDIY可能なサイドバーデザイン。カスタム性も満載。サイドバー用プレートは別売り、もしくは自ら3Dプリンターで作成する必要があります。付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×5、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Honey Switch材質(ケース)プラスチック色Sulfur-Black質量(g)1100スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×44×140保証期間1年間


HORUS ゲーミングマウス
Mel Geek¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。付属品ドングル×1、PTFE製マウスソール×3、グリップテープ×1、底面用ダストステッカー × 1、ケーブル×1仕様加速度:(最大)50g質量(g)49接続方法USB有線+2.4G無線接続Type-CセンサーPAW3950速度IPS:(最大)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×124保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時有効
CENTAURI 60 ゲーミングキーボード
Mel Geek¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷コンパクトボディに操作性を凝縮。上質を極めた、次元の異なる打鍵体験。革新的パフォーマンス。「Super Dock(ノブ&プレスボタン)」で、音量・メディア・マクロ・照明などを直感操作で素早くコントロール。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Flip King Magnetic Switch材質(ケース)アルミニウム質量(g)1320スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×43×126保証期間1年間
CENTAURI 60 ゲーミングキーボード
Mel Geek¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷OLEDタッチスクリーン搭載で、リアルタイムのデータ表示とシームレスなインタラクションを実現。1.78インチOLEDディスプレイ(368×448/326PPI相当)で、最大輝度は700nitsクラス。視認性が高く、タップ・スワイプ・画面遷移まで、手元でスムーズかつ瞬時に操作できます。JPG/PNG/GIF形式の壁紙を最大3枚アップロード&切替可能。デスク環境や気分に合わせて見た目を演出。TTCスイッチメーカーとMelGeekが共同開発した「Flip King of Magnetic White Switch」を標準搭載。フルサラウンドPOMシステム+ハイレール構造により、極めてスムーズな作動を実現。リーフスプリングマウントとの組み合わせで、心地よい反発と安定した打鍵感、洗練された打鍵音を生み出します。ポーリングレート8000Hz/スキャン8000Hz、レイテンシー0.125ms設計。革新的なパフォーマンス。RT(Rapid Trigger)は0.01~2.5mmで調整でき、0.01mm単位の精度設定にも対応しています。没入型RGBライティングデザイン。三面発光と1600万色で幻想的な光のリズムを生み出します。付属品ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×7、取扱説明書×1仕様搭載:TTC Flip King Magnetic Switch、OLEDタッチスクリーン材質(ケース)アルミニウム質量(g)1840スイッチ磁気スイッチ接続方式有線接続USB Type-C本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×45×150保証期間1年間