曜日別特売

REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard

REAL81 Magnetic Mechanical Keyboard - Mel GeekREAL81 Magnetic Mechanical Keyboard - Mel Geek

プロチームとの共同開発と検証を重ね、「Real」な性能と安定性を備えたゲーミングキーボード。
押下からリリースまで、安定した0.01mmラピッドトリガー精度。心地良い、「Real」の0デッドゾーン。
16000スキャンレート&8000Hzポーリングレートで、0.125msレイテンシー(遅延)を提供します。
実測では人の押下動作をシミュレーションし、End to EndでのトリガーにおけるREAL81のクリック遅延は約1.9msです。
USBポートにオリジナルのピクセルデザイン、自由自在にDIY可能なサイドバーデザイン。カスタム性も満載。
サイドバー用プレートは別売り、もしくは自ら3Dプリンターで作成する必要があります。

付属品
ケーブル×1、キースイッチキャップ2in1プラー×1、交換用キーキャップ×5、取扱説明書×1
仕様
搭載:TTC Honey Switch
材質
(ケース)プラスチック
色
Sulfur-Black
質量(g)
1100
スイッチ
磁気スイッチ
接続方式
有線
接続
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×44×140
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03160539MGEEK-R81-BLK
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする