使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。上下左右178°の広視野角パネルを採用。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。
コントラスト比80000000:1(ダイナミック)
モニターサイズ27型
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応機種USBインターフェース搭載機器
色温度(K)2700~6500
保証期間6ヶ月間
動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約190
Ra80
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。