絞り込み
ブランド
  • コダック
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,502)
  • ナリカ(3,025)
  • サンワサプライ(2,718)
  • コクヨ(2,343)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,196)
  • エレコム(2,177)
  • ナカバヤシ(2,021)
  • StarTech.com(1,805)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,721)
  • レイ・アウト(1,325)
  • オーム電機(974)
  • 永岡書店(966)
  • マルアイ(959)
  • エスコ(955)
  • サクラクレパス(955)
  • シヤチハタ(914)
  • トリニティ(859)
  • 呉竹(806)
  • BUFFALO(バッファロー)(782)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック

    乾電池式コンパクトデジタルカメラ

    コダック(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
    用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES コダック

    KODAK コンパクトデジタルカメラ CLASSIC SERIES

    コダック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高画質な写真が手軽に楽しめる、有効1300万画素&4倍のデジタルズームを搭載。チルト式モニターを起こせば自撮り撮影が簡単にできます。フルハイビジョンの動画撮影も可能。直感的な操作で使いやすいレトロな外観のコンパクトカメラ。
    用途写真撮影付属品USBケーブル(Type-C)、ACアダプター、リストストラップ、簡単操作ガイド、保証書質量(g)115構造レンズ:5枚有効画素数1300万画素バッテリー内臓リチウムイオン電池ズーム(光学/デジタル)単焦点/4倍バッテリー電圧(V)3.7撮影範囲通常撮影 60(cm)~∞、マクロ撮影 8(cm)~∞焦点距離(mm)26(35フィルム換算)撮影枚数(電池寿命)約200ショット(CIPA標準に基づく)ビデオの場合は約1時間30分(@1080/30fps)撮像素子1/3型液晶モニター2.8(上方向180°チルト式)(インチ)開放F値F2.0バッテリー容量(mAh)700外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×20.3×60記録メディアmicroSD/SDHDカード(32GBまでサポート)MMCカードサポートなし入出力端子USB2.0(Type-C USB)
  • デジタルカメラ用バッテリー コダック

    デジタルカメラ用バッテリー

    コダック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コダック PIXPRO WPZ2用バッテリー
    対応機種WPZ2シリーズバッテリー容量(mAh)700
  • デジタルカメラ用バッテリー コダック

    デジタルカメラ用バッテリー

    コダック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー
    対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズバッテリー容量(mAh)700
  • 防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット) コダック

    防水防塵デジタルカメラ(バッテリー+1セット)

    コダック
    31,980税込35,178
    1セット
    欠品中
    バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
    用途デジタルカメラ付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプターイエロー質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池(LB-015)有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • 防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック

    防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き)

    コダック
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
  • KODAK 一般用カラーネガフィルム コダック

    KODAK 一般用カラーネガフィルム

    コダック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
    カラーサイズ(mm)135ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
  • デジタルフォトフレーム RCF-1018W コダック

    デジタルフォトフレーム RCF-1018W

    コダック
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    家族や友人のギフトにもおすすめ!思い出を輝かせるデジタルフォトフレーム。Kodakのデジタルフォトフレームは、高解像度のディスプレイで色彩など細部まで美しく再現。思い出に残る特別な瞬間が鮮明に蘇ります。写真の向きを自動的に調整して表示する自動回転機能に加え、対応マグネットスタンドで縦・横のどちらでも飾れます。また、Wi-Fiに対応しているので、離れた場所でも家族や友人との楽しい思い出をリアルタイムで共有することできます。加えて多様なメディア形式に対応しており、写真や動画だけでなく音楽の再生も可能です。その他に、カレンダー、時間、時計、アラームなど便利な機能も搭載しています。コンパクトでスタイリッシュなデザインなのでインテリアにも調和します。
    その他タッチパネル、縦横両対応(写真の向きを自動調整)、Wi-Fi搭載材質木製+プラスチックバリーウッド質量(g)660メモリー32GB解像度WXGA 1280×800(10.1インチ)対応メディアmicro SD/USB-C(~64GB)主な機能画像・動画・音楽・カレンダー・時計・アラーム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×292×21
  • KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム

    コダック
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。 非常に高いシャープネス。 非常に高い解像力。 引き伸ばしに最適。
    白黒
  • 360°×4Kアクションカメラ コダック

    360°×4Kアクションカメラ

    コダック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
    付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
  • KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム コダック

    KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム

    コダック
    4,198税込4,618
    1本ほか
    4日以内出荷
    粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適
    カラー
  • 4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360 コダック

    4Kアクションカメラ PIXPRO 4KVR360

    コダック
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない撮影が可能です。4K相当(3840×1920/24fps)の撮影が出来ます。ライブビュー機能を搭載しているので、モニターを確認しながら撮影可能です。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360X3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感あふれる作品が出来ます。
    用途その空間にあるすべての思い出に。付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、ACアダプター、Micro USBケーブルトラスコ品番553-2992幅(mm)55ホワイトサイズセンサー:1/2.3 裏面照射型CMOS高さ(mm)66.9奥行(mm)55有効画素数2068万画素機能耐低温:-10℃バッテリーリチウムイオン電池LB080ディスプレイ液晶:1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition コダック

    KODAK フィルムカメラ EKTAR H35N BT21 Edition

    コダック
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    BTS(防弾少年団)とLINE FRIENDSのコラボレーションにより誕生したキャラクターブランドBT21とKODAK(コダック)EKTAR H35Nのコラボ商品です。H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計です(36枚撮りのフィルムの場合は72枚、24枚撮りのフィルムの場合は48枚)。また、クロスフィルターが内蔵されており(点光源から4方向のクロス状の光芒を発生させるためのフィルター)、夜のイルミネーションや水面の反射、小さな光源のあるシーンの撮影に使うとより華やかで幻想的な写真に仕上がります(レンズ横にあるレバーを上下に動かすことで、クロスフィルターの ON/OFFを切り替えることができます)。
    用途写真撮影セット内容カメラ本体、BT21オリジナルストラップ、オリジナル専用ケース、オリジナルステッカー(4種)、オリジナルアクセサリー(2種)材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)110レンズ搭載:22mm / F8使用電池単四アルカリ乾電池1個コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間シャッター速度(秒)1/100・バルブシャッター使用フィルム135フィルム(35mmフィルム)距離撮影可能:フォーカスフリー 1.5m~∞
  • KODAK フイルムカメラ ULTRAF8 コダック

    KODAK フイルムカメラ ULTRAF8

    コダック
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
    用途フイルムカメラ仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)セット内容カメラ本体、ハンドストラップ材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズサイズ(mm)28(1枚構成)使用電池単3アルカリ乾電池1個使用本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7保証期間ご購入日から3ヶ月ファインダー視野率70%シャッター速度(秒)1/120撮影距離(m)1.2~∞絞りF8(固定絞り)
  • KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ コダック

    KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ

    コダック
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
    用途写真撮影セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F8使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
  • KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ コダック

    KODAK EKTAR H35 ハーフカメラ

    コダック
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
    用途写真撮影セット内容ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)本体サイズ(mm)110×62×39保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
  • KODAK S88 フィルムカメラ コダック

    KODAK S88 フィルムカメラ

    コダック
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フィルム自動送り機能を搭載したフィルムカメラ
    用途写真撮影仕様フィルム搬送:電動送り、巻き戻し材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)123使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)本体サイズ(mm)110×62×38保証期間ご購入日から3ヶ月シャッター速度(秒)1/125撮影距離(m)1m~無限遠絞りレンズ絞り:F10使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨