無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式キーボード。テンキー付き。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360
スイッチ(キー)パンタグラフ
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14
コネクタ形状Aタイプコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
消費電流(mA)100以下
動作力67g
キー数103キー
アズワン品番64-0911-13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート○(本体)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様マイク・ミュート機能:○(本体)
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.6
コネクタ形状USB Type-C
周波数特性70~15,000Hz
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g)360
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
キー数103
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
ケーブル長(m)0.75
キー方式薄型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
質量(g)110
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6
動作力65±20g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.2±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。