絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(362)
  • メディアカバーマーケット(38,532)
  • エレコム(4,870)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,759)
  • ナリカ(3,037)
  • サンワサプライ(2,996)
  • コクヨ(2,387)
  • エスコ(2,134)
  • ナカバヤシ(2,056)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,931)
  • StarTech.com(1,892)
  • レイ・アウト(1,332)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,302)
  • RS PRO(1,187)
  • サンワダイレクト(1,114)
  • Canon(1,033)
  • トーエイライト(1,032)
  • オーム電機(975)
  • 永岡書店(969)
  • サクラクレパス(968)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    11,798税込12,978
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 。送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
  • USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    USB-GPIBマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    53,980税込59,378
    1枚
    当日出荷
    IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載。Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供。自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載。SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
    サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
  • USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • 絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
  • CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
    サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch
  • 非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
    出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • 無線LANアクセスポイント(親局/子局) CONTEC(コンテック)

    無線LANアクセスポイント(親局/子局)

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁RS-422A/485 シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-422A/485準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-422A、485(非同期)
  • 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
  • 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • 絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    絶縁型RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    欠品中
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch CONTEC(コンテック)

    CAN2.0B通信 USBコンバータユニット 2ch

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続してCAN 通信機能を拡張するCAN/USBコンバータユニットです。CAN2.0B通信に準拠し、最大1Mbps の通信速度に対応しています。USB Type-Cポートを搭載しており、ホストからバスパワーで動作可能です。Windowsに対応したデバイスドライバを用意しています。
  • USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット CONTEC(コンテック)

    USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット

    CONTEC(コンテック)
    57,980税込63,778
    1枚
    当日出荷
    32ビットアップダウンカウンタ。絶縁素子によるバス絶縁。制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号。Windowsに対応したドライバソフトウェア。サンプリングモード。ACアダプタ同梱
    サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    76,980税込84,678
    1箱
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
    仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
  • 無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプ CONTEC(コンテック)

    無線LANアクセスポイント(親局/子局)アンテナ外付けタイプ

    CONTEC(コンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能

    CONTEC(コンテック)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
  • アナログ入出力ボード CONTEC(コンテック)

    アナログ入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数1ch
  • 非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • 非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ボード PCI Expres

    CONTEC(コンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • 非絶縁アナログ入力ボード CONTEC(コンテック)

    非絶縁アナログ入力ボード

    CONTEC(コンテック)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • CPIシリーズ DINレールマウントキット CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ DINレールマウントキット

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1枚
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ アナログ入力 12bit 8ch バス絶縁

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間 CONTEC(コンテック)

    CPIシリーズ アナログ出力 16bit 2ch チャネル間

    CONTEC(コンテック)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit) CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンク CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンク

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン) CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ リレー出力 (4ch a接点 独立コモン)

    CONTEC(コンテック)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)

    CONTEC(コンテック)
    85,980税込94,578
    1個
    欠品中
    無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
    伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g周波数(GHz)2.4、5、6
  • CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
  • Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch) CONTEC(コンテック)

    Low Profile PCIexpress対応 絶縁型デジタル入出力ボード(16ch/16ch)

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    外部装置とデジタル信号の入出力を行うPCI Expressボード。フォトカプラ絶縁入力16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力16点を搭載した12~24VDCフォトカプラ絶縁タイプ。Low Profileサイズスロットに対応、添付ブラケットを交換することでスタンダードサイズスロットにも対応。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタミニチュアリボン50-pinアズワン品番64-8863-95応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様PCI Express動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
  • 高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    高速型GPIB通信ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
    質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • シリアル通信ボード CONTEC(コンテック)

    シリアル通信ボード

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)使用コネクタ78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品アズワン品番64-8863-83伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数8ch×RS-232C外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)