絞り込み
ブランド
- COOLER MASTER
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,532)
- エレコム(4,869)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,759)
- ナリカ(3,037)
- サンワサプライ(2,996)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,134)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,933)
- StarTech.com(1,893)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,302)
- RS PRO(1,187)
- サンワダイレクト(1,114)
- Canon(1,033)
- トーエイライト(1,032)
- オーム電機(975)
- 永岡書店(969)
- サクラクレパス(968)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)

COOLER MASTER 「ELITE GOLD」850W電源ユニット
COOLER MASTER¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷・「ELITE GOLD」850W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 850規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】850ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-8505-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 12動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット
COOLER MASTER¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・強化ガラスサイドパネル搭載モデル
COOLER MASTER¥23,980税込¥26,3781台7日以内出荷・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドに強化ガラスサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)その他製品名:MasterBox CM695 TG寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)色ブラックサイズミドルタワー容量(L)46.6型番CM695-KG5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER ミドルタワーケース「MasterBox CM695」・スチールサイドパネル搭載モデル
COOLER MASTER¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷・ミドルタワーケース「MasterBox CM695」。・左サイドにスチールサイドパネル搭載モデル。・光学ドライブやその他デバイスに対応した5.25インチベイを搭載。・最大4基の3.5インチHDDと5基の2.5インチSSDに対応し、多彩なストレージ構成を実現可能。・最大398mmの大型グラフィックカードに対応。・3基の120mmファンを標準装備し、優れたエアフローと温度管理を実現。・ゲーミングPCから高性能ワークステーションまで、幅広い構成に対応する柔軟性のある内部レイアウト。・製品寸法:477×209×488.5mm(突起物あり)、466×209×478.5mm(突起物なし)その他製品名:MasterBox CM695寸法(mm)477×209×488.5(突起物あり)466×209×478.5(突起物なし)色ブラックサイズミドルタワー容量(L)47型番CM695-KN5N-S00対応CPUクーラー:166mm、グラフィックカード:398mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 mmトップ:120 / 240 / 360 mmリア:120mmフィルター(ダスト)トップ/ フロント / ボトム保証期間2年ケーブルマネジメントマネジメント:マザーボードトレイの後ろ:18 - 26 mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)フロント:140mm x 2 / 120mm x 2※120mmファン x 2標準搭載トップ:140mm x 2 / 120mm x 3リア:120mm x 1※120mmファン x 1標準搭載素材サイドパネル(左・右):スチールパネル:スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.2 Gen 1 Type A x 2USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C x 13.5 mm Combo x 1対応マザーボードATX / MicroATX / Mini-ITXドライブベイ5.25’’ ODD:13.5’’ HDD:42.5’’ SSD:5電源ユニットATX180mm
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ホワイトモデル
COOLER MASTER¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ホワイト。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 681 White寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ホワイトサイズATX容量(L)48.45型番E681-WHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER デュアルチャンバーATXケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・シームレスな面取り加工を施したフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、つなぎ目をほとんど感じさせない一体感のある外観を実現。・マザーボードと電源ユニット/配線用にチャンバーを分離するデュアルチャンバー設計により、エアフローを最適化。・右側のチャンバーには上部マウントの電源ユニットスペースと、95mmのケーブルマネジメントスペースを確保し、組み込みも容易。・最大10基のケースファンに対応。・下から上へと抜ける縦型エアフロー構造により冷却性能を高める。・トップ、ボトムに360mmラジエーターを各1基、サイドに280mmラジエーターを搭載可能。・サイドに吸気用のリバースブレードファン3基、リアに排気ファンを1基標準搭載。・各ファンはデイジーチェーン接続に対応、ARGBはマザーボード同期対応。・トップ、ボトムにフルサイズのメッシュパネルを備え、優れたエアフローを確保。・最大410mmのグラフィックスカードをサポート。・USB 3.2 Gen2×2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX(ATX、MicroATXは背面コネクターマザーボード対応)。・カラー:ブラック。・製品寸法:425×285×400mm(突起部を含む)、420×285×380mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 681寸法(mm)425×285×400(突起部を含む)420×285×380(突起部を除く)色ブラックサイズATX容量(L)48.45型番E681-KHNN-S00対応CPUクーラー:160mm、グラフィックカード:410mm、(ラジエーター)トップ:360 / 280 / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:280 / 240 / 120mmスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×140mm / 3×120mm※3×120mm ARGB PWM reverse fan標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:2 (最大3)電源ユニット240mmATX
COOLER MASTER コンパクト設計空冷CPUクーラー・ホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・「Hyper 612 APEX」ホワイトカラーモデル。・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・自社設計のスーパーコンダクティブ複合ヒートパイプにより冷却性能を向上。・トップカバーに洗練されたラインとモダンな仕上げを施し、視覚的な魅力を高めるとともに、カスタマイズの幅を広げる。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mmその他製品名:Hyper 612 APEX White寸法(mm)127×114×159、(ファン)120×120×25定格電圧(ファン)12 VDC/(電流)0.18A/(消費電力)0.35A (安全電流)/2.16Wベアリング(ファン)Loop Dynamic Bearing型番MAP-T6PN-225PW-CW最大静圧(mmH2O)3.63騒音値(dB)(ファン)30 A (Max)風量(ファン)修正後_属性値回転数(ファン)0-2400 RPM ± 10%コネクタ(ファン)4-Pin (PWM)ソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ホワイトモデル
COOLER MASTER¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ホワイト。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 490 White寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ホワイトサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-WHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER コンパクトMicroATXケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・シームレスな面取り加工が施されたフロント、左サイドの強化ガラスパネルが、システムを広角で美しく見せる。・コンパクトなMicroATXケースながら、最大360mmのラジエーターに対応。・最大9基のケースファンを搭載可能。・下から上へと抜けるエアフロー設計により、効率的な熱排出と温度管理を実現。・サイド吸気用のリバースブレードファン2基と、リア排気用ファン1基を標準搭載。・各ファンにはデイジーチェーン接続用のコネクターを備え、セットアップを簡素化。・ファンのARGBはマザーボード同期対応。・トップ&ボトムに配置されたメッシュゾーンが、高いエアフローを確保し、冷却効率を最大化。・最大425mmサイズのGPU搭載可能。・USB 3.2 Gen2x2 Type-Cポート搭載。・対応マザーボード:MicroATX/Mini-ITX。・カラー:ブラック。・製品寸法:434×218×414mm(突起部を含む)、430×218×395mm(突起部を除く)その他製品名:Elite 490寸法(mm)434×218×414(突起部を含む)430×218×395(突起部を除く)色ブラックサイズMicroATX容量(L)39.16型番E490-KHNN-S00対応CPUクーラー:170mm、グラフィックカード:425mm、(ラジエーター)トップ:360 (Max height 45mm) / 240 / 120mmボトム:360 / 240 / 120mmサイドマウント:240 / 120mmスロット拡張:5ファン(対応ケース)トップ:2×140mm / 3×120mmリア:1×120mm※1×120mm ARGB PWM標準搭載サイドマウント:2×120mm※2×120mm ARGBPWM reverse標準搭載ボトム:3×120mm素材フロントパネル:強化ガラスサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB Type C 20Gbps2 x USB 3.01 x 3.5mm Combo対応マザーボードMicroATX / Mini-ITXドライブベイ3.5’’ HDD:1 (最大2)2.5’’ SSD:1電源ユニット250mmATX
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトモデル
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2色ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:> 35,000 hours、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックモデル
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ360mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 360 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25、(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ラジエーター)394×119.2×27.2色ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D36M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)3
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーホワイトモデル
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 White ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ポンプ)84.5×78.5×59.4、(ファン)120×120×25、(ラジエーター)277×119.2×27.2色ホワイト消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-JW最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)75.2 CFM (Max)寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックモデル
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781台7日以内出荷・「MasterLiquid Core II X6G2」シリーズ240mm水冷CPUクーラー。・特許取得済みのデュアルチャンバー設計により、コンパクトで効率的かつ信頼性の高い冷却性能を実現。・インフィニティミラー仕様のポンプカバー。・トップカバーはロゴ・グラフィック・テキストを追加してカスタマイズ可能。・ファン、ケーブル、サーマルペースト、ブラケットがあらかじめ準備され、スムーズでクリーンなセットアップを実現。・IntelとAMDの両CPU ソケットに幅広く対応。・400mmチューブにより、あらゆる向きでスムーズにクーラーを取り付け可能。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid Core II 240 Black ARGB X6G2材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)120×120×25 、(ラジエーター)277×119.2×27.2、(ポンプ)84.5×78.5×59.4色ブラック消費電力(W)(ファン)3.12定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Rifle定格電流(A)(ファン)0.26型番MLW-D24M-A18PA-J1最大静圧(mmH2O)1.86騒音値(dB)(ファン)27.2 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)650 ~ 1750 RPM ± 10%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFM寿命(ファン)> 40,000 hours、(ポンプ)> 35,000 hoursLED(ファン)Addressable RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.37数量(個)(ファン)2
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力ポンプ:3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-PW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)71.9 CFMディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動の「SickleFlow Edge 360 ARGB」ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-LW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーホワイトカラーモデル
COOLER MASTER¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ホワイト仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan White材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ホワイト消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-VW最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D36M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ360mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・360mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 360 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 360 Atmos II Pixel LED材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)400寸法(mm)(ファン)361×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)394×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5消費電力(ポンプ)3.84 W型番MLX-D36M-A25SZ-P1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)38.5 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部に、リアルタイム表示に対応するLCD搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアでGIF・PNG・JPGの画像表示やスクロールテキストなどのカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II LCD ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-L1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×18.7 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pinモニターサイズ:2.1 inches / Diameter 53.3 mm解像度:480×480 px輝度:300 cd/m2リフレッシュレート:60 HzOrientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.3 A安全電流:0.5 A消費電力:1.5 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・ウォーターブロック部にVRM冷却ファン搭載。・6方向のエアフローでマザーボードの発熱ゾーンを冷却し、最大13℃の温度低下が可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II VRM Fan ARGB材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-V1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)190 CFM(最大)寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMファン(VRM)サイズ:85.0×78.5×25.5 mm Wire Length:1000 mm速度:450 ~ 4000 ± 10% RPM風量(最大):15.8 m3/h (9.3 CFM)静圧(最大):2.8 mmH2O騒音値(最大):36 dB(A)MTTF:> 50,000 hoursベアリング:Loop dynamic bearingコネクター:4-Pin PWM定格電圧:12 VDC定格電流:0.15 A安全電流:0.25 A消費電力:1.8 Wメーカー保証:3 yearsRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterLiquid Atmos II」シリーズ240mm水冷CPUクーラーブラックカラーモデル
COOLER MASTER¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷・「MasterLiquid Atmos II」シリーズ水冷CPUクーラー。・240mmモデル。・高回転かつ低振動のSickleFlow Edge 240 ARGB ファン搭載。・システム情報やカスタムパターンなどを表示可能なPixel LEDパネル搭載。・「MasterCTRL」ソフトウェアで表示内容のカスタマイズも可能。・超ロープロファイルポンプ設計により、さまざまなサイズのケースに対応。・クイックマウントキットと搭載済みファンによる簡単取り付け。・カラー:ブラック仕様(サポートされているCPUソケット)Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156AMD:AM5 / AM4その他製品名:MasterLiquid 240 Atmos II Pixel LED材質(ラジエーター)アルミニウム長さ(mm)(チューブ)350寸法(mm)(ファン)241×122×26.5 、(ポンプ)92.5×87×39、(ラジエーター)277×119.2×27色ブラック消費電力(W)(ファン)6定格電圧(ファン)12 DC定格電圧(V)(ポンプ)12 DCベアリング(ファン)Loop dynamic bearing定格電流(A)(ファン)0.5型番MLX-D24M-A25SZ-P1最大静圧(mmH2O)3.61騒音値(dB)(ファン)36 (A)、ポンプ:25(A)速度(ファン)690 ~ 2500 RPM ± 15%、ポンプ - モーター:3200 ±10% RPM風量(ファン)141.4 CFM(最大)ディスプレイサイズ:85.0×79.2×16 mmコネクター:USB Type-C to Motherboard 9pin解像度:28×26 px (556 px)Orientation:Software-MasterCtrl adjustable定格電圧:5 VDC定格電流:0.5 A安全電流:5.0 A消費電力:2 W寿命(ファン)MTTF:> 160,000 hours、(ポンプ)MTTF:> 210,000 hoursポンプ消費電力3.84 WLED(ファン)Addressable GEN 2 RGBコネクタ(ファン)7-Pin PWM + ARGB、(ポンプ)3-Pin ARGB + 4 Pin PWMRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)(ファン)0.8
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・ブラックモデル
COOLER MASTER¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Black寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色ブラック容量(L)60.9型番MF500M-KHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
COOLER MASTER 「MasterFrame」シリーズPCケース・シルバーモデル
COOLER MASTER¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンフレームレイアウトと交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・Mini-ITXからE-ATX(最大305×330mm)まで幅広いマザーボードに対応。・最大7基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーター対応。・フロントに200mmファンを2基、リアに120mmファン1基標準搭載。・最長390mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:471×261×544mm(突起部を含む)、454×261×514mm(突起部を除く)付属品GPUサポートブラケットその他製品名:MasterFrame 500 Mesh Silver寸法(mm)突起部を含む:471×261×544 突起部を除く:454×261×514色シルバー容量(L)60.9型番MF500M-SHNN-S00対応CPUクーラー:190 mm、グラフィックカード:390 mm、(ラジエーター)フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmトップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 mmリア:120 mmフィルター(ダスト)取り外しフィルター:メッシュのみケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:43 mmスロット拡張:8ファン(対応ケース)フロント:3x 120mm, 2x 140mm,2x 180mm, 2x 200mm※SickleFlow 200mm (non-ARGB)2基標準搭載トップ:3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mmリア:1x 120mm※120mm (non-ARGB)1基標準搭載ボトム:1x 120mm素材外装:SGCC スチール、アルミニウムサイドパネル (左 / 右):強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードMini-ITX / Mini-DTX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / SSI-CEB (Conditional Support)ドライブベイ2.5 / 3.5 Drive Bays (or SSD):1 (ボトム)搭載済みドライブベイ3.5 Drive Bay (remark Toolfree quantity) / 2.5 Drive Bay(or SSD)(remark Toolfree quantity):1×2.5 or 1×3.5電源ユニット235 mm
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル
COOLER MASTER¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル。・木目調のデザインが、温かみと個性を演出。・自然を感じさせる独自のデザインを採用。・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和。・カラー:ブラック適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色ブラック型番MCA-MF600C-BPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル
COOLER MASTER¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」専用の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・天然ユーカリ材の風合いから着想を得たユーカリパネル。・木目調のデザインが、温かみと個性を演出。・自然を感じさせる独自のデザインを採用。・現代的なインテリアやクリエイティブなセットアップに調和。・カラー:シルバー適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / EUCALYPTUS寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPWRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル
COOLER MASTER¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス。・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化。・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適。・カラー:シルバー適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色シルバー型番MCA-MF600C-SPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル
COOLER MASTER¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷・「MasterFrame 600/ 500 Mesh」対応の交換用パネル。・トップおよびフロントマウントに対応(「MasterFrame 500 Mesh」はフロントのみ)。・石材の質感を思わせるテクスチャー仕上げが、力強さと上質さをプラス。・よりリアルな印象を与える繊細なテクスチャーの変化。・ビジュアル重視のセットアップやスタジオ環境に最適。・カラー:ブラック適合MasterFrame 600/MasterFrame 500 Mesh ※トップおよびフロントマウントに対応(MasterFrame 500 Mesh はフロントのみ)材質STEEL / STONE寸法(mm)【突起部含む】443.25×214×13.6【突起部除く】434.8×214×13.6色ブラック型番MCA-MF600C-BPTPSRoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 「ELITE GOLD」1000W電源ユニット
COOLER MASTER¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load適合ERP 2014 LOT 3寸法(mm)140×150×86 【ファン】120品名ELITE GOLD 1000規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)【合計】1000ベアリング【ファン】Rifle bearing型番MPX-A005-AFAG-BJP入力電圧(V)100 - 240変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load保証期間5年保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP入力周波数(Hz)50 - 60コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)入力電流(A)6 - 13動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600
COOLER MASTER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)付属品グラフィックスカードサポートブラケット仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190色ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600
COOLER MASTER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・SickleFlow ARGB 140mmファン×3基(フロント)、SickleFlow ARGB 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット、PWMファン用ARGB HUB付属。・カラー:シルバー。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)付属品グラフィックスカードサポートブラケット仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※SickleFlow ARGB 140mm x 3標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※SickleFlow ARGB 120mm x 1標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190色シルバーサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Silver容量(L)73.6型番MF600-SGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン
COOLER MASTER¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。色ブラック定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン
COOLER MASTER¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト色ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781個欠品中・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781個欠品中・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:650ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2
MasterBox TD500 Mesh V2 ミドルタワーケース/ブラック仕様/Mini ITX、Micro ATX、ATX、SSI CEB、E-ATX(最大12インチ x 10.7インチまでのマザーボードに対応)
COOLER MASTER¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷
オフィスサプライ の新着商品
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 4 King Arthur White ホワイト GF-M4-KAT-WTGeometric Future税込¥16,478¥14,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] Model 5 Plus ブラック/イエロー GF-M5-BK PLUSGeometric Future税込¥27,478¥24,980
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 WHITE (SHA-REV300 WT) ホワイトSHARKOON税込¥39,578¥35,980























































![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264649-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] M30 RGB (SHA-M30 RGB) SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264421-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] O11D EVO XL ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264561-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX] REV300 (SHA-REV300) ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264439-260910-02.jpg)
![PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] AK5G RGB(強化ガラス) ブラック SHA-AK5G-RGB-BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04264457-260910-02.jpg)