AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402
周波数(GHz)2.4及び5
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Airルーター。高速WiFi 6:最大2402Mbps(5GHz)&574Mbps(2.4GHz)の速度を提供し、よりスムーズなストリーミングと高速ダウンロードを実現します。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムで接続端末の位置を自動検出し、信号を集中的に送ることで安定した接続をサポートします。超低遅延:反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話をよりスムーズに楽しめます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh:EasyMeshに互換性のあるルーターや中継器と組み合わせれば、シームレスなメッシュネットワークを構築可能です。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)
伝送速度(Mbps)5GHz:2402(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)
周波数(GHz)2.4、5
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。