絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(268)
  • Advantech(アドバンテック)(5)
  • ダイヤトレンド(9)
  • エレコム(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • MOXA(31)
  • エイム電子(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • ATEN(40)
  • BLACK BOX(35)
  • FXC(74)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(279)
  • NEC(41)
  • NETGEAR(73)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • PLANET Technology(37)
  • QNAP(37)
  • TP-LINK(58)
  • アライドテレシス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(321)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(246)
  • 10,000-50,000円(330)
  • 50,000-100,000円(206)
  • 100,000円以上(593)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「SFP」の検索結果

1,351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Citrix SFP-TX互換/1000BASE-T/RJ-45モジュール/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    9日以内出荷
    Citrix SFP-TX互換SFPモジュール:互換性のあるCitrix製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Citrixルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFP+モジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFP+モジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFP+モジュール。10Gに対応。
    対応製品RTX3510 / RTX1300 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-28GT / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NTコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99動作電圧(V)3.3
  • SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥71,200~税込¥78,320~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    コネクタ2芯LC通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    18日以内出荷から62日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
    光コネクタLC
  • SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    互換性テスト済み:MSA準拠ルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。MSA規格準拠 汎用SFP+モジュール:互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
  • SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-LX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGLX

    エレコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-LX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】最大/-3dBm最小/-9.5dBm、【光受信レベル】最大/-3dBm最小/-20dBm質量(g)約17外形寸法(mm)約56.6×14.6×13.4ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状2芯LCコネクタ定格消費電力(W)最大0.82接続方式1000BASE-LX入力電圧(V)3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)最大約2.96ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)1310MTBF(時間)1271000許容損失(dB)10.5
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-SR互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。技術仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製 StarTech.com

    SFPスロット用ダストカバー/10個入り/オープンSFP/SFP+スロット用/SFP防塵キャップ/ネットワークスイッチポートプロテクター/熱可塑エラストマー製

    StarTech.com
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10個)
    当日出荷
    ネットワーク装置の保護:スイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークカード、メディアコンバータなどの空いているSFP/SFP+スロットに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぐポートキャップ。高耐久性:頻繁に使用しても破損や変形が発生しない純正Santoprene熱可塑性エラストマー製防塵キャップ。簡単着脱:つまみやすい突起がついた光ファイバーダストキャップ。近接するポートやケーブルの邪魔にならず、着脱が簡単。10個入りパック:一度の購入で10個をストック。いつでも必要な時に使えるSFPプラグ。ITプロに選ばれ続ける対応:40年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談をメーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護長さ(mm)10.1幅(mm)14.6色ブラック質量(g)1高さ(cm)1.5
  • SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-SR-S互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    Cisco SFP-10G-SR-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    47日以内出荷
    40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco SFP-GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    Cisco SFP-GE-T互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)70幅(mm)13質量(g)46消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
  • ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット StarTech.com

    ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    9日以内出荷
    ラックマウントケース(ETCHS2U)への装着を想定したカードモジュール オープンSFPスロットには、様ーな距離に対応するMSA準拠シングル/マルチモード対応ギガビットSFPが装着可能 リンクロス転送、リモートモニタステータス、2フレーム長などの機能に対応 フル/ハーフデュプレックスをサポート 使用方法と実装が簡単 ジャンボフレームサポート
    用途ラックマウントシャーシに複数のメディアコンバータを装着。光ファイバケーブルでコスト効率に優れたネットワークの拡張やブリッジングを実現。巨大な施設内または別棟の離れたエリアにいるユーザーやネットワークセグメントに接続アクセスを提供。官公庁など、セキュリティ要件が高くEMIが許容されない環境での接続に最適。メインオフィスから遠く離れたエリアに交通制御/モニタリングシステムなどを接続。スタジアム、講堂、その他の会場にネットワーク機能を拡張コネクタ形状SFPスロット、RJ-45伝送速度(Gbps)最大1.25ファイバータイプマルチモード
  • USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.com

    USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

    StarTech.com
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
  • SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P エレコム

    SFPモジュール 1000BASE-BX 光トランシーバ 耐熱50℃対応 3年保証 EHB-EX-SFPGBW-P

    エレコム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。 1000BASE-BX準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFPモジュールです。 製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。 1芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。 本製品はEHB-EX-SFPGBW13とEHB-EX-SFPGBW14のSFPモジュールが2個同梱されており、これらを組み合わせることでお使いいただけます。 この組み合わせ以外ではお使いいただけませんので、ご注意下さい。 本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
    付属品安全にお使いいただくために:1枚仕様【光送信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-3dBm最小/-9dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-3dBm最小/-9dBm、【光受信レベル】EHB-EX-SFPGBW13:最大/-1dBm最小/-21dBm、EHB-EX-SFPGBW14:最大/-1dBm最小/-21dBm質量(g)EHB-EX-SFPBW13:約19、EHB-EX-SFPBW14:約19外形寸法(mm)EHB-EX-SFPGBW13:約56.6×14.6×13.0、EHB-EX-SFPGBW14:約56.6×14.6×13.0ポート数1ポート適合規格VCCIClassBコネクタ形状1芯LCコネクタ定格消費電力(W)EHB-EX-SFPGBW13:最大0.82、EHB-EX-SFPGBW14:最大0.99接続方式1000BASE-BX入力電圧(V)EHB-EX-SFPGBW13:3.3、EHB-EX-SFPGBW14:3.3対応【スイッチングハブ】EHB-SG2B08・EHB-SG2B08-PL・EHB-SG2B16・EHB-SG2B16F-PL・ EHB-SG2B24・EHB-SG2B24F-PL (2016/8月現在)、【NAS】-動作環境温度:0℃~50℃湿度:5%~95%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~85℃/5~95%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ)発熱量(KJ/h)EHB-EX-SFPGBW13:最大約2.96、EHB-EX-SFPGBW14:最大約3.57ネットワークタイプIEEE802.3z通信速度1000Mbps伝送距離10km発光波長(nm)EHB-EX-SFPGBW13:1310、EHB-EX-SFPGBW14:1490MTBF(時間)EHB-EX-SFPGBW13:1479000、EHB-EX-SFPGBW14:1365000許容損失(dB)12
  • コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ

    コンバータ_SFP産業用

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大300波長(nm)1310インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離10km Maxコア径(μm)9・10/125許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)
  • 産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレード1.25Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • DAC Twinaxケーブル/Dell EMC製品互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Dell EMCスイッチ対応 StarTech.com

    DAC Twinaxケーブル/Dell EMC製品互換/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/Dell EMCスイッチ対応

    StarTech.com
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMCルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力10GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能
    色ブラック伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オスコネクタ1SFP+ コネクタコネクタ2SFP+ コネクタ
  • ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LR BUFFALO(バッファロー)

    ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-LR

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    。シングルモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ

    StarTech.com
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)。技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
  • コンバータ_SFP産業用 サンワサプライ

    コンバータ_SFP産業用

    サンワサプライ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)
    電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大240波長(nm)850インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)コア径(μm)50/125・62.5/125許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
  • ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR BUFFALO(バッファロー)

    ビジネススイッチ用 SFP+ モジュール 10GBASE-SR

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    。マルチモードファイバーに対応した10G対応SFP+モジュール。LCコネクタ対応。安心の3年保証
  • SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー/10個入りパック StarTech.com

    SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー/10個入りパック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1セット(10個)
    当日出荷
    丈夫なゴム製。SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護。光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応。着脱が簡単
  • SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-LR互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大10km/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Cisco製品 SFP-10G-LRと100%互換:Cisco 製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、C9300、C3850、C9500など)。技術仕様:10GBASE-LR /10 Gbps /シングルモード光ファイバ /LCコネクター /1310nm /DDM(デジタル診断モニタリング) /最大距離10km。メーカーホスト互換性検証済み:Cisco製ルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDM対応、SNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠のスイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換長さ(mm)56.6幅(mm)13.7色シルバー質量(g)22消費電力(W)1.3以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 10Gbps
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-SXに対応。
    仕様●光波長:850nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-SX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2芯LCコネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:550m(50/125μm)、300m(62.5/125μm)※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -17dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、最大 -4
  • SFPモジュール YAMAHA(ヤマハ)

    SFPモジュール

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    8日以内出荷
    SFPスロットに装着して使用するSFPモジュール。1000BASE-LXに対応。
    仕様●光波長:1310nm適合IEEE802.3z、 1000BASE-LX対応製品RTX3510 / RTX1300 / UTX200 / SWX3220-16MT / SWX3220-16TMs / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX3100-18GT / SWX2322P-16MT / SWX2320-16MT / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2310-10G / SWX2310-18GT / SWX2310-28GT / SWX2310-52GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24G / SWX2221P-10NT / SWX2220P-18NT / SWX2220P-26NT / SWX2220-10NT / SWX2220-18NT / SWX2220-26NT / SWX2100-24Gコネクタ形状2 芯LC コネクター最大消費電力(W)0.99伝送距離最大:10km ※使用される光ファイバーや装着状態によって仕様を満足できない場合がございます。受信感度最小 -20dBm動作電圧(V)3.3標準出力パワー(dB/m)最小 -9.5、 最大 -3
  • SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper製品RX-GET-SFP互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    技術仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線/RJ45コネクター/最大転送距離100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。Juniper RX-GET-SFP互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Arista Networks SFP-1G-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供。技術仕様:1000BASE-T /1Gbps /銅線/RJ-45コネクター /最大転送距離 100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
  • 10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology

    10GBASE対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
  • 1000BASE-T SFP光メディアコンバータ TRENDnet

    1000BASE-T SFP光メディアコンバータ

    TRENDnet
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    1000BASE-T RJ-45ポート × 1。1000BASE-SX/LX SFP+スロット × 1。SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応。TFC-1600とは互換性がありません
  • SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応 StarTech.com

    SFPモジュール/Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応

    StarTech.com
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX互換モジュール:Cisco Meraki MS225、MX400、MS250、MS350、MX84などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
    用途Cisco Meraki製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
  • 10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ TRENDnet

    10GBASE-T SFP+光メディアコンバータ

    TRENDnet
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    10G RJ-45ポート × 1。10G SFP+スロット × 1。LFPT(Link Fault Pass Through)対応。SFPスロットはマルチモードおよびシングルモードのSFPモジュールに対応。RJ-45ポートは全二重(フルデュプレックス)通信をサポート。単体メディアコンバーターとして動作
  • SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m StarTech.com

    SFPモジュール/Juniper CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m

    StarTech.com
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Juniper CTP-SFP-1GE-T互換SFPモジュール:互換性のあるJuniper製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Juniperルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • 光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ SFPポート

    PLANET Technology
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • SFP+ 10GBASE-Tモジュール NETGEAR

    SFP+ 10GBASE-Tモジュール

    NETGEAR
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌日出荷
    10GBase-Tに対応した SFP+モジュール(最大80m)。取り付け、取り外しをホットスワップで実行できます。
    色シルバー
  • 1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology

    1000BASE-SX対応SFPモジュール

    PLANET Technology
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
    仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
  • SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) ダイヤトレンド

    SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥48,300~税込¥53,130~
    1個
    3日以内出荷
    SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
    用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。コネクタ1芯LC動作温度(℃)-40~85通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応光ファイバシングルモード
  • 1000BASE-SX SFP Module Panasonic(パナソニック)

    1000BASE-SX SFP Module

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/マルチモードファイバ、50/125μm 500MHz/Km 最大550m、62.5/125μm 160MHz/Km 最大220m
  • 1000BASE-LX SFP Module Panasonic(パナソニック)

    1000BASE-LX SFP Module

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    1G対応SFPモジュール。SFPスロット搭載スイッチオプション。LCコネクタ/シングルモードファイバ/最大配線長10Km
...
fp管特集
おすすめ人気ランキング