オフィスサプライ :「USB C 延長」の検索結果

関連キーワード
266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm)50 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック 規格USB4対応最大240W(48V/5A)充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大 20Gbps (理論値)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、 ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格USB2.0 ケーブル長(cm)約50 オス形状USB Type-C メス形状USB TypeC 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合最大20V/3A(60W) 【ケーブル】ブラック 規格USB2.0規格準拠 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KB-USB-RCC305 5m延長USB3.1TypeC-TypeCアクティブリピーターケーブル サンワサプライ 動画あり
USB3.1Gen1(USB3.0)Type-C信号を5m延長でき、USB3.1Gen1(USB3.0)Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブルです。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 USB3.1Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 ※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。 UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。
ケーブル長(m)約5 付属品ACアダプタ(5V2.0A、ケーブル長約1.5m) ブラック 電源バスパワー コネクタ形状Type-Cメス - Type-Cオス 消費電流(mA)88.8(最大) インターフェースUSB仕様Ver.3.1Gen1(USB3.0)(USBVer.2.0/1.1上位互換) アズワン品番64-0905-47 伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5(USB3.1Gen1) USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 変換タイプメス - オス
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
規格USB2.0 ケーブル長(cm)約50 オス形状USB Type-C メス形状USB TypeC 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
ブラック/グレー 規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス 対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応 ケーブル長(cm)約80 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応 ブラック 規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約0.5 コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メス データ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途USBケーブルの延長に 仕様3A・60W 伝送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合最大20V/3A 【ケーブル】ブラック 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージ袋+ステッカー USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-C変換アダプタ
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス 形状アダプタタイプ 変換タイプオス - メス
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)25×8×5 ブラック 質量(g)2 USBタイプUSB3.1 メス形状USB Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]。伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。
ブラック 規格DisplayPort Altモード:非対応、eMarker:非搭載、eMarker:非搭載、対応:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) ケーブル長(m)約5 コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、周辺機器側: USB Type-C メス、補助電源側: USB Type-C メス RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大データ:5 (理論値) パワーデリバリーUSB:非対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

マウスやキーボード、周辺機器の延長用に。
ブラック 規格High-Speed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) USBタイプUSB 2.0 変換タイプメス - オス
1個
619 税込681
当日出荷

PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C) 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A 【ケーブル】ブラック ケーブル長(m)約1※コネクター含まず 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージ袋+ステッカー USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB 仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm 互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

延長コード 電源タップ USB ( コンセント 6口 USB Type-C ×2 USB-A ×1 ) PD 30W マグネット 雷ガード エレコム 動画あり
6個のAC差込口とUSB Type-C(TM)ポート、USB-Aポートを備えた電源タップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑えられるから経済的。底面の磁石でスチール製の家具に吸着でき、床から浮かせて便利に使えます。
用途上面と側面に各3個口、計6個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。 。USBポートは、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。タップにUSBケーブルを直接挿して、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 。底面には超強力なネオジム磁石を配しています。スチール製の家具や事務用の機器などにしっかりと吸着できます。 。便利な360度回転パーツを搭載。回転パーツを展開することで、重いACアダプターを接続した場合や、ケーブルが引っ張られた場合にタップ本体の横転を軽減します。 。回転パーツには直径約10mmの吊り穴があり、フックやネジで壁などに引っ掛けて使うことも可能です。 。接続機器をまとめてON/OFFすることで待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。ONのときは青色に発光するため、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。 。USB Type-Cポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 最大30Wの出力が可能。対応するノートパソコンが充電できる他、スマホやタブレットの高速充電が可能です。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。PPS機能を搭載しているので、電圧・電流を変化させることで、対応する接続機器に負担をかけずに充電できます。 。※PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。USB-Aポートは、高性能ICが接続機器を自動で見分けて充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが45mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。サージ電流耐量3000A/15回、制限電圧775Vmax(50A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたPCR樹脂、内側には熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線がしやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため、柔軟に取り回しがしやすくなっています。 。差込口内側の刃受け金具には、繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑え、安全に使用できます。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。※一部の機器で満充電に近づき、電流値が低下した事を認識すると、出力を停止する場合があります。動作異常ではありませんので、あらかじめご了承ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質本体:PCR、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂 質量(g)約530 外形寸法(mm)幅約225×奥行約45×高さ約38 ※本体のみ(ケーブル突起部を除く) スイッチ◯(一括式) 定格AC側:14A/125V 1400Wまで 定格出力[1ポート使用時]USB Type-C1/C2ポート:30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)、PPS:30W(5V~11V/3A、5V~16V/2A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+C2ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、[USB Type-C1/C2+USB-A1]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A)、[USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]合計最大24W、USB Type-C1/C2ポート:15W(5V/3A)、USB-A1ポート:12W(5V/2.4A) プラグAタイプ 2ピン 保証期間1年間 マグネット 雷ガード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート 仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1 材質ABS、PC ホワイト スイッチなし コンセント個数2 機能トラッキング防止、二重被覆、USB付 プラグ形状L字
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 ケーブル長(m)5.0※コネクター含む コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(A)メス 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側:USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ金メッキピンコネクタ 転送速度(Mbps)480※USB2.0は規格上、延長が認められていません。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
ホワイト コード長さ(m)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECT-1802WH 延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム 動画あり
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 スイッチ× 定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A)) 適合規格◇PSE 特定電気用品 コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.25 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く プラグ2ピン 保証期間1年間 フック【壁掛け用】× 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A 【ケーブル】ブラック ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージ袋+ステッカー USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる。USBPD対応のケーブルや充電器間でも使える。高速データ通信にも対応。安心の1年保証
ブラック 質量(g)約44 規格USB4対応、最大240W(48V/5A)充電対応、高速データ転送対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(メス) 対応USBType-C(オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USBType-Cケーブル、USBType-Cハブ、マウスなどのUSBType-C対応機器 保証期間1年間 通信速度最大20Gbps(理論値) 変換タイプオス-メス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認でき、接続したケーブルが正しく充電できているか視覚的に確認できるため、安心です。最大240WのUSB Power Delivery充電や最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。 。片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りない時に「延長ケーブル」として使用できます。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期がわかりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。 。USB Power Deliveryは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。 。※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。 。※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 使用環境条件THINK ECOLOGYマーク 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 電圧×電流(VA)最大48×5(240W) ケーブル太さ(mm)3.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4 付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g)送信機:約36、受信機:約43 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能拡張/複製 解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m)約10(見通し距離) 無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5 転送速度(Gbps)10(理論値) メス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプメス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 2.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム 動画あり
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約2.5mで離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様底面に滑り止めあり その他THINK ECOLOGY対応製品 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43 質量(g)約405 備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】× 規格USB Power Delivery対応 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで コード長さ(m)【ACコード】2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ 対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○ 定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグAタイプ 2ピン 法規制◇PSE 特定電気用品 保証期間1年間 差込口8個口 対象地域日本国内専用 定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップ USB延長コード コンセント8口 USB-C/USB-Aポート付 1.5m 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム 動画あり
デスク周辺の電源をひとまとめに!8つのAC差込口、2つのUSB-Aポート、1つのUSB Type-C(TM)ポートが一体になったUSBタップです。最大11台のデバイスを接続でき、コンセント周りをスッキリ整理できます。差込口をゆとりのある間隔で側面にも配置し、アダプター同士が干渉するのを防ぎながらも設置の邪魔にならないコンパクト設計です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様底面に滑り止めあり その他THINK ECOLOGY対応製品 付属品取扱説明書 材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43 質量(g)約343 備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】× 規格USB Power Delivery対応 定格【AC側】14A 125V 1400Wまで コード長さ(m)【ACコード】1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ 対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○ 定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A)) プラグAタイプ 2ピン 法規制◇PSE 特定電気用品 保証期間1年間 差込口8個口 対象地域日本国内専用 定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5A USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)43×225×25 コンセント2P×4口
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)10×20×15 ブラック 質量(g)3 オス形状USB type-C メス形状USB type-C 変換タイプオス-メス
1個
299 税込329
欠品中

パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60 セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)58 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)32 ポート数1 出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768 オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷