2,604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値 メス形状USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 ) オス形状USB Type-C端子 メス形状USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm)200 質量(g)14 コネクタ形状USB(Aメス)-typeC(オス) 保証期間3ヵ月 データ転送速度USB2.0 オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライUSBハブ
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。 ブラック 質量(g)40 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T) ポート数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5 電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用 ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く) インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 最大供給電力(mA)830 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格USB3.1規格正規認定品 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度最大5Gbps メッキ(プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Type-C メス形状USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック 規格USB2.0準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値) オス形状Type-C メス形状USB2.0 micro-B
1個
899 税込989
当日出荷

オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C 仕様金メッキピン ブラック 材質(本体)ABS樹脂 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12 アズワン品番64-0898-52 USBタイプUSB3.2 Gen2 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) 特性難燃性、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットのマイクロUSB端子をType-C端子に変換し、 Type-CケーブルやType-Cを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。 持ち運びに便利なコンパクト設計。 本製品とType-C通信ケーブルを使用してマイクロUSB端子搭載スマートフォンなどと パソコン間でデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください)
ブラック オス形状micro-B メス形状TypeC
1個
880 税込968
当日出荷

充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー 質量(g)約4 コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス) 対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad 適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56 映像出力最大8K/60Hz対応 USBPD仕様:最大140W USB規格USB 40Gbps
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。 USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1 、LAN×1ポート USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。 USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。 スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く) その他パッケージ内容(本体、取扱説明書) 質量(kg)約214(ケーブルを含む) シルバー 電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで) 対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く) 動作環境0~40℃/10~90%RH コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)> USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g)約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず) 電源バスパワー 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-02 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
ブラック 最大出力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 出力電圧DC19~20V コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C メス形状USB Type-A 仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値) パッケージPET箱+紙台紙 変換タイプオス - メス コネクタ2USB Type-A
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質アルミニウム合金 + ABS 質量(g)4 最大出力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6 端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-A メス形状USB Type-C
1個
599 税込659
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
規格USB3.0準拠 抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗) コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7 オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
989 税込1,088
欠品中

USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのDisplayPort (DP) に接続できるようにします。 (DP出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからDP搭載ディスプレイに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからDP搭載ディスプレイなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をDPに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレー コネクタ形状パソコン側: USB Type-C メス、ディスプレイ側: DisplayPort オス (ラッチなし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×44×11(コネクタ除くD33mm) 対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
規格USB2.0準拠 抵抗(kΩ)56 コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24 オス形状USB Type-C(オス) メス形状USB micro B(メス)
1個
689 税込758
6日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)microUSB to USB Type-C変換アダプタ メタル調
エコ商品
1.5A急速充電+USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。高級感のあるメタリックデザインです。安心の2年保証です。
メス形状micro USB 質量(g)約2 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(オス)-micro USB(メス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約10.5×6×22 対応機種スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C対応機種 保証期間2年間 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
欠品中

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm)33.6×15 質量(g)10 規格USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W)5 速度USB3.0/2.0/1.1 オス形状Type-C メス形状USB Type-A
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D83/VC72用充電式アクティブ静電ペン用のUSB Type-C用充電アダプタです。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を持たないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):PSE対象外の製品のため。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4427-94
1個
6,098 税込6,708
13日以内出荷

3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15 グレー 電力(W)100 コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm)120 伝送速度(Gbps)5(理論値) HDMI規格4K(30Hz)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状USB Type-C メス形状USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C 適合用途データ転送
1台
389 税込428
翌日出荷

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 質量(g)5 転送速度(Gbps)40 出力(W)100(PD) コネクタ形状USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル 対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。 材質筐体:アルミ、プラスチック 質量(g)約45 電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時) ケーブル長(m)推奨:5以下 内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20 対象コネクタPC接続:USB Type-C 解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと) ケーブル長(cm)約20 インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。 音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

Type-CをUSB-Aに変換する充電・同期に対応した変換アダプター。Type-Cケーブルは持っているが充電器がUSB-Aポート対応で充電できない時などにサッと挿して使えます。ホテルや飛行機、カフェなどの充電ポートはまだまだUSB-Aタイプが主流のため、1つ持っていると出先でも安心です。ボディには高耐久アルミ製素材を使用しています。※ケーブルの付属はありません
材質アルミニウム ブラック 質量(g)3.5 規格USB2.0 出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5(QC3.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×8×22
1個
619 税込681
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm)25×8×5 ブラック 質量(g)2 USBタイプUSB3.1 メス形状USB Type-C 変換タイプメス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約112 使用温度範囲(℃)0~35 適合規格◇PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時3、9V時2.22、PPS出力3.3~11V時2、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB-Aポート:5V時2.4、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB -Aポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3、20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-Aポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約52×約38×約40.5 プラグコンセント:90度スイング構造 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB-Aポート最大出力12、USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-Aポート最大出力7.5 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5/9、PPS出力3.3~11、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB-Aポート:5、USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/12/15/20、PPS出力3.3~16、USB Type-C2ポート:5、USB-Aポート:5 USBポート数USB Type-C(TM)×2、USB-A×1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力 長さ(mm)205 スペースグレー 高さ(mm)15 質量(g)43 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)62 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様充電:2.0A対応 寸法(mm)28×12×7 材質(本体)アルミ製黒色 質量(g)3 コネクタ形状Type-C(メス)-microUSB(オス) 保証期間3ヵ月 データ転送速度データ通信対応、USB2.0 オス形状microB メス形状USB Type-C
1個
279 税込307
当日出荷

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド 材質プラスチック 質量(g)約28.5(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 ポート数1 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×約25.9×約15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B USBケーブル長(cm)約7cm(コネクター部分を除く) 定格入力(V/mA)5/900 伝送速度(Mbps)【有線(理論値)】1000/100/10 データ転送速度【最大】USB3.2 Gen1 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデバイス側:USB Type-C(TM)×1ポート アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 変換タイプTypeC-LAN 対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力(対応)20V=3A (60W) 対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro データ転送速度最大480Mbps
1個
908 税込999
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として 寸法(mm)235×20×10 質量(g)15 オス形状Type c メス形状HDMI
1個
1,598 税込1,758
当日出荷