46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
619税込681
1組
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 M100 軽量扉用LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)105°最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(3件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業)スライド丁番 GM100 ガラス扉用LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラックシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ取付可能ガラス厚(mm)4~6カップ径(Φmm)26最大扉厚(mm)6最小扉厚(mm)4
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ GM100用 正面プレートLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
用途GM100用の正面プレートです。材質アルミニウム合金付属品皿タッピンねじ3×11種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。材質種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき座金ねじ穴数2座金ピッチ(mm)32
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)広角度開きスライド丁番 170LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)面付丁番(家具用)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体ACE(エース)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷から8日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CL座金 アトムリビンテックCL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
スライドヒンジ(バネ入) ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ(バネ入)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理コード1035343200自重(g)79分野設備・機械
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質
オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番開き止めパーツLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品開き角度(度)85°
DYL座金 アトムリビンテックDYL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
デュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用 ハーフェレデュオマティック94°全カブセ 扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用ハーフェレ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け開き角度(度)94仕上ニッケルメッキ材質スチール固定タイプネジ止め仕様キャッチ付
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレデュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付ハーフェレ(1件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
デュオマティックヒンジ用0mm座金、
用途扉の取付け座金高さ(mm)0仕上二ッケルメッキ材質亜鉛合金仕様木ネジ取付
スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズ アイワ金属スライド丁番 35mm AP-103Cシリーズアイワ金属(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
スライド丁番