7ページ目: スライド丁番

272件中 241272
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
Air ヒンジ 105° ハーフェレAir ヒンジ 105°ハーフェレ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のプッシュオープン仕様です。
用途扉の取付け開き角度(度)105取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm仕上チタン色ニッケルメッキ材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチールセット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット仕様自開機構付(プッシュ)
Air ヒンジ 105° ハーフェレAir ヒンジ 105°ハーフェレ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け開き角度(度)105取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm仕上チタン色ニッケルメッキ材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチールセット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット仕様ソフトクローズ付
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
スライド蝶番 ハイロジックスライド蝶番ハイロジック
579税込637
1個
3日以内出荷
用途システムキッチンや収納扉などに仕様キャッチ付き材質(カップ・フレーム)スチールねじ皿タッピング3.5×16(付属)呼び寸法(mm)26開き角度(度)95
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
23税込25
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。 重ねることで4 mm厚にできます。 座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用RoHS指令(10物質対応)対応
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上ブラック対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型仕上グレー対応ガラス板厚(mm)10|12|15開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)10
大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
丸皿タッピンねじ LAMP(スガツネ工業)丸皿タッピンねじLAMP(スガツネ工業)
22税込24
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
重量スライド丁番40 ACE(エース)重量スライド丁番40ACE(エース)
3,298税込3,628
1パック
3日以内出荷
UHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ40カップ)アトムリビンテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
UHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ) アトムリビンテックUHシステム金具 スライド丁番(Φ35カップ)アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質鋼、亜鉛合金 他付属品カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本種類スライド丁番仕上ニッケルメッキ
スライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 インセット ハイロジックスライド蝶番ブルーモーション キャッチ付 インセットハイロジック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番アズワン品番64-7748-27
スライド蝶番 キャッチ付 インセット ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付 インセットハイロジック
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類スライド蝶番アズワン品番64-7748-33
BaSys DXE100用板金取付座 LAMP(スガツネ工業)BaSys DXE100用板金取付座LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上素地
ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
72税込79
1個
5日以内出荷
アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。 インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
材質ポリアセタール(POM)グレー適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
カバープレート ハーフェレカバープレートハーフェレ
129税込142
1個
6日以内出荷
Grass Tiomos ヒンジカップ用カバー、
用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール適合ヒンジカップ用
カバープレート ハーフェレカバープレートハーフェレ
61税込67
1個
6日以内出荷
Grass Tiomos ヒンジアーム用カバー、
用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール適合ヒンジアーム用
デュオマティックヒンジ用ヒンジカップカバーキャップ ハーフェレデュオマティックヒンジ用ヒンジカップカバーキャップハーフェレ
42税込46
1個
23日以内出荷
デュオマティックヒンジ用のカップ横の取り付けネジを隠すカバーキャップです。カップ穴Φ35mm ヒンジに対応 (デュオマティック 155° と 165° ヒンジには使用不可)
用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール
デュオマティックヒンジ用ヒンジアームカバープレート ハーフェレデュオマティックヒンジ用ヒンジアームカバープレートハーフェレ
24税込26
1個
23日以内出荷
デュオマティックヒンジ用アームのビス調整ネジ隠しカバーです。開角度94°、105°、110°、120°、ガラス扉用ヒンジ、ミニヒンジに対応しています。
用途扉の取付け仕上ニッケルメッキ材質スチール
デュオマティック94/110°座金 座金 ハーフェレデュオマティック94/110°座金 座金ハーフェレ
299税込329
1個
9日以内出荷
ブラインドコーナーヒンジ用、座金
用途扉の取付け座金高さ(mm)9仕上ニッケルメッキ
デュオマティック105°全カブセ 扉厚10mm以上用 ハーフェレデュオマティック105°全カブセ 扉厚10mm以上用ハーフェレ
569税込626
1個
23日以内出荷
木製扉 扉厚10mm以上用、扉厚10mm以上用
用途扉の取付けホールパターン(mm)48/6開き角度(度)105取付下穴深さ:ヒンジカップ8mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様キャッチ付き
スライド丁番専用キリ アトムリビンテックスライド丁番専用キリアトムリビンテック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質高速度工具鋼シャンク径(Φmm)10
スライド丁番