「材質」から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(1)
亜鉛合金(1)
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)900以下
・ラック用特殊蝶番(B-377、B-377-SUS)と合わせてご使用下さい。
用途サーバーラック、制御盤扉
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えず、扉表面がすっきりします。・軸を下げた(上げた)位置で保持することができ、扉の脱着が簡単に行えます。・扉側羽根は3種類から選択できます。(B-378、B-379、B-380)
用途サーバーラック、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = 隠し丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 12mm取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
・B-170/B-171用裏板です。・バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
用途裏蝶番の裏板
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
取付方式枠に3-Φ6の加工が必要です。
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
丁番 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。