絞り込み
ベンチレーターとは、換気のために用いられる道具です。閉鎖した空間と、外部との換気を促進するための装置で、一般的には室内のための換気を目的としています。材質は、ステンレスやアルミ合金など様々。製品の中には、装着されているプラスチック製ダイヤルを回すことによって、流通する空気量を調整することができるものもあります。昨今の建築建造物は、気密性が高い建物へ変換しているため、ベンチレーターのような設備が重要です。

ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
調節式ベンチレーター 3-3704
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
ベンチレーター
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)質量(g)578外形寸法D(mm)240仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付外形寸法L(mm)340アズワン品番64-6779-62空気流通面積(mm2)55000空気流通面積(cm2)550取付穴径d(Φmm)200取付穴径l(Φmm)305
オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136
調節式ベンチレーター 3-2520
LAMP(スガツネ工業)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)235外形寸法D(mm)196仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)246アズワン品番64-6762-87空気流通面積(mm2)12000
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT70-5
マリンテック¥4,398税込¥4,8381式6日以内出荷メーカーベンチレーターMFN-12に使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
調節式ベンチレーター 3-5009
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)275外形寸法D(mm)91取付け方法面付外形寸法L(mm)501空気流通面積(mm2)11200
調節式ベンチレーター 3-3030
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)460外形寸法D(mm)300仕上塗装取付け方法面付アズワン品番64-6762-91空気流通面積(mm2)25200
調節式ベンチレーター 3-3009
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)175外形寸法D(mm)90取付け方法面付外形寸法L(mm)300空気流通面積(mm2)6400
調節式ベンチレーター 3-2115
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型色ホワイト質量(g)175外形寸法D(mm)150仕上塗装取付け方法面付外形寸法L(mm)215アズワン品番64-6762-86空気流通面積(mm2)7300
ベンチレーター G57型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷アルミニウム合金製のベンチレーターです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ材質アルミニウム合金形状角型材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)仕上シルバーアルマイト処理取付け方法面付




















![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)