ベンチレーターとは、換気のために用いられる道具です。閉鎖した空間と、外部との換気を促進するための装置で、一般的には室内のための換気を目的としています。材質は、ステンレスやアルミ合金など様々。製品の中には、装着されているプラスチック製ダイヤルを回すことによって、流通する空気量を調整することができるものもあります。昨今の建築建造物は、気密性が高い建物へ変換しているため、ベンチレーターのような設備が重要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1212LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)89外形寸法D(mm)115仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)1900
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222LAMP(スガツネ工業)
7,598税込8,358
1個
欠品中
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
ベンチレーター SEAFLO(シーフロ)ベンチレーターSEAFLO(シーフロ)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンルームなどの換気用ベンチレーターや、壁面取り付け用などに最適なABS樹脂製のベンチレーターです。
材質ABS樹脂
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ベンチレーター 1-1122LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)156外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)105空気流通面積(mm2)3700
調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業)調節式ベンチレーター 3-3704LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
ベンチレーター