絞り込み
長さ(縦)(mm)
  • 60(1)
材質
  • アルミ
  • スチール(60)
  • ステンレス(112)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(11)
幅(横)(mm)
  • 55(1)
  • 80(1)
板厚(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ねじ穴数
  • 5(1)
  • 6(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ダンドリビス(2)
  • トーコー(1)
LAMP(スガツネ工業)・ダンドリビス・トーコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(縦)(mm)から絞り込む
60(1)
伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)質量(g)53板厚(mm)3縦(mm)60横(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも丁番 トーコーどこでも丁番トーコー
7,998税込8,798
1箱(2個)
4日以内出荷
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。 最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。 「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。 マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。 取付場所を選ばない 枠(フレーム)がいらない 角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなどセット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書材質アルミ・SUS芯棒幅(mm)80厚さ(mm)4・5シルバー質量(g)305寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16関連資料(1.7MB) (0.55MB)取扱説明書(1.5MB)
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
はさんで蝶番スクエア 黒色 2個入 ダンドリビスはさんで蝶番スクエア 黒色 2個入ダンドリビス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
2×(ツーバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】38寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
面付スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)面付スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
用途ジム等のロッカー、トイレ材質アルミニウム合金質量(g)135仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個肩幅(mm)1000以下RoHS指令(10物質対応)対応
儀星丁番特集
おすすめ人気ランキング
平儀星丁番