平儀星丁番 :「蝶番ちょうつがい」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
25(1)
32(1)
38(2)
50(2)
65(2)
75(4)
90(4)
100(1)
101.5(1)
125(1)
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。
位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理)
材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE)
質量(g)53
板厚(mm)3
縦(mm)60
横(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
長さ(mm)75
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
シリーズHEWIシリーズ
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75
シリーズHEWIシリーズ
材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮)
幅(mm)73
質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時
色ホワイト
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54
材質ポリアミド、鋼
幅(mm)49
種類旗丁番(抜き差し丁番)
シリーズHEWIシリーズ
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)750以下
適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)750
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。