「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
51(3)
64(2)
100(2)
101(2)
101.6(6)
102(51)
102.0(3)
127(19)
153(3)
250(2)
長さ(縦)(mm)をもっと見る
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
長さ(mm)102
寸法(mm)102
材質(本体)鉄
種類平蝶番
板厚(mm)2
横(mm)101
ねじ穴数8
リビングドア勝手口等に使用できます。
付属品木ねじ:8個
幅(mm)102.0
厚さ(mm)2.0
全長(mm)102.0
質量(g)220
穴径(Φmm)5.5
耐荷重(kg)2個使用時:20
寸法D2(mm)11.2
取付け方法木ねじ(付属)
ねじ穴数8
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102
横(mm)101
厚さ(mm)2
ねじ穴数8
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質SUS304
幅(mm)102
厚さ(mm)2
色ヘアーライン
高さ(mm)101.6
縦(mm)101.6
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1
2
次へ
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
平儀星丁番 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。