「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SPHC-P
種類平蝶番
仕上生地
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
用途鋼製扉等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
仕様ジュラコン(R)リング入
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアーライン
ねじ穴数0
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC
付属品取付ビス
表面処理ゴールド焼付塗装
ねじ穴数14
色シルバー
適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型
仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
用途鋼製扉等
長さ(mm)205
種類平蝶番
耐荷重(kg)160~170
材質(軸)SS400
板厚(mm)6
仕上生地
横(mm)164
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。