絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • エフ・アール・シー
  • ユニペックス(UNI-PEX)(14)
  • ノボル電機(4)
  • DANNO(ダンノ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車載拡声器 エフ・アール・シー

    車載拡声器

    エフ・アール・シー(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
    セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000電源(V)DC12~13.8最大出力(W)20定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)周波数特性100Hz~10kHz入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ最大消費電力(A)3.5インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
  • トランペットスピーカー エフ・アール・シー

    トランペットスピーカー

    エフ・アール・シー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 専用マイク エフ・アール・シー

    専用マイク

    エフ・アール・シー
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • メガホン型拡声器 最大5W ブラック エフ・アール・シー

    メガホン型拡声器 最大5W ブラック

    エフ・アール・シー
    4,698税込5,168
    1台
    翌々日出荷
    避難誘導や各種イベント等に最適なメガホン型拡声器です。小型、軽量ボディと分かりやすい操作感も特徴です。音声到達距離に余裕のある最大出力5Wの大音量です。USBメモリーを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3データを再生できます。サイレンボタンを押すとサイレンが鳴り、鳴らしている間も音声の再生は可能です。1回の録音時間は約4分までとなっており、再度録音すると以前の録音データは削除されます。
    用途店頭や駐車場、イベント会場などでの避難訓練や誘導時に。付属品ストラップ×1、USBキャップ×2、取扱説明書(保証書)×1トラスコ品番713-7889幅(mm)140ブラック高さ(mm)140奥行(mm)220電源DC6V 単三型アルカリ乾電池×4本口径(Φmm)135定格出力(W)5標準持続時間(h)電池:約20

ホーン・拡声器』には他にこんなカテゴリがあります

拡声器