絞り込み
ブランド
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,245)
  • ナリカ(3,023)
  • トーエイライト(1,034)
  • SPARKFUN(761)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(571)
  • ケニス(441)
  • サクラクレパス(404)
  • あかしや(356)
  • KC(341)
  • MIKASA (ミカサ)(282)
  • 日本ノート(271)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • トーヨー(256)
  • Seeed Studio(227)
  • エヒメ紙工(225)
  • DANNO(ダンノ)(204)
  • Nittaku(ニッタク)(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico W Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico WRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタあり Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 標準画角、フィルタありRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
7,898税込8,688
1個
欠品中
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi PicoRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボードPicoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
USB micro-B-Type-C変換アダプタ Raspberry Pi(ラズベリーパイ)USB micro-B-Type-C変換アダプタRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
199税込219
1個
当日出荷
Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなし Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi カメラモジュール V3 広角画角、フィルタなしRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Raspberry Pi 400 USキーボード Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 400 USキーボードRaspberry Pi(ラズベリーパイ)
17,780税込19,558特価
1個
当日出荷

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品