絞り込み
ブランド
  • INTERPLAN
  • モノタロウ(8)
  • ナリカ(3,024)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,054)
  • D'Addario(755)
  • EVANS(572)
  • 呉竹(515)
  • トーエイライト(429)
  • ケニス(409)
  • サクラクレパス(378)
  • KC(335)
  • あかしや(332)
  • MIKASA (ミカサ)(274)
  • 日本ノート(259)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(256)
  • トーヨー(255)
  • エヒメ紙工(223)
  • GATOR Case(204)
  • DANNO(ダンノ)(201)
  • Nittaku(ニッタク)(165)
  • molten(163)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ) INTERPLAN

    マルチホップ対応920MHz無線モジュール(ワイヤーアンテナ)

    INTERPLAN
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    伝搬特性に優れているサブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線通信により、本格的なアドホック・マルチホップネットワークを構成できます。 動的にルート情報を探索するので、見通しがよくない環境でも長距離通信を実現できます。 調歩同期式シリアルインターフェースと使いやすいIM仕様コマンドインターフェース IM920cとインターフェース互換で置き換えが容易 組込みに適したワイヤーアンテナ 外部アンテナタイプと混在が可能
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時:10(typ)、スリープ時:TBD通信方式単信送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し[各10mW出力時]/約1km(ワイヤーアンテナ間)、約1.6km(XTタイプアンテナ間)モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920c類似に独自コマンドを追加。IM920/IM920cとは通信できません。周波数(MHz)920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナλ/4 ワイヤーアンテナ適合コネクタ日本圧着端子(JST)社 20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)インターフェイス調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II(※他社のDECENTRA II製品とは通信できません。)無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ
  • マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット) INTERPLAN

    マルチホップ対応920MHz無線モジュール(クイックスタートキット)

    INTERPLAN
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    マルチホップネットワークを手軽に実験できる入門キット サブギガ帯920MHzを使用した無線モジュールIM920sシリーズを使った実験をすぐに始められるセットで、マルチホップネットワークを手軽に試すことができます。無線モジュールの取り付けに変換アダプタが不要となるUSBインターフェースボードIM920-USBを同梱しました。 3ノード(2ホップ)のマルチホップネットワークを手軽に実験できる 通信状態をモニタするスニファに対応 必要な部品がそろったオールインワンセット 設定からテストまでの手順を解説したガイドPDFを公開
    キット内容920MHz アドホックマルチホップネットワーク無線モジュール IM920s ×4、IM920c用変換アダプタ IM920c-ADP ×1、USBインターフェースボード IM920-USB ×3、USBケーブル(A~mini B) ×3、電源ボックス(単3×2本用) ×1、単3乾電池 ×2本
  • マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ) INTERPLAN

    マルチホップ対応920MHz無線モジュール(防水外部アンテナ/ストレートタイプ)

    INTERPLAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    サブギガ(Sub-GHz)帯の920MHzを使用した特定小電力無線モジュールで、屋外で安心して使用できる防水タイプのアンテナと組み合わせました。ストレートタイプとL型タイプの2種類があります。IM920Sの使い勝手はそのままに、屋外でのIoTやM2Mなどの多彩なアプリケーションに対応します。IM920Sシリーズと混在でき、様々なアプリケーションが実現できます。 屋外でも安定した通信が可能 防水グレードIP67に対応したアンテナ 電波法認証取得済みで、免許や申請不要
    本体寸法(mm)20×29.5×3消費電流(mA)送信時 10mW時:23(typ)、1.1mW送信時:14(typ)、受信時 10(typ)、スリープ時 TBD通信方式単信インターフェース調歩同期式シリアルI/F(接点情報入力/出力はご相談ください)送信出力10mW/1.1mW通信距離見通し/約1.6km(同タイプアンテナ間)、10mW出力時モード【内蔵動作】データ【送信】ブロードキャスト、ユニキャスト、センドバック互換性IM920Cとサイズ、コネクタはアッパーコンパチブル。各コマンドの動作は、IM920/IM920C類似に独自コマンドを追加。※IM920/IM920Cとは通信できません。周波数(MHz)Sub-Giga、920帯(922.4~928.0、29ch)アンテナIM920ANT-XW付属(ストレートタイプ、無指向性ホイップアンテナ(SMAコネクタ)、ゲイン3.0dBi以下、防水グレード:IP67、動作/保存温度:-20~+70℃)【接続ケーブル】IM920CBL-2付属(SMA-R-u.FL交換ケーブル、約170mm長、SMA-Rコネクタ部は防水仕様)適合コネクタ日本圧着端子(JST)社の20Pxx-JMCSシリーズをご用意ください。(モジュール側には20R-JMCS-G-B-TFを搭載)スタック基本プロトコル/スカイリーネットワークス DECENTRA II※ご注意:他社のDECENTRA II製品とは通信できません。無線規格電波法認証取得済み、ARIB STD-T108準拠動作温度範囲(℃)-20~+70(結露なきこと)動作電圧(V)DC 2.0~3.6(定格電圧3.0)データレート空間/100kbpsトポロジー通信/単純マルチホップ、ツリー、メッシュ

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品