超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応・耐久性の高い頑丈なナイロン構造・パッド入り内装で機材を保護・アクセサリー収納用外部ポケット・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)・型番:GK-1610・メーカー:Gator Cases・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)・重量:0.5 kg (1.2 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408543925