絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,245)
  • ナリカ(3,023)
  • トーエイライト(1,034)
  • SPARKFUN(761)
  • 近藤製作所(599)
  • EVANS(573)
  • 呉竹(571)
  • ケニス(441)
  • サクラクレパス(404)
  • あかしや(356)
  • KC(341)
  • MIKASA (ミカサ)(282)
  • 日本ノート(271)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(260)
  • トーヨー(256)
  • Seeed Studio(227)
  • エヒメ紙工(225)
  • DANNO(ダンノ)(204)
  • Nittaku(ニッタク)(204)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナ・ケーブルセット サンハヤトバナナ・ケーブルセットサンハヤト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時)導体断面積(mm2)0.75
バナナ・ケーブルのみ サンハヤトバナナ・ケーブルのみサンハヤト(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC定格電圧(V)DC60/AC30ケーブル長(m)0.5定格電流(A)12導体断面積(mm2)0.75
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mmサンハヤト
849税込934
1枚
欠品中
表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.2mmt●穴径:Φ0.9、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)アズワン品番67-0371-53
ワニ口変換アダプタのみ サンハヤトワニ口変換アダプタのみサンハヤト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm サンハヤトSMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mmサンハヤト
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-60
4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズ サンハヤト4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズサンハヤト
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン
仕様●寸法:115×155mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ22ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-044-009/029(KEL社)アズワン品番67-0405-13
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、はんだレベラー、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.2mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-51
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
689税込758
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25)アズワン品番67-0371-50
実験用直流電源 サンハヤト実験用直流電源サンハヤト
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
実験用直流安定化電源 サンハヤト実験用直流安定化電源サンハヤト
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
スイッチング方式の採用により、発熱が少なく、効率の良い高品位な電源が得られます。 出力電圧を0~30Vまで連続して可変できます。 大きな表示で、電圧・電流の値が同時に読み取れます。 大きな表示で、電圧・電流値が同時に読み取れます。 定電圧/定電流モードをオートマチックに切り替えます。 前面にUSB電源出力を備えています。
質量(kg)5.6外形寸法(mm)130×165×320消費電力(W)270出力【USB】5V (±5%)、 0~2A表示【出力表示】デジタル・ディスプレイ:3桁LED表示、バックライト付き出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)0~5リップル、ノイズ≦10mV rms特性【定電圧特性】入力変動:≦1×10-4+3mV、負荷変動:≦1×10-4+3mV(出力電流<3A)・≦2×10-4+3mV(出力電流<5A)、【定電流特性】入力変動:≦2×10-3+3mA、負荷変動:≦1×10-3+3mA(出力電流<3A)・≦2×10-3+3mA(出力電流<5A)誤差±0.5%+2カウント
小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノ サンハヤト小型ブレッドボードパーツセット タッチセンサピアノサンハヤト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
タッチセンサピアノが作れる電子工作キット 小型ブレッドボード(SAD-101)と、組み立てに必要な部品が全てセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 マイコンにはプログラムが書き込み済みなので組み立てるだけで使用できます。 学校の実習実験用教材としても最適です。
セット内容ブレッドボード(SAD-101) ×1、ジャンプワイヤ ×7、ジャンプワイヤ(SPP-200相当) ×1、電池ボックス(単三×2用) ×1、マイコン(PIC16F1827) ×1、トランジスタ(NPN) (KTC3198(2SC1815互換品)) ×1、LED ×1、スピーカー(ジャンプワイヤ付) ×1、抵抗1kΩ(茶黒赤金) ×3、アルミシート ×8
実験用直流電源 完成品 サンハヤト実験用直流電源 完成品サンハヤト
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ドロッパ方式を採用しており、ノイズの影響が気になる機器用に使用可能です。実験・実習用に適したコンパクトなサイズです。ロータリーセレクト方式で、様々な用途に使用可能です。
質量(kg)1.1電源(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5・3.0・3.3・5・6・9・12・15(誤差±5%)サイズ(mm)110×140×77アズワン品番4-203-11最大出力電流(A)0.8
リチウムイオンバッテリーインターフェース サンハヤトリチウムイオンバッテリーインターフェースサンハヤト
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
リチウムイオン電池の充放電を制御するモジュール試作や実験に便利なリチウムイオン電池制御モジュールです。18650サイズのリチウムイオン電池に対応しています。監視IC搭載により、過充電や過放電を防止します。USB Type-Cコネクタより5Vの電源電圧を供給します。出力には過電流保護回路(500mA)を搭載しています。
仕様●入力:USB Type-Cコネクタ(レセプタクル)●入力電圧:5V ±0.25V●対応バッテリー:リチウムイオンバッテリー 18650サイズ(長さ65~68mm)●※一次電池は絶対に使用しないでください●充電電流:最大500mA●充電電圧:約4.2V(充電完了時)●過放電検出電圧:約3.0V●最大出力電流:約500mA(過電流保護付き)●外形寸法:99.1×30.5×23.0mm(突起部含まず)アズワン品番67-0419-79
薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mm サンハヤト薄型ユニバーサル基板 両面ガラスエポキシ、2.54mmピッチ、95×190mmサンハヤト
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。アズワン品番67-0405-20
ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-Mシリーズサンハヤト
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
仕様●材質:紙フェノール●仕上がり:片面パターン、フラックス、部品面シルク印刷●外形寸法:160×115mm 1.6mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:2200穴(55x40)アズワン品番67-0371-52
ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズサンハヤト
2,498税込2,748
1セット
123日以内出荷
170極の端子があるブレッドボード約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-16
ミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズ サンハヤトミニ・ブレッドボード SJB-17シリーズサンハヤト
2,498税込2,748
1セット
123日以内出荷
170極の端子があるブレッドボード約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありませんアズワン品番67-0394-14
実験用直流電源キット サンハヤト実験用直流電源キットサンハヤト
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
ドロッパ方式電源の教育実習に最適な組立キットDK-950の組み立てキットです。必要な部品は全て入っていて、組み立て説明書も付属しているので、教育実習用に最適です。(測定器や工具類は付属しておりませんので別途ご用意ください)。
セット内容取扱説明書、組み立て部品一式本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)本体質量(kg)1.1(包装を除く)定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)端子バナナプラグ:Φ4mm最大出力電流(A)0.8
ハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃 サンハヤトハンドカッター 基板用 PC-300S/PC-310用替刃サンハヤト
69,980税込76,978
1個
欠品中
種別PC-310用替刃アズワン品番4-204-12

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品