学童・教育用品 :「プラ台」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
1セット
530 税込583
当日出荷

トーエイライトカラー竹馬150
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。 非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ・補助足付STマーク
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 質量(kg)2.1/組 長さ(cm)150 適応身長(cm)120~140 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
1組
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトカラー竹馬125
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。 非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ・補助足付STマーク
質量(kg)1.8/組 長さ(cm)125 材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 適応身長(cm)110以下 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
1組
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトカラー竹馬185
運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。 非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用固定式足台メモリ付STマーク
質量(kg)2.3/組 長さ(cm)185 材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 適応身長(cm)150以上 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
1組
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3年生風やゴムの働き 風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。 プラスチックダンボールの台に車輪を取付け、工作用紙で帆を作り、うちわの風で走らせたり、伸ばした輪ゴムの力で車を走らせたりします。 いとまきぐるまは、坂道を上らせたり、小さなものを引っ張ったりすることができます。
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3年生風やゴムの働き 風やゴムで動く車のものづくり実験セットです。 プラスチックダンボールの台に車輪を取付け、工作用紙で帆を作り、うちわの風で走らせたり、伸ばした輪ゴムの力で車を走らせたりします。 いとまきぐるまは、坂道を上らせたり、小さなものを引っ張ったりすることができます。 ※送風機付き!
セット内容風やゴムで動く車工作キット(20セット)、ゴムで動くおもちゃ(いとまきぐるま)20セット、うちわ20枚、収納ケース、送風機KJ-D994W1台 タイプCセット
1個
26,000 税込28,600
9日以内出荷

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。 非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用スライド式4段調節式(150・160・170・185cm)足台メモリ・補助足付STマーク
質量(kg)2.5/組 材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 適応身長(cm)120以下 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
1組
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。 非塩ビカラー竹馬足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用スライド式4段調節式(125・135・140・150cm)足台メモリ・補助足付STマーク
材質スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm) 質量(kg)2.5/組 適応身長(cm)140以下 適合年齢(歳)4以上 制限体重(kg)80
1組
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。 「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’ クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。 音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付) ・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。 ・正確で安定したピッチをいつまでも 特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。 ・ズレのないバルブが息漏れを防止 空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。 ・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤 白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。 ・軽量でコンパクトな設計 取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。 ・ハードケース 中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

地層の拡がり、重なり、傾き、切断方向による断面のちがい等を地層の一部を除いて説明(層面分離、断面分離)できます。 その他、地下水、帯水層、透水層、不透水層、井戸、自噴井、川、断層、整合、不整合、化石、油井等も説明できます。
材質プラスチック、台は木製 寸法(mm)420×180×180 質量(kg)約2.6
1個
40,000 税込44,000
57日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アートハンド芯
長さの調節ができる指。 大きさが調節できる手のひら。 角度が変えられる腕。 曲げやすく丈夫な手首。 自由に曲げられる関節。
仕様製作時間4~6時間(目安) 寸法(mm)(プラスチック本体)280×200×250、(プラスチック作品台)188×140×20
1個
637 税込701
3日以内出荷

お家に籠りっきりのみなさん、その時間を利用して「てん刻」を始めてみませんか。このセットはてん刻作りに必要な道具が一通りそろっております。初歩的、実用的な一文字印を手軽にお楽しみ頂けます。
用途てん刻 セット内容てん刻刀 平型4mm×150mm(全鋼)、遼凍石12・15mm、プラバイス、両面ペーパー、スタンプ印泥、プラ缶入り、印押台、印押定規、テキスト、いろは文字見本
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]首ふり人形芯材
仕様ATねんどL付 セット内容頭部用芯材×1、胴芯材(針金組込済)×1、プラスチック台×1、ATねんど L付(超軽量粘土)×1 寸法(mm)頭部用芯材:Φ65×65、胴芯材(針金組込済):140×120×22、プラスチック台:Φ100×15
1セット
655 税込721
3日以内出荷

火山の構造や火山活動による地形を示すとともに、断層や褶曲などの地層のようすを表現した模型です。 この模型で、下記のようなことが説明できます。 成層火山の構造や岩脈、鉱床、餅盤、地層の不整合 複式火山のカルデラの構造や地層の断層、褶曲および褶曲における地下資源 火山湖3種(カルデラ湖、火口湖、堰止湖)や外輪山、溶岩流
材質プラスチック、台は木製 寸法(mm)480×165×190 質量(kg)約1.9
1個
43,000 税込47,300
57日以内出荷

日本とアメリカ間の海底と断面をモデル化したものです。 地球の地殻がマントル対流によって動いていること(プレートテクトニクス理論)や海嶺にできるトランスフォーム断層、ホットスポットにできたハワイ諸島、また日本ではなぜ地震が多いかなどの説明ができます。
材質プラスチック製、台は木製 寸法(mm)630×300×100 質量(kg)約2
1個
66,000 税込72,600
57日以内出荷

長さ約10cmの方位磁針の針が磁石であることを確認できます。
材質磁石鋼、(台)プラスチック 長さ(mm)(磁針)100
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

NASA(米国航空宇宙局)の月探査機「クレメンタイン」の画像を基礎としたミニ月球儀です。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。 月の表面の地形は地球側に平地が多く、裏側はクレーターが多いことがわかります。
付属品透明ブループラスチック台 直径(Φmm)120 質量(g)75 縮尺2900万分の1
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

解剖分解数:4 正中矢状断された右半側はさらに(1)前頭葉と頭頂葉、(2)脳幹、側頭葉と後頭葉、(3)小脳に3分解できます。
仕様プラスチック台付き 種別C-16N 材質プラスチック 寸法(mm)140×160×140
1個
56,000 税込61,600
8日以内出荷

雄花・雌花の模型がセットになっています。雌花の実は分解できます。
その他プラスチック台付き 材質プラスチック 寸法(mm)各165×165×310 質量(kg)2個で約1
1個
61,000 税込67,100
10日以内出荷

地形図に使用されている等高線を山状に立体化させ、等高ごとに色別して彩色を施し、平面と立体および縦断による断面地形を理解できるようにしたものです。
材質プラスチック、台は木製 寸法(mm)500×310×120 質量(kg)約1.8
1個
60,000 税込66,000
10日以内出荷

平衡聴覚器5倍大模型 外耳、中耳、内耳をわかりやすく示してあります。耳小骨、骨迷路(蝸牛、神経付)は取外せます。サイズが大きいため、演示に最適です。
その他解剖分解数3、プラスチック製台付き 材質プラスチック 寸法(mm)250×410×250
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

イネの花の細部を示した模型です。 花の雄しべ・雌しべ・子房などは、取外しできます。
その他プラスチック製台付き 材質プラスチック 寸法(mm)140×130×390 質量(kg)約0.4
1個
44,000 税込48,400
10日以内出荷

視覚器(眼球)5倍大模型、解剖分解数:6 角膜と眼筋付強膜、虹彩網膜付脈絡膜は2分割でき、水晶体とガラス体をそれぞれ取り外せます。
仕様プラスチック製台付き 種別F10N 材質プラスチック 寸法(mm)130×140×210
1個
37,000 税込40,700
8日以内出荷

実物比4倍大、解剖分解数:6 水平に横断解剖し、構造を立体的に理解できます。水晶体、ガラス体を取り外して、網膜、脈絡膜を示すことができます。眼筋付き。
仕様プラスチック製台付き 材質軟質合成樹脂 寸法(mm)210×100×210 質量(g)約600
1個
65,000 税込71,500
10日以内出荷

丸型・回転式 地殻の一部にひずみが生じ、その部分に割れ目が生じて断層ができ、さらに地層が力を受けてしゅう曲や整合・不整合ができることを説明します。 また火山による地層の変化も示してあります。
材質プラスチック、台は木製でキャスター3個付き 質量(kg)1.6 寸法(Φ×mm)350×175
1個
48,000 税込52,800
10日以内出荷

腎臓と副腎(腎上体)の皮質髄質の細部構造を示してあります。
仕様プラスチック製台付き 種別KS-B 材質プラスチック 寸法(mm)180×280×50(台含まず)
1個
36,000 税込39,600
10日以内出荷

視覚器(眼球)と眼窩3倍大模型 眼窩(床と内壁)に定置された眼球と眼筋、視神経を示しています。眼球は角膜と眼筋付き強膜、虹彩と網膜付き脈絡膜はともに水平断で分割でき、水晶体と硝子体はそれぞれ取外せます。
仕様解剖分解数7、プラスチック製台付き 種別F13N 材質プラスチック 寸法(mm)180×260×190
1個
77,000 税込84,700
8日以内出荷

鼻、口腔、咽頭、食道、胃腸、肝臓、胆のう、膵臓、脾臓が見られます。 十二指腸、盲腸、直腸は開放されており、横行結腸は取り外せます。胃の前半分が付いています。
仕様プラスチック、板台は木製 その他ベースボード付き 寸法(mm)810×330×100
1個
127,000 税込139,700
8日以内出荷

小学校用 ヘチマの雄花、雌花とアサガオ。小学生で学習する花の構造模型3種がセットになっています。
その他プラスチック製台つき 材質プラスチック 寸法(mm)ヘチマ(雄花):約130×130×65(台含む)、おしべ取り外し可能/ヘチマ(雌花):約130×130×90(台含む)、めしべの柱頭取り外し可能/アサガオ:約130×130×115(台含む)、おしべ・めしべ・子房(一体型)取り外し可能 質量(g)3個で約200
1セット
20,000 税込22,000
4日以内出荷

中学校用 アブラナ(離弁花)、エンドウ(離弁花)、タンポポ、ツツジ(合弁花)。中学生で学習する花の構造模型4種がセットになっています。
その他プラスチック製台つき 材質プラスチック 寸法(mm)アブラナ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能/エンドウ:約130×130×95(台含む)、おしべ・めしべ(一体型)取外し可能/タンポポ:約130×130×110(台含む)、柱頭・おしべ・子房(一体型)取外し可能/ツツジ:約130×130×90(台含む)、めしべ取外し可能 質量(g)4個で約300
1セット
27,000 税込29,700
10日以内出荷

渡辺教具製作所ミニ月球儀(1個)
NASAの月探査機”クレメンタイン”の画像を基に制作されたミニ月球儀です。球体にする際の画像処理は東海大学情報技術センターに協力をお願いしました。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。月は地球に向いているほうは海とよんでいる平らな地形が多く、裏はほとんどクレーターだらけです。同じように隕石が当たっても地球側はうすい地表におおわれているので、地中のマグマが噴出してそれが海といわれる部分を形作っています。裏はもともと厚い地表なので隕石が当たった跡だけ残っていて、どこもマグマ噴出のあとはありません。潮の満ち干など日常的に地球に影響のある月の姿をご覧ください。
材質球体:再生紙使用、行政:クリアブル-台(プラスチック製) 質量(g)75 球径(Φmm)120(2900万分の1)
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管。音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台 材質気柱共鳴管:プラスチック製 型式RT-85R 寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
1台
54,000 税込59,400
4日以内出荷

板分銅g表示、小さい物質、細かい物質の重さを量る他、物の重さの基本的な量り方の学習に使用します。
材質本体:金属製台、ひょう量皿:プラスチック製、組分銅:ステンレス製、プラスチックケ-ス入り
1台
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やさしい取説テキストや豊富な印例集がついてます。「遊びの石ハンコ」が存分に楽しめます!
用途てん刻 セット内容石彫刀(印刀・底刀)、遼凍石 20mm、巴林石 12mm、プラバイスミニ、両面ペーパー、プラスタンプ印泥、ゴム印定規、印材袋、印押台、もぐら庵テキスト、篆書体 印例集、トレーシングペーパー
1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります