学童・教育用品 :「定量」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生徒のグループ実験で、呼吸、発酵、光合成などの定量実験を行うのに最適です。水棲生物、陸棲生物の実験操作も簡単で、少量の材料でしかも短時間で行えます。また、目盛板のスライドによって0位補正が容易にできます。 <実験例> (1)光の強さと光合成 (2)光合成と要因との関係 (3)呼吸量の測定 (4)温度と呼吸の関係 (5)アルコール発酵の定量 (6)温度と発酵の関係 (7)酵素反応の定量
質量(g)約250 全高(mm)275
1個
21,880 税込24,068
10日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)66×66×144 容量(mL)300 タイプ角型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
569 税込626
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ90×154 容量(mL)500 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
589 税込648
7日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)Φ70×152 容量(mL)300 タイプ丸型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
549 税込604
5日以内出荷

道刃物工業運び筆
絵の具を溶いて一定量を含ませながら版木にのせます。穂先を好みの大きさに切ってお使いください。
用途木版画用 材質毛先:ナイロン、柄:木製 幅(mm)20 寸法(mm)木柄:約100、穂先:33
1本
259 税込285
6日以内出荷

ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部) 寸法(mm)80×80×154 容量(mL)500 タイプ角型 使用温度範囲(℃)0~75 吐出量(mL)1
1個
609 税込670
7日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10 全長(mm)205 口外径(Φmm)14(リム含む) 材質ガラス
1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷

アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス 全長(mm)245 容量(mL)20 口外径(Φmm)17(リム含む)
1個
4,480 税込4,928
4日以内出荷

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷

反応速度と濃度の関係を学習するための「チオ硫酸ナトリウムと希塩酸との反応」を、少量の試薬を用いて短時間で定量的に実験できるようにしたセットです。
セット内容1×8セルスリット 30個、プチボトルケース、プチボトル(赤・青)各6本、収納ケース、+印つきシート 12枚、スポイト6本 種別反応速度 容量(mL)プチボトル:10、スポイト:1 内容6グループ分
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。 大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。 周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。 観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球 種別KA-S 材質アクリル透明 寸法(mm)1130×130×130(全体) 寸法(Φ×mm)80×1000(観察部) スピーカー固定式
1個
137,000 税込150,700
9日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変、滑走体:木片・15×100×40mm 付属品ビースピv、鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-KB ビースピ付 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む) 鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)1000
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

9つのくぼみがあるトレイ(SEPUPトレイ)と滴びん(プチボトル)を使用した、酸と塩基の中和反応や連続希釈によるpHや濃度変化の実験などを簡単に実験することができるセットです。 調整済みの酸や塩基、指示薬は滴びんに入っているので、準備に手間がかかりません。滴びんにプチボトルを使用することで、1滴あたりの精度が高く、中和的低の定量実験が可能です。
セット内容SEPUPトレイ8枚/溶液A(30mL)4本/溶液B(30mL)4本/万能指示薬(30mL)4本/希釈用水(30mL)8本/スポイト8本/かくはん棒8本/収納ケース
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

水平に発射されたおもりを滑走体(木片)に衝突させた時に滑走体が移動した距離を測定することで、速度の違いによる運動エネルギーの大きさを定量的に調べられる実験器です。 おもりの打ち出し速度は自由に切替可能。任意の位置から発射して速度を調節することもできます。 おもりは2種類あり、質量の違いによる比較実験も行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前の球の速度を簡単に測定できます。
仕様おもり:鋼鉄球、白色ガラス球、プラスチック球(約Φ25mm) / 発射装置:打ち出し速度は段階切替もしくは連続可変 付属品鋼鉄球・白色ガラス球・プラスチック球各1個、滑走体1個 種別(水平発射型)LP-K 寸法(mm)約1155×80×70(発射装置含む)、滑走体:木片、15×100×40 材質(レール)プラスチック レール長さ(mm)約1000
1個
34,000 税込37,400
4日以内出荷

B10-5153 直流と交流確認器 ナリカ 動画あり
点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。 動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。 中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。 外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
寸法(mm)320×30×50(コード含まず) 質量(g)250 周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50 コード長さ(mm)1000 動作電圧(V)2~10(最大12V)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

【「エアレス」なのに本格派サッカーボール】ウレタン発泡素材を使用した空気のいらない不思議なボール。見た目も、硬さ・重さやバウンド性能も、従来のサッカーボールと変わらないのに、空気漏れやパンクの心配がなく、環境にも、パパママにも優しいボールです。サッカーボールらしさを実現するため、高周波加工パネルでパネルの溝や肉厚感を再現しています。【環境に優しいサッカーボール】手縫いサッカーボールに必要不可欠なゴムチューブやポリエステルの糸・布といった、生成時や輸送時にCO2を排出する材料は使用せず、原料調達で発生するCO2を大幅に削減。空気の出し入れが不要なため、生産過程でも、お客様のお手元に渡ってからも、不良発生が少なく、廃棄率が極めて低い製品です。【安心の品質】ボールの素材・インクは各種安全試験の基準をクリアした安全なものを使用しておりますので、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。空気入れの無いご家庭でも安心してご利用いただけます。専用BOX付きで贈り物や出産祝いにもおすすめです。
材質合成皮革 サイズサッカー1号 各種認証[安全基準]厚生労働省告示の食品衛生法に合格した舐めても安全な染料を利用:着色料の溶出試験/合格、可塑剤の定量試験/合格
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング