カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(18)

学童・教育用品 :「実験用 シンク」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子回路学習キット E-Station n-style MGIC電子回路学習キット E-Station n-styleMGIC
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
オシロスコープが2chあり信号の波形を見ることができます。 信号発生器によりオシロスコープで波形を見ながら実際に電気、電子の動きが確認できます。 サイプレスのPSoC4を搭載しているパイオニアキットが付属しており、ハード・ソフト両方の実験が可能です。 電圧計、電流計を備えており、任意の箇所の電圧値、電流値を確認できます。直流電源の3.3V、5V、ブレッドボード、抵抗やICなど部材一式も全てセットになっていますので、すぐに電気、電子の学習を始める事ができます。 パイオニアキットでc言語でプログラムを書き、ハードのコンポーネントやピン配置など設定、ブレッドボード上でアナログの回路を組み、それらを組み合わせる事で様々な回路を実現できます。
仕様数:(実験テーマ)49、オシロスコープ:2CH、Time設定共通(Gain個別設定可)、(電圧計)V1,V2:0~5V、電流計:I:0.01mA~100mA(内部抵抗30Ω)、DC5V、電流供給能力1A、DC3.3V、電流供給能力200mA(ボード)黒サイズ幅48.6mm×64.8mm質量(g)約630(パイオニアキット含む)電源DC5V/消費電流:約200mA(基本機能動作時)入力インピーダンス(Ω)1M以上本体サイズ(mm)310×210周波数設定SINE,RECT個別設定可、SINE:4Vp-p/10Hz~76kHz/駆動能力25mA、RECT:5Vp-p/1Hz~1MHz/駆動能力8mA(L)~4mA(H)時間軸レンジ10μs/D~50ms/D(12段階)電圧レンジ(V)入力:(Gain1,Gain2)20m/D~4/D(8段階)アズワン品番3-9838-11入力電圧範囲(V)0~5分解能(mV)1
真空鈴 島津理化真空鈴島津理化
21,000税込23,100
1個
4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
クロス真空計 NCV-6N ナリカクロス真空計 NCV-6Nナリカ
80,000税込88,000
1個
4日以内出荷
真空度の違いによる気体中の放電状態の変化を観察する装置です。本体背面に接続端子を装備し、演示実験に最適なデザインになっています。
仕様真空度(約50/10/3/1/0.1/0.02mmHg)6種寸法(mm)440×140×495寸法(Φ×mm)真空管:約25×400
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
59,000税込64,900
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター総耐荷重(kg)0.5
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
180,000税込198,000
1個
42日以内出荷
付属品構造物組立キット(吸盤付き震動可視化ボール付属)一式、エキジョッカー(地盤液状化実験ボトル)1本材質(本体)スチール本体寸法(mm)約450×450×110本体質量(kg)約7振動縦波(強度連続可変)、横波(強度可変→振動周期可変)[電源「ON」時のみ、縦波→横波モードの振動操作となります]駆動方式プログラム制御型サーボモーター3個による振動発生
真空用ゴム管 B 18×6×1000mm ナリカ真空用ゴム管 B 18×6×1000mmナリカ
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷
長さ(m)1外径(mm)18内径(mm)6
真空用ゴム管 A 21×7.5×1000mm ナリカ真空用ゴム管 A 21×7.5×1000mmナリカ
3,300税込3,630
1個
4日以内出荷
長さ(m)1外径(mm)21内径(mm)7.5
直流と交流確認器 ナリカ直流と交流確認器ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。 動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。 中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。 外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
寸法(mm)320×30×50(コード含まず)質量(g)250周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50コード長さ(mm)1000動作電圧(V)2~10(最大12V)
ペルチェモジュール実験セット Ⅱ ナリカペルチェモジュール実験セット Ⅱナリカ
16,500税込18,150
1セット
4日以内出荷
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。 ●高性能ペルチェモジュールを使用。 ●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
真空実験セット ナリカ真空実験セットナリカ
35,100税込38,610
1セット
9日以内出荷
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー)真空ゲージ0~-0.1MPa
真空実験セット ナリカ真空実験セットナリカ
69,700税込76,670
1セット
5日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)到達圧力(Pa)約6.6排気速度(L/min)(50Hz時)42/50真空ゲージ0~-0.1MPa
真空ブザー(吹流し付) ナリカ真空ブザー(吹流し付)ナリカ
5,800税込6,380
1個
4日以内出荷
簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付きセット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース寸法(mm)100×100×108電源単3乾電池1個(別売)
真空ブザー (振動観察型) ナリカ真空ブザー (振動観察型)ナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。
寸法(mm)35×36×80電源単3乾電池1個(別売)
真空落下実験器 ナリカ真空落下実験器ナリカ
19,000税込20,900
1個
3日以内出荷
真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
真空落下実験器 ナリカ真空落下実験器ナリカ
32,000税込35,200
1個
4日以内出荷
真空ポンプで排気し、羽毛、紙片、金属片、が真空中では同時に落下することが観察できます。 金属活栓にノズルがついているので真空噴射の実験ができます。
仕様金属製活栓(真空噴射実験用ノズル(外径Φ8mm)付き)付属品試料3種(羽毛、紙片、金属片)材質ガラス管径×長さL(mm)Φ50×1000
簡易真空ポンプ ケニス簡易真空ポンプケニス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
予約販売
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
簡易真空槽(活栓付) ケニス簡易真空槽(活栓付)ケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートシンクアーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

学童・教育用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら