カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 理科/技術/科学工作(104)
        • 体育/運動会/スポーツイベント用品(1)
        • 音楽(5)

学童・教育用品 :「ARF」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 練習用パッド 7" Apprentice Beginner Practice Pad ARF7GM (スタンド取り付け可能) EVANS

    練習用パッド 7" Apprentice Beginner Practice Pad ARF7GM (スタンド取り付け可能)

    EVANS
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
    タイプ練習パッドのみ
  • 練習用パッド専用スタンド Apprentice Pad Stand ARFSTD EVANS

    練習用パッド専用スタンド Apprentice Pad Stand ARFSTD

    EVANS
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    練習パット用のライトウェイト・シングルスタンド。 標準的な8mm径のポストで高さ、角度の調節が可能です。
    対応機種RF6GM、ARF7GM
  • エフェクトインターフェイス Electro Harmonix

    エフェクトインターフェイス

    Electro Harmonix
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    Effects Interface Hardware Plugin は、Electro-Harmonix のエフェクトインターフェイス。アナログペダルを DAW に直接接続し、プラグインのように扱える録音用ツール。 。・ギター/ベース用エフェクターを DAW に直接接続し、プラグイン感覚で使用できるインターフェイス 。・アナログペダルの質感をそのまま録音に反映でき、リアンプ的な使い方も可能 。・ラインレベルとインストレベルの変換を最適化し、ノイズを抑えたクリアな信号伝達を実現 。・DAW 内でのエフェクトチェーン構築や再編集が容易になり、制作の自由度が向上 。・宅録、スタジオワーク、リアンプ用途など幅広い制作環境に対応
    電源(V)DC9 センターマイナスコントロールモデル仕様に準拠(入出力レベル調整など)カテゴリーエフェクトインターフェイス(DAW 連携)
  • Pmod HYGRO Humidity and Temp Module DIGILENT

    Pmod HYGRO Humidity and Temp Module

    DIGILENT
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    Description。The Pmod HYGRO is a relative humidity sensor with integrated temperature sensor for highly accurate measurements at low power. With the TI HDC1080, you can determine the relative humidity of the environment with up to 14 bits of resolution. The Pmod HYGRO is designed to digitally report the relative humidity and ambient temperature upon request by the host board. Up to 14 bits of resolution for each sensor may be collected by allowing for longer conversion times. A resistive heating element can be enabled to test the sensor or to drive off condensation that accumulates on the sensor after being consistently exposed to high humidity conditions.Note:The Pmod HYGRO is also featured in a fantastic product bundle, theArty S7 Pmod Pack! This bundle was designed toexpand project possibilities by utilizing a variety of peripheral modules perfectly suited for theArty S7FPGA.。Features。Relative Humidity Accuracy ±2%。Temperature Sensor Accuracy ±0.2℃。Good stability at high humidity。14-bit measurement resolution。Internal resistive heating element。6-pin Pmod connector with IC interface。Pass-through Pmod host port for daisy chaining。Library and example code available in the resource center。What's Included。Pmod HYGRO。Custom antistatic Pmod packaging
    アズワン品番67-0390-75
  • エフェクター/ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ルーパー

    Electro Harmonix
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
  • ZedBoard Zynq-7000 Development Board DIGILENT

    ZedBoard Zynq-7000 Development Board

    DIGILENT
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
    アズワン品番67-0355-34
  • ブレイクアウトケーブル D'Addario

    ブレイクアウトケーブル

    D'Addario
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    DAddario Modular Snake System は、はんだ付けやアダプターを使わずに必要な接続構成へ自由にカスタマイズできるモジュラー式スネークシステム。PW-XLRFB-01 は XLR-F ブレイクアウトとしてコアケーブルと組み合わせることで柔軟な配線環境を構築できる。固定端子スネークを買い揃える必要がなく、ライン信号やアウトプット用途に対応し、用途に合わせて簡単に組み替えが可能。Modular Snake System 用 XLRF ブレイクアウト。はんだ付け不要、アダプター不要。コアケーブルと組み合わせて自由に構成可能。マイク入力やライン信号に対応。スタジオ配線の柔軟性を最大化。固定端子スネークの買い増しを不要にする構造。用途に応じて簡単に交換、拡張が可能
  • PowerFilm Solar Panel - 200mA@15.4V SPARKFUN

    PowerFilm Solar Panel - 200mA@15.4V

    SPARKFUN
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:Pro micro●種別:コントローラーボード●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Pro microアズワン品番68-2101-38
  • Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENT

    Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module

    DIGILENT
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
    Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
    アズワン品番67-0390-84
  • プールフロアRFL型 トーエイライト

    プールフロアRFL型

    トーエイライト
    70,980税込78,078
    1台
    31日以内出荷
    天板の幅がスリムなので細かいレイアウトが可能です。軽量なので持ち運びも簡単です。
    仕様6脚、フロア表面すべり止め加工材質天板・側板:PVC、脚部:PVC質量(kg)17寸法(cm)幅200×奥行50×高さ40
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    3,500税込3,850
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17
  • Interface Cable for RP-TNC to RP-SMA - 1m SPARKFUN

    Interface Cable for RP-TNC to RP-SMA - 1m

    SPARKFUN
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a very simple 1m long Male RP-TNC to Male RP-SMA cable. We like to use this cable to connect our ultra high-frequency RFID antennas to an equally powerful reader board. This cable is perfect for extending pre-existing cables to give
    アズワン品番67-0420-29
  • SparkFun Qwiic Adapter SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Adapter

    SPARKFUN
    479税込527
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
    アズワン品番67-0419-69
  • Load Cell - 10kg, Straight Bar TAL220 SPARKFUN

    Load Cell - 10kg, Straight Bar TAL220

    SPARKFUN
    3,998税込4,398
    1個
    33日以内出荷
    Description。This straight bar load cell(sometimes called a strain gauge)can translate up to 10kg of pressure(force)into an electrical signal. Each load cell is able to measure the electrical resistance that changes in response to, and proportional of, the strain(e.g. pressure or force)applied to the bar. With this gauge you will be able to tell just how heavy an object is, if an object's weight changes over time, or if you simply need to sense the presence of an object by measuring strain or load applied to a surface.。Each straight bar load cell is made from an aluminum-alloy and is capable of reading a capacity of 10kg. These load cells have four strain gauges that are hooked up in a wheatstone bridge formation. The color code on the wiring is as follows:red = E+, green = O+, black = E-, and white = O-. Additionally, these load cells offer an IP66 protection rating and feature two M4 and two M5 sized through-holes for mounting purposes.。Get Started with the Load Cell Guide。Features。80mm×12.7mm×12.7mm, 250mm Wire
    アズワン品番67-0426-52
  • Raspberry Pi Zero Camera Cable SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Camera Cable

    SPARKFUN
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Raspberry Pi Zero and Zero W are both equipped with a smaller CSI(Camera Serial Interface)port than on a full-sized Raspberry Pi board --- luckily, that's where this cable can help! The Raspberry Pi Zero Camera Cable replaces the pre-existing camera module cable, allowing your Zero or Zero W light and imaging capabilities.。This cable measures 15cm from end to end and can easily be swapped in and out.。Note:This product only includes the CSI cable and does。NOT。include a Raspberry Pi Camera Module. The module will need to be purchased separately.
    アズワン品番67-0425-30
  • Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive SPARKFUN

    Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive

    SPARKFUN
    2,298税込2,528
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Molex GNSS Flex antenna is a great option for basic GNSS applications and will work with any of our GNSS boards equipped with a U.FL at a fraction of the cost of many of its big brothers. This antenna supports GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS in three different frequency bands(1561 +/-3MHz, 1575 +/-3MHz, 1602 +/-3MHz).。The Molex Flexible GNSS Antenna has an incredibly small footprint at 40.40mm×15.40mm, while the adhesive pad is a bit bigger at 56.40mm×20mm. Even better, the antenna is only 0.1mm thick(or about the thickness of a piece of paper). Simply remove the backing and stick this to any surface, or leave the backing on(just be careful of the fragile U.FL connector).。Features。Cable length:50mm。Connector:U.FL。Radiation Pattern:Omnidirectional。Polarization:Linear。Weight:0.466 g。Mounting Style:Adhesive。Protocol:BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS。Return Loss:< -8dB。Peak Gain(Max):1.1 dBi+。Efficiency:>74%。Input Impedance 50 Ohms
    アズワン品番67-0423-78
  • Screw Terminals 2.54mm Pitch 6-Pin SPARKFUN

    Screw Terminals 2.54mm Pitch 6-Pin

    SPARKFUN
    679税込747
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are simple 6-position screw terminals with 2.54mm pitch pins. Rated up to 150V @ 6A, this terminal can accept 30 to 18AWG wire. The 2.54mm pitch will line up with standard 0.1" perf boards.
    アズワン品番67-0425-82
  • SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 434MHz

    SPARKFUN
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"
    アズワン品番67-0429-33
  • SparkFun RFM69 Breakout 915MHz SPARKFUN

    SparkFun RFM69 Breakout 915MHz

    SPARKFUN
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates
    アズワン品番67-0429-32
  • Ball Cutter - 0.0625" Diameter, #111 3 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.0625" Diameter, #111 3 Pack

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating complex, organic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0625 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.
    アズワン品番67-0428-43
  • Zrn Coated Single Flute - 2mm Diameter, #282Z SPARKFUN

    Zrn Coated Single Flute - 2mm Diameter, #282Z

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin
    アズワン品番67-0428-78
  • Ball Cutter - 0.25" Diameter, #202 2 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.25" Diameter, #202 2 Pack

    SPARKFUN
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for milling curved surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great f
    アズワン品番67-0428-48
  • Flat Cutter - 0.0625" Diameter, #112 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.0625" Diameter, #112 3 Pack

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0625 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting len
    アズワン品番67-0428-44
  • Zrn Coated Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102Z 2 Pack SPARKFUN

    Zrn Coated Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102Z 2 Pack

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of Zrn coated flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating with aluminum. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.125 inches and a cutting length of 0.5 inches. These cutters reall
    アズワン品番67-0428-50
  • Ball Cutter - 0.125" Diameter, #101 3 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.125" Diameter, #101 3 Pack

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating complex, organic surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.125 inches and a cutting length of 0.5 inches. These cutters r
    アズワン品番67-0428-41
  • Zrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203Z SPARKFUN

    Zrn Coated Flat Stub Cutter - 0.25" Diameter, #203Z

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。These coated flat endmills are perfect for cutting aluminum. They have a ZrN coating which provides a better finish, longer lifespan, and a superior cut compared to a non-coated endmill.。This cutter has a shorter flute length to provide
    アズワン品番67-0428-75
  • Screw Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin SPARKFUN

    Screw Terminals 3.5mm Pitch 4-Pin

    SPARKFUN
    529税込582
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a Screw Terminal with 3.5mm pitch pins. Comes in 2, 3, or 4 positions and have the really cool feature of slide-locking together to form any size you need(4, 5, up to 20 without problems). Rated up to 300V @ 10A. Terminal can accept 26 to 16AWG wire. 3.5mm/138mil pin pitch will not fit standard 0.1" perf boards but this is the most common pitch screw terminal.
    アズワン品番67-0425-71
  • Arduino Nano Every SPARKFUN

    Arduino Nano Every

    SPARKFUN
    5,698税込6,268
    1個
    33日以内出荷
    Description。Turn your ideas into a reality quickly with the new Arduino Nano Every。This small, robust and powerful board has the same classic Nano footprint loved worldwide. It can be programmed with the easy to use Arduino IDE available offline an
    アズワン品番67-0422-87
  • SparkFun Pro Micro - RP2040 SPARKFUN

    SparkFun Pro Micro - RP2040

    SPARKFUN
    4,498税込4,948
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Pro Micro RP2040 is a low-cost, high performance board with flexible digital interfaces featuring the Raspberry Pi Foundation's RP2040 microcontroller. Besides the good 'ol Pro Micro footprint, the board also includes a WS2812B
    アズワン品番67-0430-07
  • Board to Board Double Slot Male Connector - 50 pin, 0.5mm SPARKFUN

    Board to Board Double Slot Male Connector - 50 pin, 0.5mm

    SPARKFUN
    959税込1,055
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are the surface mount 50 pin 0.5mm Board to Board Double Slot Male Connectors found on the Alchitry FPGA boards. These headers allow for Alchitry FPGA Boards to stack on one another by being soldered to the underside of the board.。These connectors are sold in single units. Four of these connectors are needed for the topside of an Alchitry Board.
    アズワン品番67-0425-94
  • Board to Board Double Slot Female Connector - 50 pin, 0.5mm SPARKFUN

    Board to Board Double Slot Female Connector - 50 pin, 0.5mm

    SPARKFUN
    919税込1,011
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are the surface mount 50 pin 0.5mm Board to Board Double Slot Female Connectors found on the Alchitry FPGA boards. These headers allow for Alchitry FPGA Boards to stack on one another by being soldered to the topside of the board.。These connectors are sold in single units. Four of these connectors are needed for the underside of an Alchitry Board.
    アズワン品番67-0425-93
  • Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack SPARKFUN

    Ball Cutter - 0.0312" Diameter, #121 3 Pack

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of ball mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating complex, organic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.0312in。Cutting Length:0.0625in。Shank Diameter:0.125in
    アズワン品番67-0428-45
  • Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.125" Diameter, #102 3 Pack

    SPARKFUN
    12,980税込14,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.125 inches and a cutting length of 0.5 inches. These cutters provide you with a specialized tool for 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.125in。Cutting Length:0.5in。Shank Diameter:0.125in
    アズワン品番67-0428-42
  • Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.0312" Diameter, #122 3 Pack

    SPARKFUN
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a three pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for fabricating flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.0312 inches, a shank diameter of 0.125 inches, and a cutting length of 0.0625 inches. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Features。Cutting Diameter:0.0312"。Cutting Length:0.0625"。Shank Diameter:0.125"
    アズワン品番67-0428-46
  • Raspberry Pi Pico SPARKFUN

    Raspberry Pi Pico

    SPARKFUN
    1,898税込2,088
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Pico is a low-cost, high-performance microcontroller board with flexible digital interfaces. It feature the RP2040 which marks Raspberry Pi's first microcontroller designed in-house. Pico provides minimal(yet flexible)exter
    アズワン品番67-0423-57
  • SparkFun MicroMod SAMD51 Processor SPARKFUN

    SparkFun MicroMod SAMD51 Processor

    SPARKFUN
    6,198税込6,818
    1個
    33日以内出荷
    Description。With a 32-bit ARM Cortex-M4F MCU, the SparkFun MicroMod SAMD51 Processor Board is one powerful microcontroller packaged on a small board! The board provides you with an economical and easy to use development platform if you're needing mor
    アズワン品番67-0423-14
  • Zrn Coated Single Flute - 0.25" Diameter, #278Z SPARKFUN

    Zrn Coated Single Flute - 0.25" Diameter, #278Z

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin life as a blank of US carbide. There's nothing imported here!。Note:If you have or are purchasing a Nomad, please be sure you are purchasing a .25" collet and nut to be able to use these cutters.。。Features。Cutting Diameter:.250"。Cutting Length:.75"。Shank Diameter:.250"
    アズワン品番67-0428-77
  • Zrn Single Flute - 0.125" Diameter, #274Z SPARKFUN

    Zrn Single Flute - 0.125" Diameter, #274Z

    SPARKFUN
    10,980税込12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。These flat mills are perfect for roughing or machining flat or prismatic parts.。If you've got a Nomad or Shapeoko, these are great cutters for cutting plastic and aluminum.。All of our cutters are manufactured here in the US and begin life as a blank of US carbide. There's nothing imported here!。Note:If you have or are purchasing a Shapeoko, please be sure you are purchasing a precision collet and nut to be able to use these cutters.。。Features。Cutting Diameter:.125"。Cutting Length:.5"。Shank Diameter:.125"
    アズワン品番67-0428-76
  • Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack SPARKFUN

    Flat Cutter - 0.25" Diameter, #201 2 Pack

    SPARKFUN
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a two pack of flat mills from Carbide 3D that are perfect for milling flat or prismatic surfaces. Each mill in this pack features a cutting and shank diameter of 0.25 inches and a cutting length of 0.75 inches. These cutters really are great for specialized 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.。Features。Cutting Diameter:0.25"。Cutting Length:0.75"。Shank Diameter:0.25"
    アズワン品番67-0428-47
  • V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 Pack SPARKFUN

    V-Bit Cutter - 0.5" Diameter, 90 Degree, #301 2 Pack

    SPARKFUN
    24,980税込27,478
    1個
    33日以内出荷
    。Description。This is a two pack of V-Bit mills from Carbide 3D that are perfect for engraving intricate patterns and fine details. Each mill in this pack features a cutting diameter of 0.5 inches, a shank diameter of 0.25 inches, and a cutting angle of 90℃. These cutters really are great for precision 3D machining and fabrication.。Each cutter is made of solid carbide to ensure long lasting use.。Note:If you are using these cutters with a Nomad, you will also need a 0.25in collet.。Features。Cutting Diameter:0.5"。Cutting Length:0.25"。Shank Diameter:0.25"。90℃ Cutting Angle。2 Flute
    アズワン品番67-0428-51

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品