カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 学童・教育用品
        • 音楽(5)

学童・教育用品 :「ARF」の検索結果

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 練習用パッド 7" Apprentice Beginner Practice Pad ARF7GM (スタンド取り付け可能) EVANS

    練習用パッド 7" Apprentice Beginner Practice Pad ARF7GM (スタンド取り付け可能)

    EVANS
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    RealFeel練習パッドは、磨耗に強いダークグレー・ファブリック仕上げのラバーパッドで、最もポピュラーな練習パッドです。 自宅練習やリハーサルスタジオ、ライブ前のウォーミングアップ等、様々なシチュエーションで使用できます。
    タイプ練習パッドのみ
  • 練習用パッド専用スタンド Apprentice Pad Stand ARFSTD EVANS

    練習用パッド専用スタンド Apprentice Pad Stand ARFSTD

    EVANS
    7,798税込8,578
    1枚
    5日以内出荷
    練習パット用のライトウェイト・シングルスタンド。 標準的な8mm径のポストで高さ、角度の調節が可能です。
    対応機種RF6GM、ARF7GM
  • エフェクトインターフェイス Electro Harmonix

    エフェクトインターフェイス

    Electro Harmonix
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    Effects Interface Hardware Plugin は、Electro-Harmonix のエフェクトインターフェイス。アナログペダルを DAW に直接接続し、プラグインのように扱える録音用ツール。 。・ギター/ベース用エフェクターを DAW に直接接続し、プラグイン感覚で使用できるインターフェイス 。・アナログペダルの質感をそのまま録音に反映でき、リアンプ的な使い方も可能 。・ラインレベルとインストレベルの変換を最適化し、ノイズを抑えたクリアな信号伝達を実現 。・DAW 内でのエフェクトチェーン構築や再編集が容易になり、制作の自由度が向上 。・宅録、スタジオワーク、リアンプ用途など幅広い制作環境に対応
    電源(V)DC9 センターマイナスコントロールモデル仕様に準拠(入出力レベル調整など)カテゴリーエフェクトインターフェイス(DAW 連携)
  • エフェクター/ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ルーパー

    Electro Harmonix
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    95000 は、EHX ルーパーの最上位に位置する”パフォーマンス・ループラボ”。6 トラック+1 ミックスダウン、最大 375 分録音、SDHC 対応、MIDI 同期など、ライブ/制作の両面で圧倒的な操作性と拡張性を備えたフラッグシップ・ルーパー。・6 つの独立トラックと 1 つのミックスダウントラックを搭載。・最大 375 分(6.25 時間)の録音に対応(16GB SDHC 使用時)。・各トラックに独立したボリューム/パンを装備。・UNDO/REDO、オーバーダビング無制限で複雑なレイヤー構築が可能。・ループのテンポ変更(±20%)に対応。・REVERSE/OCTAVE(1 オクターブダウン)機能でループを変形。・MIDI クロック同期に対応し、DAW やドラムマシンとテンポ連携。・外部フットコントローラー(95000 Foot Controller)に対応し操作性を拡張。・USB 経由でループデータのバックアップ/管理が可能。・ステレオ入出力でギター、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:95000 Performance Loop Laboratory。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Multi-Track Stereo Looper。・録音時間:最大 375 分(SDHC 16GB 使用時)。・トラック:6 トラック+ミックスダウン。・機能:Undo/Redo、Overdub、Reverse、Octave Down、Tempo Adjust、MIDI Sync、USB。・入出力:Stereo In/Out、MIDI In、USB、Foot Controller。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011950
  • ブレイクアウトケーブル D'Addario

    ブレイクアウトケーブル

    D'Addario
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    DAddario Modular Snake System は、はんだ付けやアダプターを使わずに必要な接続構成へ自由にカスタマイズできるモジュラー式スネークシステム。PW-XLRFB-01 は XLR-F ブレイクアウトとしてコアケーブルと組み合わせることで柔軟な配線環境を構築できる。固定端子スネークを買い揃える必要がなく、ライン信号やアウトプット用途に対応し、用途に合わせて簡単に組み替えが可能。Modular Snake System 用 XLRF ブレイクアウト。はんだ付け不要、アダプター不要。コアケーブルと組み合わせて自由に構成可能。マイク入力やライン信号に対応。スタジオ配線の柔軟性を最大化。固定端子スネークの買い増しを不要にする構造。用途に応じて簡単に交換、拡張が可能

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

教育用品特集
おすすめ人気ランキング
学童・教育用品