カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作(143)
- 体育/運動会/スポーツイベント用品(1)
- 音楽(29)
- 玩具/おもちゃ(2)
- 学童・教育用品
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- Pimoroni(6)
- Seeed Studio(6)
- SPARKFUN(98)
- Electro Harmonix(13)
- Photogenic(10)
- WAVESHARE(7)
- SpiceNote(6)
- スイッチサイエンス(5)
- Kitronik(5)
- M5Stack(3)
- a bit better circuit(3)
- DIGILENT(2)
- Elephant Robotics(2)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ナリカ(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- WIZnet Inc(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Raspberry Pi Pico
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
Pico Explorer Base
Pimoroni¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷Raspberry Pi Pico用プロトタイピングボード。Raspberry Pi Picoに、ミニブレッドボード、LCDディスプレイ、モータードライバ、スイッチ、A/D変換入力、スピーカー、GPIOなどを付加することができるプロトタイピングボードです。多くの機能がコンパクトに詰め込まれているので、電子工作や科学実験の学習、ロボットの制御やプロトタイピングなど、様々な用途に使用できます。2つのGardenスロットを搭載しているので、対応するPimoroni拡張基板を差し込むだけで使用できます。4つのタクトスイッチを備えた240×240のIPS LCDディスプレイを使用して、動作の状況をモニタリングしたり、制御したりすることができます。【ご注意】。Raspberry Pi Picoにピンヘッダをはんだ付けする必要があります。仕様●1.54インチLCDディスプレイ●スピーカー搭載●タクトスイッチ×4●ハーフブリッジモータドライバ(過電流表示LEDあり)×2●GPIO、A/Dコンバータピンにアクセス可能●Garden I2C ソケット×2●ミニブレッドボード搭載●サイズ:117×63×20mm●【資料】●ドライバ(GitHub)●回路図(PDF)●【ドライバが対応しているブレイクアウトボード一覧(2021年7/28日現在)】●LED Dot Matrix Breakout●LTR-559 Light Proximity Sensor Breakout●11x7 LED Matrix Breakout●5x5 RGB Matrix Breakout●SGP30 Air Quality Sensor Breakout●Trackball Breakout●AS7262 6-channel Spectral Sensor(Spectrometer)Breakout●RGB ロータリーエンコーダピッチ変換基板●RGB ポテンショメータピッチ変換基板●IO Expander Breakout●MICS6814 3-in-1 Gas Sensor Breakout(CO, NO2, NH3)●MSA301 3DoF Motion Sensor Breakout●RV3028 Real-Time Clock(RTC)Breakoutアズワン品番67-0416-26
M5Stamp Pico DIY Kit
M5Stack¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷M5Stamp PicoとピンヘッダーやGrove互換コネクタなどのキット。M5Stamp Pico、ESP32ダウンローダ、ピンヘッダー、Grove互換コネクタ、耐熱ステッカーなどをセットにしたキットです。M5Stamp Picoへのプログラムの書き込みやデバッグには、ESP32ダウンローダを使用します。Arduino IDEやMicroPython、ESP32-IDFによる開発およびUIFlowを使ったグラフィカルプログラミングが可能です。M5Stamp Picoは、240MHzで動作するESP32-PICO-D4を搭載した切手サイズの小さなマイコンボードで、アンテナを内蔵しWi-FiやBluetoothによる無線通信が可能です。スペースに制約のあるウェアラブル機器や医療機器、IoTデバイスやバッテリー駆動デバイスなどに適しています。本製品の技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は大切に保管してください。仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM、Wi-Fi/Bluetooth、デュアルモード●フラッシュメモリ:4MB●入力電源:5V@500mA●消費電力:通常スタンバイ時 5V@29mA、Wi-Fi STAモード 5V@60mA、Bluetoothモード 5V@84mA、スリープモード 5V@0.35mA●2.4GHz SMDアンテナ:Proant 440●Wi-Fi:802.11b/g/n(最大150Mbps@802.11n)、2.4GHz~2.5GHz●Bluetooth:Bluetooth V4.2 BR/EDRおよびBLE standard、NZIFレシーバ、最大感度-97dBm●RGB LED(WS2812B):1●プログラム可能なボタン:1●インタフェース:ADC、DAC、タッチセンサ、SD/SDIO/MMCホストコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、IRリモートコントローラ、GPIOパルスコントローラ●入出力:12(G0、G1、G3、G26、G36、G18、G19、G21、G22、G25、G32、G33)●入出力端子ピッチ:2.54mm●本体重量:1.6g●全体重量:2.5g●寸法:18×24×4.4mm●【セット内容】●M5Stamp Pico ×1●ESP32ダウンローダ ×1●耐熱ステッカー ×1●六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90°Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●ESP32-PICO-D4:中文データシート●回路図●ピンアサイン●リフロープロファイルアズワン品番67-0396-18
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0
Seeed Studio¥999税込¥1,0991個5日以内出荷Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御アズワン品番67-0383-61
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール
Seeed Studio¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi Pico 単3電池拡張ボード
ビット・トレード・ワン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ボードとPicoを取り付けるだけで乾電池駆動が実現 実験に便利な電源スイッチ・リセットスイッチを搭載 Grove端子とIOピンソケットで拡張性も向上付属品本体、保証書寸法(mm)70×70×17質量(g)34電源単三電池×2(別売)対応機種Raspberry Pi Pico(ピンヘッダ取り付けが必要 /Pico H)インターフェース電源スイッチ、リセットスイッチ、Groveコネクタ保証期間お買い上げから1年間
エフェクター/オクターバー
Electro Harmonix¥52,980税込¥58,2781台5日以内出荷PICO POG は、POG シリーズの高品位ポリフォニック・オクターバーを超小型筐体に凝縮した最新モデル。+1/-1 オクターブの滑らかなトラッキングと、TONE/FILTER による音作りを強化した、ボード最小クラスの万能オクターバー。・POG シリーズ譲りの 高精度ポリフォニック・オクターブ。・DRY/SUB(-1)/OCTAVE(+1)の 3 系統を独立調整。・TONE で高域の明るさを調整し、オルガン系~太いベース系まで幅広く対応。・FILTER によりオクターブ音の質感を細かくコントロール。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・レイテンシーの少ない自然なトラッキング。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO POG。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Polyphonic Octaver。・コントロール:Dry、Sub Octave、Octave Up、Tone、Filter。・特徴:高精度ポリフォニック処理、超小型筐体、幅広い音作り。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012544
エフェクター/エコー
Electro Harmonix¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷PICO RERUN は、テープエコーの揺らぎと温かさを超小型筐体に凝縮した”テープ風ディレイ”ペダル。自然なモジュレーション、暗めの質感、劣化感を再現し、ヴィンテージテープエコーのキャラクターをボード最小クラスで扱える高品位ミニディレイ。・テープエコー特有の 揺らぎ・暗さ・劣化感 を再現したアルゴリズム。・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り。・WOW & FLUTTER によりテープの揺れやピッチ変動を調整。・SATURATION でテープ風の歪み・コンプレッションを付加。・最大ディレイタイムは約 1 秒。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO RERUN。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Tape-style Delay。・最大ディレイタイム:約 1 秒。・コントロール:Time、Feedback、Mix、Wow & Flutter、Saturation。・特徴:テープ風揺らぎ、サチュレーション、暗めの質感、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012551
エフェクター/エンベロープ・プロセッサー
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷PICO SWELLO は、ピッキングのアタックを自動的にコントロールし、”バイオリン奏法”のようなスムーズな立ち上がりを生み出すオート・スウェルペダル。クリーン~アンビエント系に最適な自然なスウェルから、極端なアタック除去まで、Pico サイズで表現力を拡張する最新エンベロープ系エフェクト。・ピッキングアタックを自動で抑え、滑らかなスウェル効果を生成。・ATTACK で立ち上がり速度を調整し、自然なバイオリン風~極端なスローアタックまで対応。・SENS で入力感度を調整し、ギター/ベース/シンセなど様々な楽器に最適化。・BLEND により原音とスウェル音のバランスを自在にコントロール。・シンプルな 3 ノブ構成で直感的に操作。・アンビエント、ポストロック、クリーンアルペジオに最適。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO SWELLO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Auto Swell / Envelope。・コントロール:Attack、Sens、Blend。・特徴:自動スウェル、アタック除去、自然な立ち上がり、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012698
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
エフェクター/ペダルボード
Electro Harmonix¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷PICO BOARD(EHX-PB1)は、Pico シリーズ専用に設計された超小型ペダルボード。軽量・堅牢なアルミ構造と最適化されたレイアウトにより、Pico サイズのペダルを最大限効率よく配置できるミニマル設計のボードシステム。・Pico シリーズ(Pico POG/Pico Platform/Pico Rerun など)に最適化された 専用ミニボード。・軽量かつ耐久性の高い アルミニウム製シャーシ。・Pico ペダルを横並びで固定しやすい 最適幅レイアウト。・底面にケーブルを通しやすい構造で、配線をすっきり整理。・付属のストラップ/ベルクロでペダルを確実に固定。・小型ボードながら安定性の高いフットプリント。・持ち運びに優れたコンパクトサイズ。・品名:PICO BOARD(EHX-PB1)。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pedalboard(Pico Series専用)。・素材:アルミニウム。・特徴:Pico ペダル最適化設計、軽量・堅牢、配線しやすい構造。・付属品:固定用ストラップ/ベルクロ。・JANコード:0683274090054
Raspberry Pi Pico
SPARKFUN¥1,898税込¥2,0881個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Pico is a low-cost, high-performance microcontroller board with flexible digital interfaces. It feature the RP2040 which marks Raspberry Pi's first microcontroller designed in-house. Pico provides minimal(yet flexible)exterアズワン品番67-0423-57
エフェクター/ピッチシフター
Electro Harmonix¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。±1~±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化。・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応。・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能。・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加。・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整。・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択。・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PITCH FORK。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer。・モード:Pitch Shift(±1~±3 Oct)、Harmony、Detune。・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment。・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012520
エフェクター/ルーパー
Electro Harmonix¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷PICO 360+ Looper は、名機 360 Looper を超小型筐体に最適化し、より扱いやすく進化させた最新ルーパー。最大 6 分の録音、7 ループ保存、UNDO/REDO、オーバーダブを搭載し、Pico サイズで本格的なループ演奏を実現する高機能ミニルーパー。・360 Looper の操作性を継承した シンプル&高音質ルーパー。・最大 6 分 の録音時間。・7 つの独立ループバンク に保存可能。・オーバーダブ対応で多層ループを構築。・UNDO / REDO 機能を搭載し、演奏中の修正が容易。・LED インジケーターで録音/再生/オーバーダブ状態を視認。・フットスイッチ 1 つで録音 → 再生 → オーバーダブを直感操作。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO 360+ Looper。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Looper。・録音時間:最大 6 分。・ループ数:7 バンク。・機能:Record、Play、Overdub、Undo、Redo。・コントロール:Loop Select、Level。・特徴:高音質ループ、7 ループ保存、UNDO/REDO、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012506
エフェクター/ディレイ
Electro Harmonix¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷PICO CANYON ECHO は、人気の Canyon ディレイを超小型筐体に最適化した最新モデル。ウォームなデジタルディレイを中心に、モジュレーションやテープ風質感まで扱える、ボード最小クラスの多用途ディレイ。・Canyon 系譲りの 高品位デジタルディレイアルゴリズム を Pico サイズに凝縮。・TIME/FEEDBACK/MIX の基本操作で直感的に音作り。・MOD スイッチ によりディレイ音へモジュレーションを付加。・TONE でディレイの明るさ/暗さを調整し、テープ風~クリア系まで対応。・最大ディレイタイムは約 1 秒。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO CANYON ECHO。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay。・最大ディレイタイム:約 1 秒。・コントロール:Time、Feedback、Mix、Tone、Mod(On/Off)。・特徴:Canyon 系ディレイ、モジュレーション付加、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012483
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
エフェクター/リバーブ
Electro Harmonix¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷PICO OCEANS 3-VERB は、人気の Oceans シリーズを超小型筐体に最適化した 3 モード・リバーブ。HALL/PLATE/SPRING の定番リバーブを高品位アルゴリズムで収録し、ボード最小クラスで本格的な空間演出を実現するミニ・リバーブペダル。・Oceans 系譲りの 高品位デジタルリバーブ を Pico サイズに凝縮。・HALL/PLATE/SPRING の 3 モードを搭載。・TIME/TONE/FX LVL の基本操作で直感的に音作り。・HALL:深い残響と広がりのある空間表現。・PLATE:明瞭でスムーズな残響、ギターに最適なプレート質感。・SPRING:ヴィンテージアンプ風のスプリングリバーブを再現。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/シンセ/ベースなど幅広い楽器に対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO OCEANS 3-VERB。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Reverb。・モード:Hall、Plate、Spring。・コントロール:Time、Tone、FX Level、Mode。・特徴:Oceans 系リバーブ、3 モード搭載、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012513
エフェクター/エンベロープ・シェイピング
Electro Harmonix¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷PICO ATTACK DECAY は、名機 Attack Decay の”ボリューム・エンベロープ/テープリバース風”効果を超小型筐体に凝縮した最新モデル。スウェル、逆再生風エフェクト、ピッキングニュアンスの変形など、表現力を拡張するエンベロープ・シェイピングペダル。・アタック/ディケイを個別に調整し、スウェル系~逆再生風エフェクト まで幅広く生成。・POLY/MONO モード を搭載し、和音処理と単音処理を切替可能。・BLEND により原音とエフェクト音を自在にミックス。・SENS で入力感度を調整し、ピッキングに応じたエンベロープ動作を最適化。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO ATTACK DECAY。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Shaper / Swell / Reverse-like。・モード:Poly、Mono。・コントロール:Attack、Decay、Blend、Sens、Mode。・特徴:スウェル、逆再生風、エンベロープ変形、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012476