YAZAWA(ヤザワコーポレーション)のロゴ

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

(株)ヤザワコーポレーションはお陰様で創業37年、各種アイディア家電、インテリア照明、そして今注目のエコ製品(省エネ電球・LED・EL)など、時代のニーズに合った”ちょっと光る商品”を常に世の中へ送り出し続けて参りました。また、これまでお客様のご要望に合わせて事業展開してきたことで、メーカー事業とは異なる各種工事部隊が出来上がり、電気工事全般、空調・給排水・消防設備等々、全国対応が可能なワンストップサービス企業としてお客様のめんどうくさいことに一生懸命、これからも向き合って参ります。

会社情報
会社名株式会社ヤザワコーポレーション
設立1981/06/01
所在地〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10上野広小路会館ビル9F
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
775件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブルタップ3個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様保護被ふくコード材質ABSホワイトスイッチなしコンセント個数3定格容量(W)1500までマグネット×RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)Hf直管蛍光灯 32形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
998税込1,098
1個
当日出荷
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425外径(Φ)×全長(mm)約26×1198点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900Ra85ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
コンセントキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセントキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア適合2Pコンセントエスコ品番EA815HZ-19質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャップタイプ
省エネタップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップ2個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(46件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37スイッチ集中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/125V/合計1500Wまで
ガソリン携行缶用給油ノズル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶用給油ノズルYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブルクリップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷
粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2Pコンセント形状2P質量(g)37コンセント個数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ有無あり
どっちもクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)どっちもクリップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)FLR直管蛍光灯 40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
789税込868
1本(1本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1.198×D約31.5本体質量(g)約205定格入力電流(A)0.44寿命12000時間点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト調光方式なし
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
L型プラグアダプター(横) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(横)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14レーザー赤色光質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
雷サージ付省エネタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付省エネタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター質量(g)42スイッチ一括集中スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50アース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ガソリン携行缶YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター用分配延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
グロー球40W型用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21高さ(mm)38質量(g)6径(Φmm)21動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
スイングプラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スイングプラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
コンセント個数1プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品絶縁カバー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
L型プラグアダプター(縦) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)L型プラグアダプター(縦)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ質量(g)16コンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16機能トラッキング火災予防絶縁カバー付定格入力(W)合計1500まで(125V15A)プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
129税込142
1セット(6個)
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
3Pプラグ対応L型プラグアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3Pプラグ対応L型プラグアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口1口機能絶縁カバーあり質量(g)34タイプL型プラグコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×30×34アズワン品番65-0531-76プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 合計1500Wまで
海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
個別スイッチ付5AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付5AC2USB3.4AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
点灯管 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管動作回数6000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ミニLEDアルミフラッシュライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニLEDアルミフラッシュライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)材質アルミニウムシルバー付属品ストラップ長さ(mm)95高さ(mm)22質量(g)38全光束(Lm)(最大)約8光源高輝度白色LED1灯電池寿命(連続時間)約4.5光源色白色アズワン品番65-0532-06RoHS指令(10物質対応)対応灯数1防水性防沫形(IP-X4相当)特殊用途防沫
耐トラ付サイドタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2Pコンセント形状2P機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付質量(g)36コンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44定格入力(W)合計1500まで(125V15A)RoHS指令(10物質対応)対応
LED直管10W型 昼光色 グロー式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED直管10W型 昼光色 グロー式YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質PC、銅質量(g)約69口金G13直径×長さL(Φmm×mm)29×330(ピン含まず)色温度(K)6500点灯方式グロー式光源色昼光色入力電流(A)0.081LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら