絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ホンダ(32)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- コミネ(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 山城(1)
- RSタイチ(1)

ホットグリップ 巻きタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381セット翌々日出荷グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。40ー80℃の5段階で温度調整が可能。設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。表面はライン入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。・ヒートシート:135×100mm用途グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要。温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/レッド色LINEレッド
ホットグリップ 巻きタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381セット翌々日出荷グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。40ー80℃の5段階で温度調整が可能。設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。表面はライン入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。・ヒートシート:135×100mm用途グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要。温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/ブラック色LINE-クロ
ホットグリップビルトイン4SN
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。用途バイク用グリップヒーター。グリップ内蔵スイッチ。ハンドルに別途スイッチを設置しなく良いので、見た目もスッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。ワンタッチで4段階の温度調節可能仕様Φ22.2ハンドル12V車専用全長(mm)120タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグ
DAYTONA(デイトナ)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm寸法(mm)(ヒートシート)95×105グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上適合ハンドル径(Φmm)22.2
HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 シートヒーター
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 左側。用途ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 左側タイプ(ヒーターシート)左側適合品番15527
HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 シートヒーター
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 右側。用途ホットグリップ 巻きタイプEASY2 USB(品番:15527) 補修用のヒーターシート 右側タイプ(ヒーターシート)右側適合品番15527
ホットグリップ 補修品 巻きタイプEASY USB ヒーターシート
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ホットグリップ 巻きタイプEASY USB 補修用のヒーターシート
バイク用 グリップヒーター ヘビーデューティー ビルトイン4Sn 補修品 ハーネス
DAYTONA(デイトナ)¥689税込¥7581セット翌々日出荷ホットグリップ ビルトイン4Sn(10154)用のハーネス。
バイク用 グリップヒーター ヘビーデューティー ビルトイン4Sn 補修品 グリップ右側
DAYTONA(デイトナ)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷ホットグリップ ビルトイン4Sn(10154)用のグリップ右側。
ホットグリップUSB 巻きタイプ 補修用USBプラグ
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷ホットグリップUSB巻きタイプ(98571)の補修品。プラグ部のみ。対応機種ホットグリップUSB巻きタイプ(98571)