携帯電話関連 :「バイク用 スマホケース」の検索結果
携帯電話関連には、自転車のハンドルなどに取り付けて使用するスマートフォンホルダーや、反射板を後付けして増設することが可能なスペースマウントなどのアイテムがあります。例えば、シリコンバンドとベルクロテープで作られたスマートフォンホルダーは、どんな自転車でもワンタッチで使用できるアイテム。縦横自由自在に動かすことのできるホルダーは、細かく角度を修正し太陽光の反射からモニターをずらして見やすくすることもできます。自転車での行動が多い方に使用されるアイテムです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。