携帯電話関連には、自転車のハンドルなどに取り付けて使用するスマートフォンホルダーや、反射板を後付けして増設することが可能なスペースマウントなどのアイテムがあります。例えば、シリコンバンドとベルクロテープで作られたスマートフォンホルダーは、どんな自転車でもワンタッチで使用できるアイテム。縦横自由自在に動かすことのできるホルダーは、細かく角度を修正し太陽光の反射からモニターをずらして見やすくすることもできます。自転車での行動が多い方に使用されるアイテムです。
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
本製品は、自転車のハンドルバーやエクステンションバーなどに取り付けることができるスマートフォン用ホルダーです。ホルダーからスマートフォンを取り出すことなく、ホルダー装着した状態でスマホをワンタッチ操作で脱着が可能です。上下左右4隅のホルダーで、スマホを完全固定するので、安定した取り付けができます。スマートフォンを装備した状態で充電ケーブルが接続できるので、外部モバイルバッテリーなどを接続することにより、長時間走行でもバッテリー切れの心配がありません。付属の取り付けマウントは、付属の六角レンチを使用することで簡単に設置することができます。取り付けクランプが自転車のハンドルバーに挟み込むタイプになります。スマホ取り付け部分が、360度回転するので、画面操作や画面を見やすい位置に設定することができます。
材質PPS
質量(g)132
使用工具六角レンチ×1本(スマホの厚み調整可能なサスペンション機能付き・4隅を完全に固定します。角度調整が360度回転可能(15度間隔で)・裏面のレバーをワンタッチでスマホの脱着が可能です。裏面の六角ネジを調整することで、上下左右のサイズを調整できます)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×86×157
適合フレームホルダー径が35mmまで(自転車設置)
適合サイズ(inch)4~5.8
1台
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。