絞り込み
エコロジープロダクト

ダイオード5本分岐ユニット
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-23
ソレノイドリレー
KATO-DENKI(加藤電機)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。アズワン品番64-9312-92
鍵穴シール
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇 カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。 シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個当日出荷1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-21
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷補修用部品 高輝度LED(赤)対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
車内置き去り防止安全装置
HORNET¥44,980税込¥49,4781個当日出荷降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザーセット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー電源電圧(V)DC12消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個使用周囲温度(℃)約-40~85バッテリー電圧(V)4.8音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90LED7連7色LEDバッテリー容量(mAh)1100
HORNETカーセキュリティ
HORNET¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781箱6日以内出荷・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 。・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 。・乗用車の車種を問わず使用できます。 。・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 。・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)。2走行中に子供がチャイルドシートから離れた。3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置した。シートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属。座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020
amex¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
ドアロックモーター 5本配線タイプ
データシステム¥5,598税込¥6,1581箱6日以内出荷リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロックモーター 2本配線タイプ
データシステム¥4,598税込¥5,0581箱6日以内出荷リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。RoHS指令(10物質対応)対応
HORNETアクリルスキャナー
KATO-DENKI(加藤電機)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。色ライト:青色アズワン品番64-9313-12
HORNETロゴ入りキーホルダー
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。 ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥799税込¥8791個5日以内出荷高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-38
高輝度LED(青)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-39
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-29リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。ヘアライン。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-28リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-27リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。シーダーウッド。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-26リモコン493V、493H
『自動車用防犯・セキュリティー用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用ハンドルロック
- 自動車用タイヤロック
- セキュリティーアラーム
- ロックボルト











































![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067198-260714-02.jpg)