絞り込み
ブランド
- KATO-DENKI(加藤電機)
- Bullcon(7)
- HORNET(5)
- データシステム(2)
- Beat-Sonic(2)
- amex(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
特価

ダイオード5本分岐ユニット
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-23
ソレノイドリレー
KATO-DENKI(加藤電機)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。アズワン品番64-9312-92
鍵穴シール
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇 カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。 シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
360V用CAN接続ハーネス
KATO-DENKI(加藤電機)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。 OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。アズワン品番64-9313-22
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷補修用部品 高輝度LED(赤)対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
HORNETアクリルスキャナー
KATO-DENKI(加藤電機)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。色ライト:青色アズワン品番64-9313-12
HORNETロゴ入りキーホルダー
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。 ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥799税込¥8791個5日以内出荷高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-38
高輝度LED(青)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-39
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クリムゾンレッド)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-29リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(ヘアライン)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。ヘアライン。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-28リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(エンバー)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-27リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(シーダーウッド)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。シーダーウッド。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-26リモコン493V、493H
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クロコダイル)
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クロコダイル。対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-25リモコン493V、493H
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個当日出荷1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-21
シングルトーンバックアップサイレン
KATO-DENKI(加藤電機)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷システムアップにも最適な犯人撃退サイレン 電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。 小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。 ※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。アズワン品番64-9313-15
VARAD L.E.D.'S
KATO-DENKI(加藤電機)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷「コンパクト設計」 コンパクト設計により、ダッシュボード上等のワンポイントアクセサリーに最適。ホーネットと連動させることで、セキュリティのONと同時に点滅を始めます。アズワン品番64-9313-10
位置検索機能付きLEDアンサーバックリモコン
KATO-DENKI(加藤電機)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷対応機種に追加することでセキュリティの操作はもちろん、警告、警報時にはLEDが点滅してクルマの異常を知ることができます。 リモコンの操作範囲 市街地で約200~300mです。(ご利用環境により異なります。) 車両異常時にLEDのアンサーバックでお知らせします。 リモコンは充電式で、約1.5ヶ月ご利用いただけます。(ご利用環境により異なります。) リモコンは最大4個まで登録できます。 ESP対応のオプションです。アズワン品番64-9313-07
アシステッドGPS緊急通報サービス
KATO-DENKI(加藤電機)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷位置検索サービス ロケータスを車両に搭載しておけば、万一盗難に遭った場合でも車両の位置がパソコンやスマートフォンなどですぐに確認できます。 緊急通報サービス ロケータスを専用カーセキュリティ(別売)と一緒に搭載することで、万一車両に異常が発生した際には、警報と同時に通報することができます。 毎月の料金、初期登録料のお支払方法は、クレジットカード(VISA、MASTER、Diners Club、JCB、AMERICAN EXPRESS)になります。アズワン品番64-9313-06
スターター停止リレー
KATO-DENKI(加藤電機)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷マスターキーでもエンジンを始動できなくするスターター停止機能 ホーネット作動時にエンジンをかけられなくします。ホーネットのリモコンでシステムを解除しない限り、エンジンはかけられません。クルマ本体の盗難防止にお勧めのオプションリレーです。アズワン品番64-9313-05
ライトフラッシュリレー
KATO-DENKI(加藤電機)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。アズワン品番64-9313-04
2ワイヤードアロックモーター
KATO-DENKI(加藤電機)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。アズワン品番64-9313-03
デジタル傾斜センサー
KATO-DENKI(加藤電機)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。アズワン品番64-9313-02
デジタル傾斜センサー
KATO-DENKI(加藤電機)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み 検出方向 デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。 40度の坂まで対応可能 デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。 検出角度 検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。アズワン品番64-9313-01
『自動車用防犯・セキュリティー用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用ハンドルロック
- 自動車用タイヤロック
- セキュリティーアラーム
- ロックボルト














































![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067198-260714-02.jpg)