51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(39件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
活性炭フィルタ 環境テクノス活性炭フィルタ環境テクノス(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当長さ(mm)250耐熱温度(℃)40標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
活性炭フィルター アズワン活性炭フィルターアズワン(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
PFフィルター オルガノPFフィルターオルガノ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
繊維状活性炭フィルター
用途残留塩素の除去、食料水の浄化仕様(残留塩素除去能力)30m3トラスコ品番455-5198材質繊維状活性炭質量(g)500直径×長さL(Φmm×mm)70×250耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34
カートリッジフィルター(抗菌タイプ) フタムラ化学カートリッジフィルター(抗菌タイプ)フタムラ化学(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb)内径×外径(Φmm)30×65全長(mm)250材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコンJIS規格JIS3201浄水器規格
アズツール活性炭カートリッジフィルター アズワンアズツール活性炭カートリッジフィルターアズワン(1件のレビュー)
2,690税込2,959
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU外径×内径(Φmm)70×28最高使用水温(℃)50
活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合) TRUSCO活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)TRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30外径(Φmm)65最高使用温度(℃)60使用温度(℃)60以下規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
活性炭カートリッジフィルタ ADVANTEC活性炭カートリッジフィルタADVANTEC
9,198税込10,118
1個
当日出荷
アズワン品番64-1028-49
ステンレス製ハウジング1TS用置台 ADVANTECステンレス製ハウジング1TS用置台ADVANTEC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様発注コード:255-7543材質/仕上ステンレス(SUS304)アズワン品番65-2524-11
残留塩素除去フィルタ ケニス残留塩素除去フィルタケニス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
翌日出荷
微粉の発生が少なく吸着速度の速い繊維状活性炭を使用しています。
長さ(mm)250(10インチ)能力(残留塩素ろ過能力)原水2.0mgCl/L、出口/0.4mgCl/L交換目安30000L耐熱温度(℃)40耐差圧(MPa)0.34(25℃)材質(ろ材)繊維状活性炭
活性炭カートリッジフィルター アズワン活性炭カートリッジフィルターアズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)248口内径(Φmm)26胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01ろ過精度(μm)5
純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250ヤマト科学
7,998税込8,798
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
Zeta Plus Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta PlusSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
液体からの脱色、有機不純物除去用。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155gアズワン品番65-9341-82
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2850●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:200μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-67
LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)LifeASSURE PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ EPFシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
活性炭フィルター CBシリーズ アズワン活性炭フィルター CBシリーズアズワン
1,730税込1,903
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5
活性炭フィルター CBシリーズ アズワン活性炭フィルター CBシリーズアズワン
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)30外径(Φmm)65使用温度(℃)5~40ろ過精度(μm)-
廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルター JEIO TECH廃液安全保管システム用 安全ロートSF用カーボンフィルターJEIO TECH
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
廃液安全保管システムの安全ロートSFシリーズ用のカーボンフィルターです。
寸法(Φ×mm)76×150
廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止) JEIO TECH廃液安全保管システム用 安全ロートSF(帯電防止)JEIO TECH
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。特殊プラスチック素材とアースケーブルによる静電気防止機能がついています。
寸法(mm)160×142×270容量(L)1口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
廃液安全保管システム用 安全ロートSF JEIO TECH廃液安全保管システム用 安全ロートSFJEIO TECH
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
廃液安全保管システム用の安全ロートで、専用の廃液コンテナ、安全ロート用カーボンフィルターとセットで使用します。廃液処理専用の安全ファネルで、入口が広く、取り扱いが便利です。耐薬品性、耐熱性に優れたPP製です。容器内の廃棄液レベルを交換するタイミングが分かりやすくなるよう、80%レベルバーが標準となっており、必要に応じて70%レベルバーに交換できます。ヒンジ式の蓋により、廃液から実験室への蒸気の排出を最小限に抑えます。
寸法(mm)160×142×270容量(L)1色(フタ)ペルシャグリーン口径(mm)134Φフタ寸法(mm)142Φ
プラスチック製ハウジング1PA用置台 ADVANTECプラスチック製ハウジング1PA用置台ADVANTEC
6,298税込6,928
1個
当日出荷
仕様コード番号:255-7560材質/仕上ステンレス(SUS304)品名置台アズワン品番65-2524-09適合ハウジング1PA
プラスチック製ハウジング1PA壁掛金具 ADVANTECプラスチック製ハウジング1PA壁掛金具ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LEN(BI17)。
仕様コード番号:255-7549材質SUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-10適合ハウジング1PA、1PP-1、1PP-2
ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具 ADVANTECステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具ADVANTEC
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様コード番号:255-7545材質鉄(亜鉛メッキ処理)材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-12適合ハウジング1TS、1TS-B
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:R-2710●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-64
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:1μm●全長(mm):500●重量(g):320gアズワン品番65-9341-89
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:5R-2310W●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):500●重量(g):220g●入数:1本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-70
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1箱(2本)
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:75R-2610●用途:樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過●材質:PVAスポンジ+メラミン樹脂●使用最高温度:非水系/80℃、水系/60℃●ろ過精度:75μm●全長(mm):250●重量(g):110g●入数:2本●公称寸法:外径/Φ70mm 内径/Φ30mmアズワン品番65-9341-63
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155gアズワン品番65-9341-83
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:0.5μm●全長(mm):500●重量(g):320gアズワン品番65-9341-88
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:100μm●全長(mm):500●重量(g):290gアズワン品番65-9341-96
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160gアズワン品番65-9341-81
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズエスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:50μm●全長(mm):500●重量(g):300gアズワン品番65-9341-94

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

活性炭