絞り込み
ろ過精度(μm)
- 10
- 0.5(1)
- 5(2)
- -(1)
最高使用温度(℃)
- 60(1)
ブランド
- 環境テクノス(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)

活性炭フィルター(繊維状活性炭、粒状活性炭混合)
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器内径(Φmm)30規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠外径(Φmm)65使用温度(℃)60以下最高使用温度(℃)60
活性炭フィルター CBシリーズ
アズワン¥1,730~税込¥1,903~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭内径(Φmm)28外径(Φmm)70使用温度(℃)4.4~52ろ過精度(μm)10流量(L/min)5