絞り込み
ろ過精度(μm)
- 5
- 0.5(1)
- 10(4)
- -(1)
最高使用温度(℃)
- 38(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(1)

活性炭フィルター
(41件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
活性炭カートリッジフィルター
アズワン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維全長(mm)248口内径(Φmm)26ろ過精度(μm)5胴径(Φmm)70流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)最高使用温度(℃)38アズワン品番1-387-01適合ハウジングサイズ10インチ