17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター) モノタロウROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)モノタロウ(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
ケース一式 ROメンブレンフィルター用 モノタロウケース一式 ROメンブレンフィルター用モノタロウ(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用
その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
RO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター 環境テクノスRO処理水製造装置用(RTA100・200) 交換用フィルター環境テクノス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
PROGARD TS2 Merck(メルクミリポア)PROGARD TS2Merck(メルクミリポア)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
ROメンブレンフィルター用 部品 環境テクノスROメンブレンフィルター用 部品環境テクノス(2件のレビュー)
629税込692
1本(5m)
8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8
ROメンブランフィルター(交換用フィルター) 環境テクノスROメンブランフィルター(交換用フィルター)環境テクノス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)使用温度範囲(℃)2~40最大使用圧力(MPa)0.8寸法(Φ×高さH)(mm)50×280仕様交換用ROフィルター
純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ ヤマト科学純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジヤマト科学
39,980税込43,978
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
RO膜(Elix15用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix15用)Merck(メルクミリポア)
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix10用)Merck(メルクミリポア)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO膜(Elix5用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix5用)Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
RO膜(Elix3用) Merck(メルクミリポア)RO膜(Elix3用)Merck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
交換用RO膜 RedBoy用RO膜 水処理エース交換用RO膜 RedBoy用RO膜水処理エース
299,800税込329,780
1本
31日以内出荷
RedBoy 交換用RO膜
用途RedBoy用 交換用RO膜です。
3M  LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ3M(スリーエム)
1本
欠品中
FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。 ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。 空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。 内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
3M  LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
78,980税込86,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。 優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2 フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。 ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ3M(スリーエム)
1個ほか
欠品中
プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
LifeASSURE  エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ 3M(スリーエム)LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ3M(スリーエム)
1個ほか
欠品中
FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌ろ過精度(μm)0.2材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
RO処理水製造装置用 交換用フィルター アズワンRO処理水製造装置用 交換用フィルターアズワン
3,660税込4,026
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

ROメンブレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら