カートリッジフィルター GFPESシリーズ 食品および飲料グレード ポリエーテルスルホン

カートリッジフィルター GFPESシリーズ 食品および飲料グレード ポリエーテルスルホン - 日本フィルトレーショングループ

高純度食品および飲料グレードのポリエーテルスルホンフィルターカートリッジは、食品および飲料業界の最も厳しい要件を満たしています。
ポリエーテルスルホン膜は、親水性の?対称膜で粗い上流層と細かい下流層の密度勾配を持っています。この密度勾配により?いライフを実現しています。
低溶出性のため食品飲料の官能特性を保持します。
国内生産により短納期。

仕様
※構成部品は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合,シリーズ
材質
ろ材/PES(ポリエーテルスルホン)、本体/PP、O-リング・ガスケット/シリコン
長さ(cm)
10"(25.4)
アズワン品番
69-4694-08
アプリケーション
代表的:ワイン、ビール、飲料水、ジュース、ソフトドリンク
使用期限
製造日より3年
ろ過精度
0.45μ
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82044168GFPES
¥26,400
¥25,980
¥28,578(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする