絞り込み
ブランド

ROメンブレンフィルター (逆浸透膜フィルター)
(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)種別ポリアミド薄膜最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)45除去率(%)95~98
ケース一式 ROメンブレンフィルター用
(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。 青色チューブ:原水用 白色チューブ:RO水用 黒色チューブ:排水用その他耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。セット内容ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個最高使用圧力(MPa)0.8ろ過工程【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
PROGARD TS2
Merck(メルクミリポア)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9623質量(kg)1.9交換目安6か月
ROメンブランフィルター(交換用フィルター)
環境テクノス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様交換用ROフィルター使用温度範囲(℃)2~40寸法(Φ×高さH)(mm)50×280最大使用圧力(MPa)0.8サイズ(mm)Φ50×280純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
RO膜(Elix3用)
Merck(メルクミリポア)¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9488質量(kg)1.1交換目安1~2年
3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。 優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2 フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。 ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
RO膜(Elix15用)
Merck(メルクミリポア)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9518質量(kg)1.1交換目安1~2年
RO膜(Elix10用)
Merck(メルクミリポア)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9500質量(kg)1.9交換目安1~2年
RO膜(Elix5用)
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。トラスコ品番468-9496質量(kg)1.2交換目安1~2年
3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1本欠品中FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。 ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。 空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。 内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ
3M(スリーエム)1個ほか欠品中プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2
LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ
3M(スリーエム)1個ほか欠品中FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2